こんなお得な商品も!

LED方向指示シート 電池式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
軽量・折りたたみ可能な矢印板。
収納・設置が簡単です。
ハトメで単管に設置可能です。
マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印
寸法(幅W×高さH)(mm)840×450
仕様赤地/白反射
材質ターポリン
内容矢印
使用電池単3電池x4本(別売り)
アズワン品番64-6551-32
マグネット10個
LED使用数(個)(赤)36(点滅・流動)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
こんなお得な商品も!

LED方向指示シート 電池式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
軽量・折りたたみ可能な矢印板。
収納・設置が簡単です。
ハトメで単管に設置可能です。
マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印板
寸法(幅W×高さH)(mm)480×280
仕様赤地/白反射
材質ターポリン
内容矢印
使用電池単3電池x4本(別売り)
アズワン品番64-6551-33
マグネット6個
LED使用数(個)(赤)28
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ソーラー式LED矢印板で経済的です。
電波制御式、同期で流動点滅が最大100台可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×78×432
仕様グリーンクロスソーラーストリームアロー
トラスコ品番854-7647
質量(kg)4.7
1台
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
ソーラー充電、乾電池の2wayで使用できる誘導用の矢印板です。LED点灯で昼夜どちらでも使用できます。夜間自動点滅機能があります。
用途方向誘導や、夜間工事、事故処理などの視線誘導に。
質量(kg)5
電源単一乾電池×2本(別売)、(二次電池)4.8V/2000mAh
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)432×770×79
機能夜間自動点滅機能、輝度低下機能、強制充電機能、ソーラー・乾電池自動切替機能
電池寿命(連続時間)ソーラー:無日照約10日間(通常モード:約7日間/省電力モード:約3日間)、乾電池:無日照約130時間(通常モード:約130時間/省電力モード:約40時間)
LED使用数(個)赤32個
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
発光方式点滅/流動
サービス分類レンタル
赤、緑、白の超高輝度LEDを搭載しています。フラッシュ、矢印など多種多様な点灯が可能です。43種類の点灯パターンを搭載しています。点灯パターンの組み合わせが、Max9STEP可能です。3つのSWと7セグLEDで点灯パターンの設定が可能です。バッテリー残量も7セグで確認できます。リチウムイオンバッテリーを採用しています。
用途夜間の工事現場の誘導などに。
材質ポリカーボネート
質量(kg)5.4
消費電力(W)1.2(明)、0.4(暗)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×96.5×646
電池リチウムイオン2次バッテリー
調整方法明暗自動切換/暗固定 切換可
ソーラーパネル出力単結晶 6W 8.0V
充電時間(時間)ソーラーパネルによる:約10~16(日中晴天時)(バッテリー残量:無~高)
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
点灯時間無日照:約10日間(点灯パターンによる / 満充電時)
サービス分類レンタル
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。