点字マット 2連 警告タイプTRUSCO翌日出荷
通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600表示内容ポイント(警告)タイプ
点字マット 2連 誘導タイプTRUSCO翌々日出荷
通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
トラスコ品番537-8768材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600表示内容ライン(誘導)タイプ
セーフティクッション(山型)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。
耐候性に優れています。
用途工場内のぶつかりやすい箇所に。
駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。厚さ(mm)30材質/仕上ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系取付け方法両面テープ付属
セーフティクッション(山型)TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~
1セット(2本)ほか
当日出荷
ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。耐候性に優れています。
用途工場内のぶつかりやすい箇所に。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。色イエロー×ブラック
セーフティクッション(コーナー用 溝付)TRUSCO当日出荷
裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。
裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。
用途壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。色イエロー×ブラック材質ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)シート幅(mm)(黄色)50、(黒色)46粘着剤アクリル系取付け方法両面テープ付属
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)TRUSCO翌日出荷
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。
(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。色グレーテープ長さ(m)3テープ幅(mm)60幅(mm)98トラスコ品番819-5367高さ(mm)255材質(本体)ABS樹脂質量(g)299材質(テープ)ポリエステル表示内容トラ(反射)材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)シート厚さ(mm)0.1
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)TRUSCO当日出荷
バリアライン用ターポリン素材のテープです。
長さ(m)3シート厚さ(mm)0.37厚さ(mm)0.2材質ターポリン生地質量(g)86タイプ非粘着テープ幅(mm)60シート幅(mm)60
バリアライン(コーン用)TRUSCO翌々日出荷
バリアライン用反射標示テープです。
長さ(m)3シート厚さ(mm)0.19仕様非粘着(反射タイプ)トラスコ品番819-1735材質ポリエステル質量(g)64テープ幅(mm)60シート幅(mm)60表示内容トラ(反射)
バリアライン(コーン用)TRUSCO当日出荷
安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。
(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。色グレーテープ長さ(m)3トラスコ品番819-5366材質(本体)ABS樹脂質量(g)285寸法(幅W×高さH)(mm)98×230表示内容トラ(反射)材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)
バリアライン用標示テープ5MTRUSCO当日出荷
バリアライン用標示テープです。
テープ長さ(m)5シート幅(mm)60仕様非粘着材質基材:ポリエチレンフィルム質量(g)43シート厚さ(mm)0.1
バリアライン(コーン用)TRUSCO当日出荷から翌日出荷
カットコーン穴に差し込むだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに色グレーテープ長さ(m)5シート幅(mm)60材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)質量(g)260寸法(幅W×高さH)(mm)98×230シート厚さ(mm)0.1
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)TRUSCO当日出荷
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに色グレーテープ長さ(m)5シート幅(mm)60材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)質量(g)270寸法(幅W×高さH)(mm)98×255シート厚さ(mm)0.1
安全標示フィルム付き粘着テープTRUSCO当日出荷から翌日出荷
フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。
用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に仕様手で切断可能材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)200厚さ(mm)0.01質量(g)194長さ(m)20主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)2.1
トラ表示テープTRUSCO(11件のレビュー)当日出荷
強粘着タイプです。
手切れ性が良好です。
水にも強いタイプです。
こすれに強いです。
用途屋内用長さ(m)25厚さ(mm)0.18材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
バリアライン(標示テープ付)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
カラーコーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です(手巻式)。
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。色グレー材質(本体)ABS樹脂質量(g)280.6寸法(幅W×高さH)(mm)98×256テープ長さ(m)5材質(テープ)PE(ポリエチレン)材質(ジョイント)PE(ポリエチレン)
トラ表示テープ 50mm×25mTRUSCO(14件のレビュー)当日出荷
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25厚さ(mm)0.18色イエロー×ブラック材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能トラスコ品番415-4355質量(g)230粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
電子ホイッスルWINTECH(ウィンテック/廣華物産)税込¥2,198¥1,998