安全用品 :「表示入れ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。
材質ポリエチレン(PE)
色黄/黒
包装形態バンド掛巻
2018年トラスコ掲載ページ6 1694
安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示
材質ポリエチレン(PE)
色黄×黒
包装形態バンド掛巻
安全標識、区画整理用として使用できる白色と緑色の2色のロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。
線径(Φmm)7.5
仕様バンド掛巻
材質ポリエチレン(PE)
色白/緑
カラーコーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です(手巻式)。
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
色グレー
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)280.6
寸法(幅W×高さH)(mm)98×256
テープ長さ(m)5
材質(テープ)PE(ポリエチレン)
材質(ジョイント)PE(ポリエチレン)
両面にポケットがありA3用紙を入れてサイン表示することができます。開いて自立させることが可能です。
用途カラーコーンと併用して標識に。
トラスコ品番257-2318
材質塩化ビニル(PVC)
タイプ白無地
品名マルチサインボード
縦(mm)500
横(mm)360
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに
色グレー
テープ長さ(m)5
シート幅(mm)60
材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)
質量(g)270
寸法(幅W×高さH)(mm)98×255
シート厚さ(mm)0.1
コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンのコーンに変えることが出来ます。70cmコーン用です。透明なシートなので、コーンの色をそのまま生かすことができます。
用途カラーコーン用表示カバー。
寸法(縦×横)(mm)501×360
質量(g)50
材質ポリ塩化ビニール(PVC)100
カットコーン穴に差し込むだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに
色グレー
テープ長さ(m)5
シート幅(mm)60
材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)
質量(g)260
寸法(幅W×高さH)(mm)98×230
シート厚さ(mm)0.1
バリアライン用標示テープです。
テープ長さ(m)5
シート幅(mm)60
仕様非粘着
材質基材:ポリエチレンフィルム
質量(g)43
シート厚さ(mm)0.1
フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。
用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に
仕様手で切断可能
材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)200
厚さ(mm)0.01
質量(g)194
長さ(m)20
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)2.94
引張強度(N/10mm)2.1
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。