特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル) Bluetooth搭載タイプYAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
本体にマイクロUSB充電端子を装備してます。
アラームニよって緊急連絡を通知することができるCUE機能
リチウムイオン電池内蔵型です。
マルチチャンネル待受け機能
バイブレータ着信機能
マンダウン機能
ローンワーカー機能
適合(中継器)FTR-400、FTR-500トラスコ品番208-2894セット内容リチウムイオン電池(内蔵)●充電器●取扱説明書●保証書●ベルトクリップ幅(mm)47色ブラック高さ(mm)80質量(g)110奥行(mm)21アンテナサイズ(mm)100
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998
基板アンテナMono Wireless税込¥1,099¥999