33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤホン
イヤホンは、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。 イヤホンは、左右どちらの耳へも装着が可能。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯 コードストレート ケーブル長(cm)100 インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯 マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k コードストレート インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤホン カールコード
イヤホンは、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。 イヤホンは、左右どちらの耳へも装着が可能。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯 コードカール ケーブル長(cm)70 インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤエス製およびモトローラ製一部特定小電力トランシーバーに対応する、Φ3.5mm1ピンねじ込み式ジャック用の片耳イヤホンです。トランシーバー:Yaesu FTA?230, FTA?250L, FTA?450L, FTA?550シリーズ, FTA?750L, FTA?850Lなど。必要アクセサリ:Yaesu SSM?10AまたはSSM?20Aスピーカーマイクに接続が可能です。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯 マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k コードカール インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)防水スピーカーマイク用イヤホン
SSM-29A用イヤホン。ケーブル長:約50cm。防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ。SSM-29Aに接続します
仕様SSM-29A用イヤホン、防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ、SSM-29Aに接続します ケーブル長(cm)約50
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)防水スピーカーマイク用イヤホン
SSM-29A用イヤホン。ケーブル長:約1m。防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ。SSM-29Aに接続します
仕様SSM-29A用イヤホン、防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ、SSM-29Aに接続します ケーブル長(m)約1
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク&イヤホン
エコ商品
SRFD1本体に直接装着するタイプです。
トラスコ品番263-7478 適合機種SRFD1 品名イヤホン付タイピンマイク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)小型タイピンマイク&イヤホン
イヤホン一体型。イヤホンは左右どちらの耳へも装着可
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)PK310D用イヤホンマイク SSM-57A
PK310D用イヤホンマイク
イヤフォンジャック3.5Φのイヤホンジャック付
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー オプション
マイクを胸元にとめて送受信できる小型のタイピン型マイク。イヤホンは取り外し可能
トラスコ品番423-3883 品名イヤホン付タイピンマイク
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(中継器対応)
エコ商品
優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。クラス最大の500mWの大音量です。単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフです。中継器対応タイプです。収納できる回転式アンテナです。大型ディスプレイ+LEDインジケータです。緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載しています。イヤホン断線機能搭載しています。
用途工事現場、建設現場、構内連絡に。 付属品ベルトクリップ 適合中継器:FTR-400 トラスコ品番259-0742 適合機種0 幅(mm)56 ブラック 高さ(mm)90.5 奥行(mm)27.6 アンテナサイズ(mm)68.3 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1~2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(防塵・防水・薄型スリム)
エコ商品
最高水準のIP67相当の防塵・防水性能です。 クラス最薄16.5mmの超薄型フラットボディです。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。 大型ディスプレイ&LEDインジケータです。 緊急状態を知らせるエマージェンシ機能(アラーム音を鳴らす機能)搭載です。 イヤホン断線機能搭載です。
付属品ベルトクリップ 適合中継器:EXR100A 幅(mm)57.8 高さ(mm)88 奥行(mm)16.5 アンテナサイズ(mm)95 プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー 免許・資格不要、シンプル操作 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター 妥協のない基本性能を追求 コンパクトボディ・快適操作 ワンランク上の防塵・防水性能IP68 高音質のスピーカー出力 単三形乾電池1本で駆動する小電力設計 33時間のロングバッテリーライフ ワンタッチリリースホルスター CUE(キュー)機能による緊急通知機能 マルチチャンネル待ち受け機能 20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202) 通話エリアを拡大する中継器対応 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
種類特定小電力 付属品ベルトクッリップ 定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7 通信方式単信および半複信方式 防塵防水性能IP68 送信出力10mW以下 スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時 送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125 受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ)
エコ商品
優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。 クラス最大の500mWの大音量です。 単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフ運用が可能です。 収納できる回転式アンテナです。 大型ディスプレイ&LEDインジケータです。 緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載です。 イヤホン断線機能搭載です。
用途工事現場、建設現場、構内連絡 付属品ベルトクリップ 幅(mm)56 高さ(mm)90.5 奥行(mm)27.6 アンテナサイズ(mm)68.3 プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)防水スピーカーマイク SSM-10C
Φ3.5mmねじ込み式イヤホンジャック付でイヤホン装着時も防水性(IP57)を維持。
アズワン品番64-8696-62
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク(イヤピース一体型)
小型タイピンマイク&イヤホンです。
トラスコ品番452-5890 適合機種SRFD10 品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)コンパクトスピーカーマイク SSM-11C
小型で自然な装着感。Φ3.5mmイヤホンジャック付き
アズワン品番64-8695-22
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)スピーカーマイク SSM-19C
しっかりとしたホールド感。Φ3.5mmイヤホンジャック付き
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク(イヤピース一体型)
小型タイピンマイク&イヤホンです。 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番452-4006 適合機種SRFD10 品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

より対線タイプ。耐久性すぐれたケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途建設関係、工場など グレー タイプインイヤーオープン型 ケーブル長(cm)約65
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

より対線タイプ。耐久性すぐれたケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途建設関係、工場など グレー タイプインイヤーフィット型 ケーブル長(cm)約65
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク
イヤホンジャック付 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番470-0437 適合機種SRFD10 品名タイピンマイク
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

より対線タイプ。耐久性すぐれたケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途建設関係、工場など グレー タイプ耳かけ付大型オープンエアー型 ケーブル長(cm)約65
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

より対線タイプ。耐久性すぐれたケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途建設関係、工場など グレー タイプ耳かけ付オープンエアー型 ケーブル長(cm)約65
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなど グレー タイプインイヤーフィット型 ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなど グレー タイプインイヤーオープン型 ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなど グレー タイプ耳かけ付大型オープンエアー型 ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなど グレー タイプ耳かけ付オープンエアー型 ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤピース(ストレートコードタイプ)
小型タイピンマイク&イヤホンです。ネジ込みタイプ3.5Φです。装着を感じさせない軽量タイプです。360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番563-0379 適合機種SRFD10 品名イヤピース(ストレートコードタイプ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります