10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

マイクホルダー(カメラネジ UNC 1/4)。 ストレートグリップ用(Φ21)。 ショックマウント カメラシュータイプ。
径(Φmm)21 ねじUNC1/4(6.3mm)
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン ⼝元から安定した距離で収⾳可能なラベリア型マイクロホン 臨場感のある音で収⾳できる単⼀指向性のステレオタイプ 衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより正確な収音が可能 コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造 堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与 プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計 新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮 持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ 型式バックエレクトレット・コンデンサー型 質量(g)約4.4 周波数(Hz)300~15000 外形寸法(mm)Φ13×26.6 電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V) コード長さ(m)1.2 感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz) インピーダンス出力:1.5kΩ プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ 指向性単一指向性(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。臨場感のある音で収音できる単一指向性のステレオタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ 型式バックエレクトレット・コンデンサー型 質量(g)約12.5 周波数(Hz)300~15000 外形寸法(mm)Φ13×140 電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V) 感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz) インピーダンス出力:1.5kΩ プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ 指向性単一指向性(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン。口元から安定した距離で収音可能なラベリア型マイクロホン。動いても正確な収音ができる全指向性のモノラルタイプ。衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより、口元に向けて収音可能。コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風邪などの雑音低減に効果を発揮。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ 型式バックエレクトレット・コンデンサー型 質量(g)約1 周波数(Hz)300~18000 外形寸法(mm)Φ6.4×18 電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V) コード長さ(m)1.2 感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz) インピーダンス出力:1.4kΩ プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ 指向性全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

3/8インチ(ヨーロッパネジ、スタンド側)を5/8インチ ネジに変換。 マイクホルダー用アダプターです。
サイズ3/8インチ(9.5mm)ー5/8インチ(15.8mm)
1個
599 税込659
7日以内出荷

さまざまな形状のマイクに適合。 防振効果が高く、揺れも少ない構造です。
ねじ径(inch)5/8(15.8mm)
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

ハンドヘルドタイプのマイクロホンを組み合わせた高音質2.4GHz帯デジタルワイヤレスシステム。YAMAHA製YVC-1000動作確認済み無線マイクシステム。YVC-1000との接続には別途ATL417A/3.0が必要です。
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

振動ノイズを効果的に吸収するショックマウント マイクスタンドやブーム、マウントから伝わる振動ノイズを減衰。
付属品変換ネジアダプター、ネジ径5/8インチ 15.8mm 対象機種AT2020、AT2020USB+、AT2035、AT2050、
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

簡単な操作で、セットアップを完了できます。自動設定機能を搭載しているため、ユーザーによるチャンネル設定は不要です。 トランスミッターとレシーバー間でリアルタイムに双方向通信を行ない、干渉周波数を自動で回避します。過酷な無線LAN環境下や突発的な妨害電波の発生時においてもドロップアウトを回避します。最大8チャンネルの同時使用が可能です。 ベルトパックトランスミッターの内部に、2本のアンテナを搭載。常に条件の良いアンテナから電波を送信しています。レシーバーは受信状態の良いアンテナを自動で選択するスペースダイバーシティ方式をはじめとして、周波数ダイバー、時間ダイバーを採用しています。 エアロビクスやダンスなどの激しい動きでも安定感をキープする、バックホールドタイプのヘッドウォーンマイクロホンシステムです。ハンズフリーによって身体全体を使えるため、より豊かな表現ができます。マイクの出し位置は、左右どちらにも対応可能です。
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります