1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滴構造の大出力メガホン! 防水性能が保護等級IPX5ですので突然の激しい雨でも安心です。 着脱式マイクとワイヤレスマイク(マイク-3400・別売)が同時に使用できます。
到達距離(m)音声:約800 ホイッスル:約1000 質量(kg)4.1(電池別) 出力定格30W/最大45W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×343×350 周波数特性500Hz~5kHz(偏差26dB以内) 使用乾電池LR20/R20P/R20PU(単一形)8本 外装本体(ASA樹脂):近似色 シルバーグレー 外部入力(ジャック)-20dBV 10kΩ/-52dBV 600Ω(切換式) 不平衡 音量調節器付 受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz間隔 13波) 電池使用時間(時間)音声:約22、ホイッスル:約2 受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 防水性メガホン本体:IPX5 JIS C 0920保護等級5[防噴流形] 日本緑十字社品番145018
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります