安全靴のつま先に貼付ける注意喚起ステッカーです。蛍光タイプなのでよく目立ちます。
用途作業時の注意喚起に。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
縦(mm)30
横(mm)50
取付け方法貼付タイプ
上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。
反射文字で夜間もきっくり。
仕様両面同内容
材質PVC
寸法(mm)560×205×3(H700コーン用)
質量(g)54
プラスチック製品なのでさびません。従来のチェインスタンド(CHSシリーズ)の約3倍のメガサイズで視認性抜群です。注水・注砂両方対応のタンク付です。持ち運びに便利な持ち手付です。反射シートや表示シールで注意喚起に最適です。その他チェーンスタンドと組み合わせて使い方自由自在です。
用途工場や倉庫の区画整備、注意喚起に。
付属品チェイン取り付け用フック付き
材質/仕上本体:ポリエチレン、反射シート・表示シール:PVC
質量(kg)1.08
色ポール:黄
高さ(mm)930
台の高さ(mm)110
台の直径(Φmm)255
ポール径(Φmm)167
色(ベース)黒
仕様両面表示、段積保管収納タイプ、開き止めロック機能付き
材質本体:再生ポリプロピレン、表示部:ユポ(合成紙)
厚さ(mm)112(折りたたみ時)
高さ(mm)798(使用時)
奥行(mm)462(使用時)
間口(mm)428
縦(mm)821
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。