安全靴のつま先に貼付ける注意喚起ステッカーです。蛍光タイプなのでよく目立ちます。
用途作業時の注意喚起に。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
縦(mm)30
横(mm)50
取付け方法貼付タイプ
トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。
用途駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。
仕様反射タイプ 裏テープ付
質量(g)128
取付方式貼付タイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×200×10
プラスチック製品なのでさびません。従来のチェインスタンド(CHSシリーズ)の約3倍のメガサイズで視認性抜群です。注水・注砂両方対応のタンク付です。持ち運びに便利な持ち手付です。反射シートや表示シールで注意喚起に最適です。その他チェーンスタンドと組み合わせて使い方自由自在です。
用途工場や倉庫の区画整備、注意喚起に。
付属品チェイン取り付け用フック付き
材質/仕上本体:ポリエチレン、反射シート・表示シール:PVC
質量(kg)1.08
色ポール:黄
高さ(mm)930
台の高さ(mm)110
台の直径(Φmm)255
ポール径(Φmm)167
色(ベース)黒
視認性に優れたトラ柄が人や車両に注意を促します。
用途作業現場などにおける注意喚起に。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様2面式
トラスコ品番113-8642
寸法(mm)(1面)800×1000
材質/仕上幕:布、枠:スチール
質量(kg)6.9
高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネットは異方性で強い磁力が有ります。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途整理・分類にメモや目印にライトを使用する環境での注意喚起等に。
材質アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート
幅(mm)50
厚さ(mm)1.2
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
危険標示にクッション機能をプラスしました。建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。トラ柄が事前の注意喚起を促し、30mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。
用途工事現場・工場・駐車場等の危険標示や保護用に、また自動車等の擦り傷防止に。衝突時の衝撃緩和に。
材質クッション:発泡ウレタン、表面:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)30
色黄/黒
取付方式貼付タイプ(はく離紙付)
長さ(m)1
柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。
材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.26
長さ(m)5
分類梱包用品
粘着力(N/25mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
すばやく張れて、注意を喚起。揺れて危険ゾーンを知らせます。テープのミシン目を切り離すと、ヒラヒラと揺れて、さらに強く注意を促します。
用途柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけて。
仕様非粘着
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.1
質量(g)420
取付方式テープ
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)50
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。