安全用品 :「現場」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。 材質発泡ウレタン 長さ(m)1 付属品接着剤付
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本緑十字社平面ミラー
鏡面はステンレス製で、耐衝撃性に優れています。角度も自由自在。現場や構内での状況監視に最適です。
仕様取付金具付 材質ステンレス 寸法(mm)457×610 質量(kg)2.5 日本緑十字社品番279003
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

1本の誘導灯で「赤点滅→青点滅」の切り替えが可能な合図灯です。
用途夜間工事現場など 赤→青 長さ(mm)540 トラスコ品番751-1779 材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂 幅(mm)34 質量(g)144 切替方式赤点滅→青点滅→消灯 電源単2乾電池×3本(別売) 連続使用時間(時間)40(アルカリ電池使用) LED使用数(個)6
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

日本緑十字社LED合図灯
「緑色」のLEDを使用した合図灯です。
用途夜間工事現場など 長さ(mm)540 トラスコ品番751-1761 材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂 幅(mm)34 質量(g)144 切替方式早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 電源単2乾電池×3本(別売) 連続使用時間(時間)40(アルカリ電池使用) LED使用数(個)6
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

細かなメッシュ素材のため、防風・防塵に最適です。
用途工事現場等に。 トラスコ品番167-1781 材質再生ポリエチレン 幅(mm)1000 質量(kg)5 長さ(m)50
1巻
17,980 税込19,778
9日以内出荷

単管や杭を通して結束バンド等で固定するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。軽量ですが耐久性、耐衝撃性に優れています。
用途現場の仮囲いや間仕切りに。 材質/仕上HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)1000 トラスコ品番147-9793 質量(kg)5 長さ(m)50 取付け方法結束バンド等 日本緑十字社品番355023
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷

A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。上下を開いてコーンに被せたり、下だけ開いてあらゆる場所に置くことができます。
用途工事現場、工場、一般施設等での表示に。 トラスコ品番353-8759 材質/仕上PVC 質量(kg)1.8 ホワイト 表示両面表示 縦(mm)500 横(mm)360 表示寸法(mm)(対応)297×420(A3)
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷

60種類の点灯パターンから選べるので様々なシーンで使用が可能です。豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDチューブです。点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。最大50本(500m)まで連結が可能です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 トラスコ品番389-4688 セット内容LEDチューブ2本・制御ボックス1個 材質エンビ 質量(kg)3.8 径(Φmm)22 電源(V)AC100 機能点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付 チューブ長さ(m)10 LED使用数(個)24 点灯方法60種類(交互点滅・流動・往復流動等)他点灯モード有り
1組(2本)
77,980 税込85,778
10日以内出荷

ゴム系素材なので踏んでも滑りにくく、錆びない商品です。やわらかい素材を使用しているので、クッション性UPしています。好みの長さにカットをして使用可能です。
用途工場や施設内の区画整理に。現場の安全対策に。 トラスコ品番353-8754 材質エラストマー 質量(kg)3.6 黄黒 径(Φmm)6 長さ(m)50 内径(Φmm)(チェイン一個辺り)26.6×19.1
1巻
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ゴム系素材なので踏んでも滑りにくく、錆びない商品です。やわらかい素材を使用しているので、クッション性UPしています。好みの長さにカットをして使用可能です。
用途工場や施設内の区画整理に。現場の安全対策に。 トラスコ品番354-0327 材質エラストマー 質量(kg)3.6 径(Φmm)6 長さ(m)50 内径(Φmm)(チェイン一個辺り)26.6×19.1
1巻
38,980 税込42,878
翌々日出荷

LGR-1 ロープ結索補助スティック 日本緑十字社 動画あり
結ばず固定・切らずにほどく!簡単操作でスピーディーなロープワーク 複雑なロープワークを簡単操作で再現。 現場における作業効率向上と資材削減をサポートします。 固定・延長・張り調整等、従来の複雑なロ-プワークやコーナーを周回させず回り込みで固定したり部分的な開放、分岐等も容易にできます。 バリケードテープや細かいロープにも使用可能です。
寸法(Φ×mm)32×230 材質グラスファイバー強化ナイロン 厚さ(mm)3 質量(g)約70 アズワン品番64-2324-64 日本緑十字社品番116191
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

視認性に優れたトラ柄が人や車両に注意を促します。
用途作業現場などにおける注意喚起に。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 仕様2面式 トラスコ品番113-8642 寸法(mm)(1面)800×1000 材質/仕上幕:布、枠:スチール 質量(kg)6.9
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険標示機能および保護クッション効果があります。カッターで切断できます。
用途工事現場、工場での危険防止に。駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。 トラスコ品番113-8394 材質基材:ポリエチレンフィルム・ウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)5 黄/黒 取付方式貼付タイプ(裏テープ付) 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
719 税込791
当日出荷

危険標示にクッション機能をプラスしました。建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。トラ柄が事前の注意喚起を促し、30mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。
用途工事現場・工場・駐車場等の危険標示や保護用に、また自動車等の擦り傷防止に。衝突時の衝撃緩和に。 材質クッション:発泡ウレタン、表面:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)30 黄/黒 取付方式貼付タイプ(はく離紙付) 長さ(m)1
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットシートで貼り付けるので何度でも貼り替えが可能です。クッションの両端に磁力の強い異方性マグネットを貼り合わせたトラクッションです。クッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場等の危険標示や保護用に、また自動車等の擦り傷防止に。衝突時の衝撃緩和に。 材質クッション:発泡ウレタン、表面:ポリエチレン、マグネットシート 黄/黒 長さ(m)0.5 裏面(両端)50mm幅異方性マグネット付き
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.7mから3mまで長さを調節できる伸縮式です。軽量なABS素材で扱いやすいです。両端のリングでコーンやポールに簡単に取り付け可能です。
用途工事現場や作業区域の立ち入り制限に。駐車場やイベント会場の通行規制に。施設内の安全区画の明示に。 材質【バー】ABS樹脂【ワッカ】PE 幅(mm)35~40.5 取付両端部コーン用リング付 タイプ反射タイプ 長さ(m)1.7~3 リング内径(Φmm)80
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。
用途駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。 付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具 材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス 蛍光黄色反射/黒 ポール径(Φmm)54
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社コーンカバー標識
上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。
仕様両面同内容 材質PVC 寸法(mm)560×205×3(H700コーン用) 質量(g)54
1枚
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります