LED矢印誘導パネル用掲示板(スリーブ) 300×380mm日本緑十字社翌々日出荷
LED矢印誘導灯用の掲示板です。131020用の大きな掲示(B4サイズまで)が必要な際の追加オプションになります。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。トラスコ品番354-0346材質PVC・ABS質量(g)150取付方式マグネット対応(寸法)260×270(B4用紙まで対応)縦(mm)300横(mm)380
LED矢印誘導パネル 矢印パネル:240×450mm日本緑十字社翌々日出荷
LED矢印誘導灯はコンパクト(3つ折り)にたためて持ち運びが便利です。矢印誘導灯、スリーブ、ベルトはそれぞれ取外しができます。流動式赤色点滅LEDと反射材が光って周囲に知らせます。防水チャック付き透明スリーブは、用途に合わせて用紙の入れ替えができます。本体にマグネットが付いているので車のボディ等の鉄製の物に装着でき、吊り下げベルトでパイプ等に取付け可能です。別売りの131021を使用すればB4サイズの表示も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。仕様(矢印パネル)LED+反射トラスコ品番353-8809セット内容本体×1台、スリーブ×1枚、吊りベルト×2本材質矢印パネル/ターポリン・PVC・ABS・PP、透明スリーブ/PVC・ABS、吊り下げベルト/ABS・PP寸法(mm)(透明スリーブ)175×390色発光色:赤質量(g)465取付方式吊り下げ/マグネット電源(矢印パネル)アルカリ単3乾電池×2本(別売)パネルサイズ(mm)(矢印パネル)240×450連続使用時間(時間)(矢印パネル)約150対応寸法(mm)透明スリーブ:128.5×364(B4二つ折り用紙まで対応)
チェーンアロー日本緑十字社3日以内出荷
チェインスタンドに被せて簡単に誘導表示ができる専用矢印標識です。
高さ(mm)122仕様ビス2個付材質ポリエチレン幅(mm)346厚さ(mm)66質量(g)89日本緑十字社品番367200
コーンアロー日本緑十字社当日出荷
カラーコーンに被せて簡単に誘導表示ができる専用矢印標識です。
仕様ビス2個付材質ポリエチレン幅(mm)346厚さ(mm)124高さ(mm)122質量(g)112日本緑十字社品番367199
方向矢印板日本緑十字社7日以内出荷から8日以内出荷
寸法(mm)460×900仕様両面式(矢印のみ反射)、左右使用可材質ABS樹脂質量(kg)6
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります