プラスチックチェーンの連結やスタンドへの取り付けに簡単・便利です。
用途プラスチックチェーンの連結等に。
全長(m)99
寸法(mm)99×10×12
材質/仕上ナイロン
質量(g)32
ロープでもチェーンでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付け機構です。ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩擦に強いです。
用途区画整理に。立入制限箇所の区分けに。
。チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けにご利用いただけます。ベースは安定感があり、取手付で移動も簡単です。リズム型反射シートの採用で視認性抜群です。
仕様●サイズ:高さ/1122mm、ポリ台/140×330mm角、ポール径/65mm●フック:上部2箇所●色:イエロー反射/ブラック●質量:1.9kg(満水時10.2kg)●材質:頭部分・ポリ台/高密度ポリエチレン、ポール/ABS樹脂●注水式ウエイトタイプ●反射タイプ(プリズム型)●※チェーンは別売です。
アズワン品番65-9038-39
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。
用途駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。
付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具
材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス
色蛍光黄色反射/黒
ポール径(Φmm)54
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。