絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーンウェイト 昭和商会コーンウェイト昭和商会(1件のレビュー)
349税込384
1個
欠品中
用途コーン用重石。材質再生ゴム厚さ(mm)20寸法(mm)370×370質量(kg)2
H鋼ショックレスガード TRUSCOH鋼ショックレスガードTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。材質軟質塩ビ形状はさみこみ型
メガホン 防水タイプ モノタロウメガホン 防水タイプモノタロウ(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)最大出力(W)30付属品ストラップ(最長約440mm)材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン長さ(mm)(把手)約110質量(g)約860(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×330定格出力(W)20機能マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)防水性IPX5取扱説明書(0.7MB)
安全旗 モノタロウ安全旗モノタロウ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
白地に緑十字の安全旗です。 布製で汚れても洗濯可能。 2箇所に紐付きなので取付け簡単。
用途吊り下げ用旗として。表示内容安全旗寸法(縦×横)(mm)700×1000仕様吊り下げタイプ付属品紐(長さ約53cm)×2本材質綿、他ハトメ数2
キャップ 単管打込み 座金型 5個入 モノタロウキャップ 単管打込み 座金型 5個入モノタロウ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5個)
当日出荷
単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。 単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。
用途単管を地中に打ち込む際に使用材質スチール適合Φ48.6単管タイプ座金
バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m 仙台銘板バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m仙台銘板(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
ハンズフリー拡声器スピーカー サンワサプライハンズフリー拡声器スピーカーサンワサプライ(16件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1材質ABS樹脂サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)周波数特性80~12000Hz消費電流(mA)0.5以下入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩS/N比55dB以上充電時間(時間)5スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
ステンレスミラー 角型 信栄物産ステンレスミラー 角型信栄物産(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式角型仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで取付可能対象ポール、壁面材質(鏡)ステンレス
標識ロープ ユタカメイク標識ロープユタカメイク(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒タイプ3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
呼子笛(キャップ付き) クツワ呼子笛(キャップ付き)クツワ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
吹き口カバー付き。(シリコン製)金属をくわえる感触が苦手な方におすすめ。 カバーはやわらかいので、くわえやすくすべりにくい。 カバーを付けたままでも吹くことができる。カバーは取り外して洗える。 首から下げられて安全な着脱ストラップ付。 笛はさびにくい真鍮製。
チェーンスタンド標識看板(無地)黄 TRUSCOチェーンスタンド標識看板(無地)黄TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
チェーンスタンド(T-CS)に取り付けるだけで標識看板として使用できます。無地面ですのでシールやプレート等を状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能です。
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。イエロー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×83×457質量(g)320仕様両サイドフック付トラスコ品番414-6506材質ポリエチレン(PE)
誘導用 反射棒 軽量タイプ モノタロウ誘導用 反射棒 軽量タイプモノタロウ(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
軽量のため、長時間の作業でも疲れません。 点灯・点滅機能はありませんが、反射材を使用していますので、昼間の作業などに適しています。
用途昼間の作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。全長(mm)515材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)ウレタン直径(Φmm)40質量(g)約66
単管バリケード TRUSCO単管バリケードTRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から3日以内出荷
単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)637質量(kg)1.6高さ(mm)806奥行(mm)68
低圧透明シート 渡部工業低圧透明シート渡部工業(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業試験電圧(V/1分)1000仕様電気絶縁用(使用電圧:300V以下)材質E.V.A.C.樹脂製
やわらかコーン ミツギロンやわらかコーンミツギロン(15件のレビュー)
1,990税込2,189
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
復元力に優れ、車にひかれても壊れにくいです。寒さに強く、耐久性に優れます。
用途工事現場や料金所。材質エチレンビニルアセラート幅(mm)380質量(kg)1高さ(mm)700寸法(幅W×高さH)(mm)380×700種類スタンダードデザイン無地
点字パネル モノタロウ点字パネルモノタロウ(1件のレビュー)
809税込890
1枚ほか
当日出荷
合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。 位置を見つけやすい黄色タイプです。 取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして総厚(mm)約7材質合成ゴム、EVA寸法(mm)300×300規格JIS T9251-2001
フォーク爪保護マグネットシート モノタロウフォーク爪保護マグネットシートモノタロウ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(2枚)
当日出荷
ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 滑り、割れ、衝撃を防止します。 マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。 柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用材質合成ゴム形状フラット厚さ(mm)7寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000
特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314Lスタンダード(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
樹脂製 AKフェンス 安全興業樹脂製 AKフェンス安全興業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1200幅(mm)1000質量(kg)約3.5
安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO安心クッション (L字型・油面接着仕様)TRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
6.0mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒) エスコ6.0mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒)エスコ
2,570税込2,827
1本
当日出荷
材質ポリエチレン黄/黒(トラ)全長(m)10線径(Φmm)6
安心クッションL字型 2m カーボーイ安心クッションL字型 2mカーボーイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌々日出荷
今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。耐摩耗性にも優れています。定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。
用途角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
単管用 スタンド U字型 モノタロウ単管用 スタンド U字型モノタロウ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 スチール製で丈夫です。 枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用材質スチール寸法(mm)約830×600質量(kg)約3下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで)上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで)パイプ径(Φmm)約45
電池式LED回転・点滅灯 仙台銘板電池式LED回転・点滅灯仙台銘板(11件のレビュー)
7,888税込8,677
1個
当日出荷
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
パイププロテクター(トラ柄) 日東エルマテリアルパイププロテクター(トラ柄)日東エルマテリアル(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。長さ(m)1厚さ(mm)10材質ポリエチレン(PE)種別貼付タイプ形状パイプ
コーナーガード エムエフコーナーガードエムエフ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
「目につく安心」世界初。角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげます。衝撃を吸収する柔かい素材を使用しております。粘着テープで簡単に取り付けることができます。(両面テープ同梱)粘着テープを剥がした時の糊の残りは、市販の「市販のシール剥がし液」でお取りください。
用途工場や駐車場の安全対策、危険な場所に。注意喚起と衝撃吸収に。材質発泡ゴム長さ(mm)900黄/黒取付方式取付方法:貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.9
ドアストッパー カーボーイドアストッパーカーボーイ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
指はさみの事故防止にドアに挟むだけ。クッション性の高い素材を使用しているので、手や指を傷つけません。
用途ドアを閉めても少し隙間を残し、お子様の手や指をはさむ事故を防ぎます。材質NBR(発泡ゴム)直径(Φcm)9.5内径(Φcm)3.2厚さ(cm)4
カラープラポールセット(ピラー+ゴムベース) カーボーイカラープラポールセット(ピラー+ゴムベース)カーボーイ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリエチレン(PE)、リサイクルゴム幅(mm)300高さ(mm)870
セーフティクッション トラ柄(シート) イノアックセーフティクッション トラ柄(シート)イノアック(6件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途壁面・角など形状平型材質ポリエチレンタイプシート色(柄)トラ両面テープなし
イヤホンマイク NEXTECイヤホンマイクNEXTEC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
イヤホン形状インナーイヤー型
Dコーン(文字入り) ブラスト興業Dコーン(文字入り)ブラスト興業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
翌々日出荷
赤(ベース部黒)質量(kg)約3高さ(mm)約700材質(本体)ポリエチレン種類スタンダード材質(キャップ)ポリエチレンベース部(mm)360×360材質(ベース)再生材料デザイン文字入り
LEDロープライト両面発光 富士倉LEDロープライト両面発光富士倉
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。備考電源コード付き周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)明るさ(Lm)1610連結40m
マイク用風防スポンジ(共通) アルインコマイク用風防スポンジ(共通)アルインコ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合機種EME-21A、EME21AB、EME-21LCA、EME-29A、EME-29AM、EME-57A、EME-32A、EME-48A、EME-48AM
角あて緩衝材 TRUSCO角あて緩衝材TRUSCO(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。 長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。形状L字型材質発泡ポリエチレン幅(mm)20質量(g)100取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)長さ(m)3
コーナークッション 反射付 モノタロウコーナークッション 反射付モノタロウ
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止.、視認性を向上させます。裏面は全面両面テープで簡単に貼り付けができます。パッと目を引き安全や清潔を促す豊富な色展開。
用途駐車場、仮囲いやコーナー部への安全性向上、事故防止に。材質塩化ビニル(PVC)+発泡ポリエチレン形状平型厚さ(mm)6長さ(m)2取付け方法貼付タイプ(両面テープ)
蛍光テープ WAKI(和気産業)蛍光テープWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
明るい場所でもはっきりと存在を認識できます。 日光や照明により、鮮やかな発光でよく目立ちます。 貼りつけが簡単で、曲面にもよくなじみます。
用途昼間、自転車やヘルメット等の視認性アップに。 看板やPOP等のオリジナルディスプレイ、持ち物のサインに。材質アクリル系粘着性剤
クッション半月型 900mm仕様 カーボーイクッション半月型 900mm仕様カーボーイ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)900質量(g)195寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26RoHS指令(10物質対応)対応
単管パイプ専用PSキャップ つくし工房単管パイプ専用PSキャップつくし工房(26件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
材質ポリエチレンポリエチレン適合Φ48.6パイプ用
セフティースロープ MISUGI(ミスギ)セフティースロープMISUGI(ミスギ)(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質ゴムチップ長さ(mm)600材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料耐荷重(t)6
特定小電力トランシーバー UBZ-LU20B ブラック (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム KENWOOD特定小電力トランシーバー UBZ-LU20B ブラック (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカムKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54
ブラック種類特定小電力防塵防水性能IP54

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品