安全用品 :「アンプ ハイインピーダンス」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
定格出力20W小型店舗向け卓上型コンパクトアンプです。設置場所を取らないコンパクトサイズでシンプルなデザインと小規模店に最適な機能を搭載しています。ゆうせん/BGM放送中でもマイク放送が可能なミキシング回路。放送時、人の声に多く含まれる周波数帯域を調節するボイスコントロール機能付き。ハイ・ローインピーダンススピーカー出力端子付き、いずれのスピーカーでも接続可能です。2系統のハイインピーダンススピーカー回線スイッチ付き。
用途コンビニ・飲食店・美容院・ドラックストア・クリニック・書店などあらゆる業種の小規模店舗向けのBGMアンプとして最適
寸法(mm)幅215×高さ52×奥行227
質量(kg)1.6
消費電力(W)11(電気用品安全法)
定格出力(W)20
周波数特性250Hz~10kHz 偏差±3db
使用電源AC100V50/60Hz
インピーダンス出力負荷:ハイインピーダンス100系500Ω、ローインピーダンス3~16Ωに対応
消費電流(A)0.8
使用環境温度(℃)-10~+50
関連資料(0.52MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
マイク入力4系統、予備入力1系統に加え、優先機能および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。
PFC回路を採用しています。
学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上
付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、5P)×2、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×2、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×1、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4
材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)AC100(50/60Hz)
表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1
入力制御入力:2系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(5P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力(極性あり) 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)
消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)
S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~4:55dB以上、INPUT5:72dB以上、(JIS-A)
歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)
音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(5P)/Φ6.3ホーンジャック(2P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3:-60dB 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT4:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT5:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
小規模店舗などでのBGM用途に最適な3入力・30 Wのアンプです。マイク/ライン入力(切換式)に音声信号が入った時や、ミュート端子を短絡した時にBGM入力と予備入力の音量が小さくなるミュート機能を備えています。音質調節器(低音、高音)を装備しており、BGM入力、予備入力に対して有効です。スピーカーはローインピーダンスラインまたはハイインピーダンスラインで使用できます。また、別売金具を使えば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(2サイズ)
材質パネル:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)ヘアライン、ケース:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)83(定格出力時)、36(電気用品安全法省令第1項による)
出力(スピーカー出力)ハイインピーダンス:330 Ω 平衡 ねじ端子、ローインピーダンス:4~16 Ω 平衡 ねじ端子、(1W出力)スピーカー出力 8 Ω 1 W 平衡 ねじ端子
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×93×276
入力マイク/ライン(切換):-60dB/-10dB 600Ω/10kΩ平衡ねじ端子、BGM:-10dB 10kΩ不平衡RCAピンジャック、予備:-10dB 10kΩ電子バランスねじ端子
機能ミュート機能(ミュート感度調節器):音声入力によるミュート、メイク制御入力によるミュート
周波数特性100Hz~20kHz
S/N比マイク:60dB、ライン:75dB、予備:75dB、BGM:75dB(ハンドパス:20Hz~20kHz)(低音/高音調節つまみ:中央位置)
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時)
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
出力120 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6
材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装
質量(kg)3.9
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)208(定格出力時)、39(電気用品安全法による)
出力スピーカー:4Ω70系(42Ω)100系(83Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)
定格出力(W)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375
入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック
制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト
周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)
インターフェースネットワーク:100BASE-TX
消費電流(A)最大3
歪率(%)1以下(1kHz定格出力)
使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。
設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
電源AC100V・50/60Hz
周波数特性100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)
歪率(%)1.0以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×213(高さはゴム足4mm含む)
仕上AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。
別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
付属品壁面取付金具、取付ねじ
トラスコ品番817-2842
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30
出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台
ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)
定格出力(W)10
材質(ケース)ABS樹脂
入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2
周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dB
チャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)
S/N比60dB以上
歪率(%)3(1kHz定格出力時)
回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。
仕様増幅方式/D級(デジタルアンプ)
使用温度範囲(℃)0~35(設置場所の室温)
スイッチスピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ
電源AC100V・50/60Hz
表示レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×250(突起部除く)
制御【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA
仕上AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色)
周波数特性50Hz~20kHz
その他の機能前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御)
使用湿度範囲20~90%RH(結露なきこと)
S/N比75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1)
歪率(%)1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて)
音声入力【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台
アンプのハイインピーダンス出力を、ローインピーダンスに変換するトランスです。
材質樹脂ブラウン(マンセル5YR3/1近似色)
内径(Φmm)9(ブッシング)
配線接続方法M3ねじ端子バリアー間隔8mm
周波数特性80Hz~16kHz
取付可能幅(mm)25~60
取付可能パイプ径(Φmm)10~51
取付可能板厚(mm)2~35
出力60 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6
材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装
質量(kg)3.6
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)107(定格出力時)、20(電気用品安全法による)
出力スピーカー:4Ω70系(83Ω)100系(170Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)
定格出力(W)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375
入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック
制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト
周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)
インターフェースネットワーク:100BASE-TX
消費電流(A)最大2
歪率(%)1以下(1kHz定格出力)
使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
シリーズ累計販売台数10万台突破の15Wアンプの新機種
従来機種より音質の向上とタブレット・スマートフォン接続時の
ノイズ軽減設計
用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設
付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書
質量(kg)2.4
消費電力(W)24(電気用品安全法による表示)
電源AC100V 50/60HZ
最大出力(W)15(HIGH/LOW)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×67.5×185
マイクロホンマイク入力により音楽信号を減衰(約-14dB)
周波数特性230Hz~13kHz -3dB(HIGH) 230Hz~16kHz -3dB(LOW)
出力インピーダンス(Ω)HIGH:670~10KΩ(100V)、LOW : 3~ 16 BTL
S/N比70dB以上
入力インピーダンス(kΩ)ライン入力1,2:158mV/10不平衡、マイク入力:2.3mV/600Ω不平衡
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ミキシング機能を搭載した、デュアルモノラルアンプ。異なるソースを同時に再生できる特殊アンプ。ゾーニング・音楽・効果音などのミキシングに。
用途音楽・効果音などのミキシングに。中・大規模店舗、施設など。
付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書
質量(kg)2.8
消費電力(W)18
電源電圧(V)AC100 50/60HZ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×68×260
周波数特性HIGH:80Hz~14kHz ±3dB、LOW:20Hz~20kHz ±3dB
最大出力LINE1/2:250mV/10kΩ、マイク:3.5mV/600Ω、ページャー:60mV/20kΩ
インピーダンス【出力負荷】HIGH:550Ω~10kΩ(100V)、LOW:3~16Ω BTL
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
定格出力80 W+80 W(125 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのハイインピーダンス100系専用デュアルパワーアンプです。
付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)17
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)330(定格出力時、125Ω+125Ω)、120(電気用品安全法による)
定格出力(W)2チャンネル:80+80(125Ω:ハイインピーダンス100系)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456
冷却方式自然空冷
周波数特性70Hz~20kHz(+0dB、-3dB)
入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)
入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック
保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上)
S/N比115dB(20Hz~20kHz)、120dB(JIS-A)
歪率(%)0.05(125Ω/1kHz)、0.15(125Ω/70Hz~16kHz)(全高調波)
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
ワイヤレスチューナーは、音切れの少ない800MHz 帯ダイバシティ方式採用。
ダイバシティチューナーユニット(WTU-1820)、またはデジタルワイヤレスチューナーユニット(WTU-D2800)2台増設で、最大4チャンネルまでのワイヤレスマイクが使用可能です。
CD プレーヤーはスピード調節機能付。
CD プレーヤーにはメモリー機能、1 曲再生機能があります。
電源はAC100V、DC14V(自動車用12V バッテリー)の2 電源方式。
スピーカーはKZ シリーズのKZ-155(KZ-65A 除く)、KZ-650 どちらも使用可能です。また、ハイインピーダンススピーカー端子を2 系統装備。用途に合ったサイズ、パワーのスピーカーを選択できます。
電源AC100V 50/60Hz DC14V(自動車用12V バッテリー使用)
入力有線マイク:3回路 - 66 dB 平衡型 XLR -3-31 相当品適合マイク:150 ~ 600Ωワイヤレスマイク:4回路(2回路:ダイバシティチューナー内蔵)予備:- 20 dB 10 k Ω 不平衡 RCAピンジャック× 2
音声規格100 Hz,330 Hz,1 kHz,3.3 kHz,10 kHz、ピーキングイコライザー±10 dB
ユニット品名(チューナー)WTU -1820,WTU - D 2800:合計4台(WTU -1820 2台内蔵)
仕上キャリングケース:アルミエンボス加工 シルバー、パネル:圧延鋼板 黒(マンセルN 1.0 近似色) 塗装 3 分艶
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×432×492
仕様【CD部】ディスク:12cmCD(8 cmCD不可),CD-R 演奏可能フォーマット:オーディオCD(CD-DA)、スピード可変範囲:-15 %~+20 %、ローディング:スロットイン方式、機能:イントロ再生,1曲リピート,全曲リピート,A-Bリピート,プログラム再生
マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。また、PFC回路を採用しています。学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)
付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4
材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)AC100(50/60Hz)
表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1
入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)
消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)
S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)
歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)
音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。
各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。
また、PFC回路を採用しています。
学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)
付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4
材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)5
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)AC100(50/60Hz)
表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1
入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)
消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)
S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)
歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)
音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力60 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付)
付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4
質量(kg)10(アンプユニット(3)を含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子
消費電力(W)52(電気用品安全法による)、120(定格出力時)
出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子
定格出力(W)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く)
入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時)
S/N比60dB以上
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力120 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付)
付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4
質量(kg)10.7(アンプユニット(3.7)を含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子
消費電力(W)85(電気用品安全法による)、210(定格出力時)
出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子
定格出力(W)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く)
入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時)
S/N比60dB以上
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
卓上設置、壁掛け設置とも可能な15 Wアンプです。電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモートが可能です。
仕様【ミュート回路】マイク放送、ページング放送時に予備入力の信号を減衰させる(ミュート量可変)
材質ABS樹脂グレー(マンセルN8.0近似色)
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)32(定格出力時)、15(電気用品安全法による)
出力ハイインピーダンス100系:670Ω、ローインピーダンス:4Ω(4~16Ωスピーカー使用可)差込式端子台(底部カバー内)、使用可能電線(単線:Φ0.4~Φ1.6mm(AWG26~14)、より線:0.3~1.25mm(AWG22~16))(素線系Φ0.18mm以上)
定格出力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×200
入力リモートスイッチ付ページングマイク:-62dB※600Ω不平衡DINジャック、マイク:-62dB※600Ω不平衡ホーンジャック、予備:-12dB※5kΩ不平衡RCAピンジャック、ページング:-12dB※5kΩ不平衡プッシュターミナル※マイク/リモートスイッチ付ページングマイクはジャック切換式(マイク入力優先)
機能電話ページング機能、電源リモート機能
周波数特性100Hz~10kHz±3dB
S/N比60dB以上
歪率(%)1以下
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
3ゾーン個別で音量調節が可能となり、用途毎に切り分けが出来ます。ボリュームがデジタル数値表記の為、音量調節がわかりやすい仕様です。
ローイーピーダンス/ハイイーピーダンス兼用
用途中・大規模店舗・施設など
付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書
材質(外装)フロント表示パネル:ポリカーボネート、カバー、シャーシ:ボンデ鋼板
質量(kg)3
消費電力(W)28(電気用品安全法による表示)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×68×260
周波数特性30Hz~20kHz-3dB(Lo)/200Hz~16kHz-3dB(Hi)
最大出力ローインピーダンス25W×3/ハイインピーダンス18W×3
インピーダンス(入力感度)400mV 10kΩ不平衡
動作表示電源ON:LED オレンジ
S/N比80dB
インピーダンス(Ω)(出力負荷)ハイインピーダンス:550(100V)平衡/ローインピーダンス:3~16BTL
1台
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
柱上取付などの屋外専用に設計された出力120 Wのパワーアンプです。
仕様【スピーカーセレクター】5局+一斉(ハイインピーダンス使用時のみ有効)、【サーキットブレーカー】内蔵(前面ON/OFF)、【電源リモート】可(ワンショットメイクでON/OFFを切換)ON時短絡電流:5mA
付属品スピーカー配置書込みシール×1
材質パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:ステンレス
質量(kg)23
電源(V)AC100(50/60Hz)(ブレーカーに配線)
消費電力(W)100(電気用品安全法による)
出力LINEOUT:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm、【AC電源】2系統(サーキットブレーカー連動)合計500WまでのAC機器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×581×206
定格出力(W)120
入力【有線マイク】マイク1・2:-60dB※600Ω 平衡 XLR-3-31相当品 前面VR付、【ワイヤレスマイク】ワイヤレス1・2:前面VR付、【ライン】ライン1:-20dB※10kΩ不平衡RCAピン前面VR付/ライン2:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm/ライン3:0dB※600Ω平衡XLR-3-31相当品※ライン2とライン3は切換えて使用、【ワイヤレスアンテナ】4端子BNC
機能音質調節:100 Hz/10 kHzで±10 dB以上、AC電源出力:2系統(サーキットブレーカー連動) 合計500 WまでのAC機器、サーキットブレーカー:内蔵(前面ON/OFF)、電源リモート:可(ワンショットメイクでON/OFFを切換) ON時短絡電流:5 mA
インピーダンスハイインピーダンス、ローインピーダンス(4Ω-16Ω)どちらか一方を選択可(スピーカー)
S/N比54 dB以上
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時)
防水保護等級IPX3
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。
マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。
5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。
別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。
別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)95(電気用品安全法)
消費電流(A)AC2.4(定格出力時)
定格出力(W)60
インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:170、ハイインピーダンス70系:83、ローインピーダンス:4※4~16に対応(出力負荷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145
質量(kg)約9.0
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。
マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。
5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。
別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。
別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)140(電気用品安全法)
消費電流(A)AC4.0(定格出力時)
定格出力(W)120
インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:83、ハイインピーダンス70系:42、ローインピーダンス:4※4~16に対応(出力負荷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145
質量(kg)約9.6
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
CDプレーヤー搭載モデル。再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。SD/USBメモリの再生も可能です。(MP3/WMA形式)
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。
マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。
5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。
別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。
別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)70(電気用品安全法)
消費電流(A)AC1.5(定格出力)
定格出力(W)30
インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:330、ハイインピーダンス70系:170、ローインピーダンス 4※4~16Ωに対応(出力負荷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145
質量(kg)約9.4
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
CDプレーヤー搭載モデル。再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。SD/USBメモリの再生も可能です。(MP3/WMA形式)
CDはギャップレス再生に対応しています。
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。
マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。
5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。
別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。
別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)140(電気用品安全法)
消費電流(A)AC4.0(定格出力)
定格出力(W)120
インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:83、ハイインピーダンス70系:42、ローインピーダンス 4※4~16Ωに対応(出力負荷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145
質量(kg)約10.8
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
CDプレーヤー搭載モデル。再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。SD/USBメモリの再生も可能です。(MP3/WMA形式)
CDはギャップレス再生に対応しています。
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。
マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。
5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。
別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。
別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60(電気用品安全法)
消費電流(A)AC2.4(定格出力)
定格出力(W)60
インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:170、ハイインピーダンス70系:83、ローインピーダンス 4※4~16Ωに対応(出力負荷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145
質量(kg)約10.1
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能D級パワーアンプ
用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設など。
付属品ACコード 1.8m、取扱説明書
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)10
電源AC100V
最大出力(W)Lo:20/Hi20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×53×200
周波数特性Lo:60Hz~20KHz(-3db) Hi:200Hz~15KHz(-3db)
出力インピーダンス(Ω)Lo:3~16BTL、Hi:500~10KΩ(100V)
入力感度LINE1,2:138mV ・MIC :2.0mV
入力インピーダンス(Ω)MIC :600不平衡
S/N比80db以上
入力インピーダンス(kΩ)LINE1,2:10不平衡
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。
内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。
別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1
材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装
質量(kg)16
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×892×303
周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MPXX×2
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24
指向角(°)水平:90、垂直:10
インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。
内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。
別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1
材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装
質量(kg)16
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×895×255
周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MPXX×2
音圧レベル(dB)94(1W/1m)
スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24
指向角(°)水平:90、垂直:0(スピーカーの高さの範囲内)
インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。
防水性能はIPX4を満足しています。
内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。
別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1
材質エンクロージャ:合板ホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)16
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×892×303(スピーカーコード含まず)
周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24
指向角(°)水平:90、垂直:10
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。
防水性能はIPX4を満足しています。
内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。
別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1
材質エンクロージャ:合板ホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)16
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×895×255(スピーカーコード含まず)
周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m
音圧レベル(dB)94(1W/1m)
スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24
指向角(°)水平:90、垂直:0(スピーカーの高さの範囲内)
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)
許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。