安全用品 :「ソーラーライト 防犯 取付」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
配線工事不要 取付簡単。モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の明るさで点灯。通常時は約30%の省エネ点灯になります。単管パイプΦ48.6~60.5に設置できます。
用途停電時の非常照明。工事現場に設置し夜間通行人の防犯対策など
付属品取付金具
寸法(mm)505×300×45
質量(kg)4
色シルバー
全光束(Lm)500
連続使用時間(時間)72
使用環境温度(℃)-20~60
点灯時間満充電より3日間
メーカー商品コード1135450501
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
材質(本体)ポリカーボネート
電源単一乾電池×2本
点灯方式交互点滅
LED赤6個
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ガレージ周辺の安全確保にお使いいただけます。昼間は充電、夜間は自動点灯します。発光色を選択いただけます。(暖白or白)。駐車場、玄関アプローチ、階段、段差、ウッドデッキ、ガーデン等。防犯、防災用品として。両面テープでカンタン取り付け。耐荷重約3t。防水仕様(IPX8)。最大48ルーメン
用途ガレージ周辺の安全確保に
トラスコ品番556-2880
材質フレーム:アルミニウム合金、カバー:PC、ベース:ABS樹脂
幅(mm)123
色シルバー
高さ(mm)23
タイプソーラー
色(本体)シルバー
チューブ長さ(m)ホワイト
LED使用数(個)8
径(mm)8
色(反射部)ホワイト
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。