安全用品 :「チョーク 工事用」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
昼間は蛍光で目立ち、夜間はデジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかに浮かび上がる光るチョークです。コンクリート、アスファルト、鋼材、木材などにマーキングできます。
用途トンネル工事、夜間工事のマーキングに。イベントなどの演出に。
長さL×直径(mm×Φmm)80×11
工事現場必須の携帯手持タイプの撮影用黒板です。片手で持てるので、1人で撮影が完結します。黒板を設置しないので、上方の撮影にも適しています。本体からボードを取外して書込めます。ゲルチョークと消し具を収納できるポーチ付きです
用途工事現場での工事撮影に最適です
材質板面:ビューボード 本体:プラスチック 伸縮棒:アルミ
シャフト寸法(mm)255~750
片手で持てるので、一人で撮影が出来ます。
どの方向にも向けられるため、上方の撮影にも適しています。
裏面にゲルチョークが収納できます。
書き消し楽々な大きな板面。
文字内容工事件名・工事場所・施工者・年月日
材質(板面)ビューボード・(本体)プラスチック・(伸縮棒)アルミ
付属品専用ゲルチョーク×1、消し具(布)×1
寸法(mm)(ボード)133×170、(シャフト)205~555
工事現場必須の携帯手持タイプの撮影用黒板です。片手で持てるので、1人で撮影が完結します。黒板を設置しないので、上方の撮影にも適しています。本体からボードを取外して書込めます。ゲルチョークと消し具を収納できるポーチ付きです
用途工事現場での工事撮影に最適です
材質板面:ビューボード 本体:プラスチック 伸縮棒:アルミ
縦(mm)100
横(mm)140
シャフト寸法(mm)255~750
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。