安全用品 :「ナカ コーナーガード」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)65×65
厚さ(mm)16
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)35×35
厚さ(mm)8
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM4
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)90×90
厚さ(mm)17
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質軟質塩化ビニール
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65(品番:NPC-6565V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
適合品番NPC-6565V
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適
材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)
厚さ(mm)13
幅(mm)65×65
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
寸法(mm)角:35×35
穴径(Φmm)芯金:4
材質(芯金)アルミ
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。
衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール
形状面取りコーナー用
厚さ(mm)21
取付穴径Φ8×20
取付穴数5
面取り50mm
穴タイプ長穴
適合アンカーM5
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。
衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール
形状面取りコーナー用
厚さ(mm)15.5
取付穴径Φ8×20
取付穴数3
面取り30mm
穴タイプ長穴
適合アンカーM5
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に
色オリーブドラブ
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)0.9
全長(mm)1000
仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付
材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ
寸法(mm)65×65×13mm
質量(kg)1.4
超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。
強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
用途柱、壁のコーナーガード。
色イエロー
幅(mm)50(内寸の一辺)
長さ(m)1
厚さ(mm)16
質量(kg)1.2
トラスコ品番294-7501
種別貼付タイプ
材質軟質塩化ビニール(一部分ゴム)
形状L字型
衝突による衝撃から車両や人を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。室内または屋根のある屋内に取付可能です。
付属品取付下地材×1本
材質本体:軟質塩化ビニル、取付下地材:アルミニウムA6063S-T5
幅(mm)65
厚さ(mm)16
色レモンイエロー
取付け方法アンカー位置マーキング→穴あけ→下地取付→瞬間接着剤塗布→本体取付
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90(品番:NPC-9090V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
適合品番NPC-9090V
コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。
トラスコ品番538-5992
材質軟質塩化ビニル
色レモンイエロー
高さ(mm)15
取付方式瞬間接着剤塗布→取付
縦(mm)69
横(mm)69
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
寸法(mm)角:65×65
穴径(Φmm)芯金:7
材質(芯金)アルミ
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
寸法(mm)角:90×90
穴径(Φmm)芯金:7
材質(芯金)アルミ
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
形状コーナー用
材質ニトリルゴム(NBR)
面取柱へのリフト・車・台車からの柱保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
材質(当板)スチール
穴径(Φmm)当板:8
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35(品番:NPC-3535V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
適合品番NPC-3535V
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 50×21(品番:NPO-5021V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
適合品番NPO-5021V
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15(品番:NPO-3015V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
適合品番NPO-3015V
シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)0.9
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)軟質塩ビ
寸法(mm)65×65×13
コーナーガードCH用(65×65)専用のエンドキャップ
仕様CH用(信栄物産コーナーガード)
一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。
色レモンイエロー
材質(本体)酢酸ビニル(EVA)
仕様粘着テープ付
長さ(mm)1000
寸法(mm)23(11)×53
質量(kg)0.3
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。