安全用品 :「ハンドマイク型拡声器」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ トラスコ品番290-4535 材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂 ダークグレー 質量(g)610(電池別) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売) 最大出力(W)4 定格出力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210 周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB) 標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。 有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。 防水仕様IPX5 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-2073-0901 TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。
種類ハンドタイプ 材質ABS ホワイト 最大出力(W)10 本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30 本体質量(g)680 使用電池単1乾電池×6本(別売) アズワン品番65-0530-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

MM-SPAMP18 拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型 サンワサプライ 動画あり
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約4時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、風防(装着状態)、取扱説明書 質量(g)約220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×63.5×245(風防含めず) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります