安全用品 :「パナソニック ワイヤレス受信機」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能
高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機)
外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機)
12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品耳かけ式イヤホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ
トラスコ品番146-0777
質量(g)約130(電池含む)
スイッチ(操作)電源/音量、チャンネル選択、チャンネル切換
電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5
電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/8、単三形乾電池/14
周波数(MHz)322.050-322.400/12ch
出力端子イヤホン(Φ3.5mmジャック)、32Ωモノラル
最大出力(mW)45(JEITA)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
α・β各2入力、α・β各4分配。
同一エリアで受信機WX-4040Bを最大4台接続して同時15波まで使用可能。
アンテナは4本まで設置可能。アンテナケーブルの接続をチェックできるLED付。
仕様(混合分配性能)α・β各2入力、α・β各4分配、(ローカル入出力)75 Ω BNCコネクター45 MHz帯
付属品ラックマウント金具
質量(kg)2.2
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)7
電源AC100・50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×176(高さはゴム足含まず、奥行きはつまみ・コネクタ含まず)
仕上(前面パネル)AVアイボリー色ABS樹脂(マンセル7.6Y6.8/0.8近似色)(カバー)AVアイボリー色塗装鋼板マンセル7.9Y6.8/0.8近似色
周波数帯域(MHz)(通過)806~810(ワイヤレスアンテナWX-4950A/4965/4970による)
アンテナ(入力)75 Ωα・β各2入力BNCコネクター[ファンタム電源出力DC12 V 60mA(最大)ローカル出力45 MHz帯](出力)75 Ωα・β各4出力BNCコネクター
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。
明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。
ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)
付属品単3乾電池1本
寸法(mm)Φ52.5×213
質量(g)175(乾電池R6P含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
制御方式トーン信号によるASK
仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
消費電流(mA)60(1.5Vにて)
音圧(最大入力)126 dB SPL
使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)
到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]
送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式リアクタンス変調方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。5台のスレーブからの音声発信も可能です。1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)
寸法(mm)65×32×22(クリップ含む)
本体質量(g)約38
連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間
通信方式複信
充電時間約3時間
通信距離室内/最大約30m、屋外/最大約100m
充電池タイプリチウムポリマーバッテリー
ケーブル長(cm)約100~157
無線通信方式TDMA/TDD
伝送速度最大250kbps
最大接続台数1チャンネルあたり255台
電波型式F1D
周波数帯域(GHz)2.403~2.481
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1個
¥369,800
税込¥406,780
9日以内出荷
1個
¥459,800
税込¥505,780
9日以内出荷
同時に多人数へ音声を送信できるガイドシステムです。ツアーガイドやスポーツ現場、作業現場など、1人のマスターに対して多人数の同時送信環境に最適です。設定で、親機としても子機としても使用できます。親機からだけでなく最大5台の子機からの同時発言(双方向通信)も可能です。接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、ノイズの少ない安定した音声通信が可能です。障害物のない見通しの良い場所で最大約150mの通信が可能です。防水・防塵規格IP54をクリアしています。本体にスピーカーを内蔵しています。使用時間も親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。クリップやストラップホール付きです。充電時間:約5時間(500mA充電時)1A出力USB/ACアダプターを使用し充電すれば2.5時間です。
付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)、取扱説明書、保証書【その他仕様】
チャンネル数40
連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間
充電時間約3時間(1A出力USB/ACアダプタ使用時)
防塵防水性能IP54
送信出力10mW
通信距離最大約150m(障害物のない見通しの良い場所)
充電池タイプリチウムポリマーバッテリー(1.300mA/3.7V)
電波型式F1D
周波数帯域(GHz)2.403~2.481
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。
ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。
送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。
ネックホルダー標準装備。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。
クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。
(別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)
付属品単3乾電池1本
寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700
質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g
使用温度範囲(℃)0~+40
制御方式トーン信号によるASK
仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)
消費電流(mA)60(1.5Vにて)
音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)
使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)
電波形式F3E、F9W
到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]
送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式リアクタンス変調方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
差し込むだけで充電開始、約5時間で充電が完了します。お知らせランプ機能を搭載しています。充電収納数11個です。
トラスコ品番200-1833
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×215×90
アズワン品番64-8659-96
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
仕様プリエンファシス/50μs
付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1
質量(g)118(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5
仕上本体:ABS樹脂/ダークグレー(マンセルN2.5近似色)
周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機,ワイヤレススピーカー)
使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
送信出力1mW
電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル
入力レベル-50dB(感度-Hi)/-44dB(感度-Lo)
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F3E
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質ABS樹脂
サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)10
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100
入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性80~12000Hz
消費電流(mA)0.5以下
入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比55dB以上
充電時間(時間)5
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能
高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機)
外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機)
12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品タイピン型マイクロホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ、ミキシング接続コード
トラスコ品番146-0776
質量(g)約130(電池含む)
スイッチ(操作)電源、マイクバイアス、チャンネル選択、チャンネル切換
電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5
入力感度Lch -42~-14dBV、Rch -22~6dBV
電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/15、単三形乾電池/32
送信出力1mW
入力端子マイク入力(Φ3.5mmジャック)
周波数(MHz)322.050-322.400/12ch
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。