安全用品 :「フラッシュライト」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その名の通りフレキシブルに形状が変えられる車載LEDライト!。FLEXiTオートライトは、薄型で自由に形状を変えることのできるボディに10個のLEDライトが内蔵されています。形状を変えることで、スポットライトとして、または広角ライトとしても使用できます。また、緊急時のために、背面には赤いLEDハザードライトが内蔵されています。折り曲げたり、ぶら下げたり、巻きつけたりできるので、どんな場合でもハンズフリーで照らすことができます。10個の白色LEDと3個の赤色LED。200ルーメン。傷つきにくい磁石内蔵のゴム製ベース。4モードライト 強・中・弱・点滅
用途LED照明 材質ベース部:ABS樹脂/本体部:Shaoe-Loフレーム 備考付属の電池は動作確認用です。ご使用時には新しい電池をご使用ください 電源単三乾電池3本(付属) 寸法(cm)約29×15 アズワン品番64-3280-85 明るさ(Lm)200
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

フラッシュライト機能付きの電子ホイッスルです。音と光は個別にオンオフできます。音量は最大125dBで、3段階に調節可能。フラッシュライトは良く目立ち警戒感のある赤青交互点滅となっています。交通案内、競技イベント、レジャーなど幅広く活用いただけます。
用途防犯用途、交通案内、レジャー セット内容本体、ストラップ、日本語説明書 材質ABS+PC 電源DC3V 単3形電池×2本(電池は付属しません) 音量最大125dB 3段階調整可 発光色【フラッシュライト】赤/青 交互点滅 取扱説明書(1.18MB)
1個
6,980 税込7,678
4日以内出荷

アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ 動画あり
カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)約72 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
1個
399 税込439
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)転倒検知機”倒れコール”
非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。登録式により中継回数に制限はありません。超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
用途一人作業時の緊急報知に最適。人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適 材質樹脂、ABS樹脂。
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。 トラスコ品番426-6999 材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ 長さ(mm)60 蛍光ピンク 質量(g)403 太さ(mm)11
1箱(48本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。 トラスコ品番426-6995 材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ 長さ(mm)60 蛍光黄 質量(g)403 太さ(mm)11
1箱(48本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。 トラスコ品番426-6996 材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ 長さ(mm)60 質量(g)403 太さ(mm)11
1箱(48本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用 材質PE 高さ(mm)285 質量(g)約60 内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
1個
369 税込406
当日出荷

フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニ(赤)をカラーコーンに取付ける際に使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります