安全用品 :「マイク スピーカー セット」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m) 型式単一指向性ダイナミックマイク 【マイク】ブラック 電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー 最大出力(W)60 ケーブル長(m)約4 連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz バッテリー電圧(V)18.5 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間)約6 寸法(inch)【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 バッテリー容量(mAh)4000 充電方式AC電源(100~240V) 寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) インピーダンス(Ω)600 音圧感度(dB)-74±3
1個
72,980 税込80,278
当日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質ABS樹脂 サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W)10 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100 入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性80~12000Hz 消費電流(mA)0.5以下 入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比55dB以上 充電時間(時間)5 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

会議や講義、イベントなどで手軽に使えるマイク付拡声器スピーカー。 マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2人で使用できます。 スピーカーには三脚取付ねじ(UNC1/4”)付きで、固定できます。※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。
仕様●電源:ACアダプター又は、単3電池×6本(別売)●サイズ:スピーカー:297(W)×122(D)×142(H)mmマイク:Φ53×180mm●重量:スピーカー:2.5kgマイク:226g●付属品:マイク×1、マイク接続ケーブル(4.6m)、収納バッグ、ACアダプター●実用最大出力:20W●周波数:200~15000Hz●スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●マイク入力:直径6.3mm標準ジャック×2 アズワン品番65-2197-11
1セット
39,800 税込43,780
7日以内出荷


サンワダイレクト拡声器スピーカー
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線マイク(別売り)も接続可能でワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200m2程度での使用に最適です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。高音調整・低音調整機能付き。持ち運びに便利な大型ハンドルを搭載。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単1電池8本使用)の2WAYに対応。 【マイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク 電源AC電源、電池駆動(単二電池×8本使用) 最大出力(W)40 外形寸法W210×D222×H300mm【ワイヤレスマイク】 感度-76±3dB センサー5インチ(直径130mm) 外部出力6.3外部音声出力×1 周波数特性200Hz~15000Hz 電波形式F3E 入力端子6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、RCAコネクタメス(赤白/入力用)×1 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
70,980 税込78,078
3日以内出荷

音響機器の準備不要 大きな声を出さずに飛沫を防止
付属品ケーブル セット内容本体×1 材質ABS 最大出力(W)5 ×2(スピーカー2個内蔵) 寸法(cm)26×8.5×7.5 連続使用時間(時間)約5~6 周波数特性30Hz-20KHz 包装形態化粧箱 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式USBケーブル充電(DC5V1A) インピーダンス(Ω)4 音量(dB)115
1個
5,000 税込5,500
当日出荷

MM-SPAMP16 拡声器スピーカー_ワイヤレス サンワサプライ 動画あり
【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク3本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク4本まで同時利用することが可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。 持ち運びに便利なショルダーベルト付き 本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×3、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×3【その他仕様】ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz<ご注意>本製品はリチウムイオンバッテリー内蔵の製品でありバッテリーを交換することはできません。あらかじめご了承お願いします。 型式単一指向性ダイナミックマイク 電源AC100V-240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh) 最大出力(W)60 電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2) 感度-73±3dB 連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)【ワイヤレスマイク】 周波数特性65Hz~20KHz インピーダンス600Ω 電波形式F3E 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 電池寿命約6時間(アルカリ電池使用時) 充電時間(時間)約6 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 充電方式AC電源(100-240V) アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー スピーカーサイズ(mm)直径165
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。 わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。 側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。
ブラック 質量(g)約350 電源リチウムイオンポリマーバッテリー 最大出力(W)15 連続使用時間(時間)約6(条件により変化) 充電時間(時間)約3(条件により変化) スピーカー(30×70mm)×2、(Φ31mm)×1
1本ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ 動画あり
仕様外部入力数/6.3mm:2 電源AC駆動/電池駆動 最大出力(W)20 周波数特性180~15000Hz 寸法(inch)(スピーカー)3 スピーカーバスレフ式フルレンジ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様単一指向性 エスコ品番EA763CF-20 セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1 材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス 形状フレキシブル型 寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188 質量(g)270 電源DC24V コード長さ(m)2 定格出力(W)10 コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2) プラグ短頭プラグ 回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック) 再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内) 音圧レベル(dB)出力106以上 使用電圧範囲DC20V~32V(DC24Vバッテリー) インピーダンス(Ω)(負荷)8~16
1個
35,800 税込39,380
欠品中

最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。 本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部> 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
仕様●電源:ACアダプター又はリチウムイオン電池●付属品:スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、●周波数特性:65~20,000Hz●実用最大出力:200W (135W+65W)●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)●サイズ:スピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:12.8kg、マイク:190g●スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm)●ロードインピーダンス:4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)●ツィーターサイズ:1インチ(直径約25.4mm)●対応ワイヤレスマイク:2本 アズワン品番65-2197-16
1個
199,000 税込218,900
7日以内出荷

MM-SPAMP18 拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型 サンワサプライ 動画あり
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約4時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、風防(装着状態)、取扱説明書 質量(g)約220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×63.5×245(風防含めず) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

専用Bluetoothスピーカーマイクです。
トラスコ品番243-9439 適合機種DJDPS71/DJDPX2 セット内容充電用USBケーブル、回転式クリップ 質量(g)138
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

過酷な現場でも安心の堅牢、防浸・防噴流設計。 ケーブルがよじれにくい独立回転ナットを採用。 1台で2台持っているような使い方ができるセカンドPTT機能。 誰にでも簡単に使える4つのキー操作。見やすい液晶画面に大きな文字を表示。
セット内容無線機本体:TCP-D551、充電器:KSC-49LCRAC、ACアダプター:KSC-45LCR、スピーカマイク:SMP-150K3、イヤホンマイク:PM-0026K5(それぞれ×2ずつ)、簡易取扱説明書1部 チャンネル数30ch(陸上・海上用) 5ch(上空用受信専用) 電源電圧(V)DC7.4 ±10% 周波数範囲(Hz)許可された351MHz帯 防塵防水性能IP54 / 55 / 67相当 送信出力5W/1W 出力(mW)700(10%歪) 内蔵スピーカー 変調方式4値FSK(デジタル) 電波型式F1E、 F1D、 F1F サービス分類レンタル
1セット(2台)
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスマイク/300MHz帯ヘッドセット形
エコ商品
両手の使えるヘッドセットタイプのワイヤレスマイクロホンです。手は作業に使いたい運動会や各種イベントなどにおすすめ。 チューナーとマイクのチャンネルをあわせて13チャンネルに対応。 マンガン電池で約16時間、アルカリ乾電池なら32時間の長時間使用が可能。途中で電池切れになる心配がありません。 耳掛け式ヘッドセットは激しい動きにもズレにくい構造です。
幅(mm)ヘッドセット型マイク部最大:130 マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~7kHz(1Hz基準50μsエンファシス) 電池寿命(時間)マンガン乾電池:約16/アルカリ乾電池:約32(常温連続使用にて) 使用電池単3乾電池×1 送信出力1mW 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×106×22/ヘッドセット型マイク部最大幅:130/ケーブル線長:約1000 送信周波数(MHz)300帯 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.15MB)
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。 従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。 同時通話・多重通話に対応。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67。
付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど 質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)定格7.4(BP-272) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く 連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。 防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時) BluetoothVer 2.1+EDR 音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時) サービス分類レンタル
1セット(2台)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67
ブラック 質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く) 防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時) 無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯) BluetoothVer 2.1+EDR 音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時) サービス分類レンタル
1セット(2台)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MM-SPAMP15 拡声器スピーカー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ拡声器スピーカー
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択) セット内容拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】 材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 サイズスピーカー:3.5インチ(直径約91mm) 電源スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh) 適合規格Bluetooth 5.0 最大出力(W)25 感度-51~-54dB 連続使用時間(時間)約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5 周波数特性80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz 送信出力class2 充電時間(時間)約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式microUSB給電(5V2A) 通信可能距離(m)最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります 送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択) インピーダンス(Ω)4(ロード) 伝送距離(m)最大30 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー_Bluetooth
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約300gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載。同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4〜5時間の充電で約7-8時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、ゴムリングx2(1個はスピーカーに装着済み)収納バッグ×1、取扱説明書 電源内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth 5.3 最大出力(W)スピーカー:実用15 連続使用時間約7~8時間 (ボリューム50%の場合) ※使用条件により異なります。 周波数特性100HZ~18KHz 入力インピーダンス(Ω)4 充電時間約4~5時間 送信出力class2 通信距離約10m スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式USBポートより給電(DC5V 1A) (※充電コネクタ:Type-C) スピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径約57) オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】 材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用 最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時) 外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】 センサー3.25インチ(直径約105mm) 連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時) 周波数特性50Hz~20KHz 入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB) インピーダンス1.0KΩ(1KHz) 充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時) S/N比55dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1.0V~10V 充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時) 消費電流500μA以下(供給電圧2V)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

サンワサプライ拡声器スピーカー
【スピーカー部】 。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。 。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 。スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 。音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 。外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。持ち運びに便利なショルダーベルト付き 。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 【ワイヤレスマイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 。B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×2 型式単一指向性ダイナミックマイク サイズスピーカー:6.5インチ(直径165mm)、ツィーター:1.0インチ(直径約25.4mm) 電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh) 最大出力(W)60 感度-73±3dB 電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2) 連続使用時間(時間)約10~12程度(マイク使用)、約5~6程度(音楽再生時)(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性【スピーカー】65Hz~20KHz、【ワイヤレスマイク】806.125~809.500MHz 電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時) 電波形式F3E 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間)約6 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 充電方式AC電源(100~240V) アンテナ内蔵アンテナ インピーダンス(Ω)600 周波数安定度10ppm以下(送信) 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー 電力(mW)10以下(空中線)
1個
94,980 税込104,478
欠品中

サンワダイレクト拡声器スピーカー
サンワダイレクトオリジナル商品 両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 装着しても目立たない超小型サイズながら、はっきり大音量で伝わる最大10Wの出力が可能です。 背面クリップ付きでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。 有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
仕様電池1個あたりのセル数:1、電池当たりのワット時:8.14Wh セット内容拡声器スピーカー×1ヘッドマイク×1ストラップ×1USB-ACアダプタ(DC5V 1000mA)×1USB充電ケーブル(約0.7m)×1取説書×1 材質ABS樹脂 質量(g)(電池)45.5 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mAh) 最大出力(W)スピーカー:(実用)10 ケーブル長(m)約1 使用温度(℃)-10~45 サイズ(inch)(スピーカー)2.5(直径約66mm) 消費電力2200mah 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×100 連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。 周波数特性(スピーカー)100Hz~13000Hz、(マイク)100Hz~10000Hz 消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V) 入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB) インピーダンス680Ω(1KHz) 充電時間約3~5時間 使用電池1個 電池リチウムイオン電池(18650)Φ18.3×65.3mm S/N比60db以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力USBメモリ、microSDカード(32G以下) 充電方式ACアダプタ DC5V/1A マイク/スピーカー(マイク)単一指向性エレクレット型 保管温度(℃)-20~60(400-SP105のバッテリー情報) インピーダンス(Ω)(ロード)4 電池構造正極、負極、セパレーター、電解液 ジャック径(Φmm)(マイクジャック)3.5 動作電圧(V)1~5 リチウム含有量(g)0.68
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

【スピーカー部】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m2程度での使用に最適です。一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能。同時にマイク音声出力もできます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力を搭載しており本製品を複数台接続することで広範囲に拡声が可能となるカスケード接続にも対応しています。 ※スピーカー間のケーブル長は最大10m以下を推奨電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単3電池6本使用)の2WAYに対応。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。持ち運びに便利なハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属。【マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
仕様ケーブル長:約4.6m スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー マイク入力:Φ6.3mm標準ジャック×2 ロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:20W 重量:約757g セット内容スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1 型式単一指向性ダイナミックマイク 寸法(mm)W297×D122×H142、口径53×180 ブラック 電源AC電源、電池駆動(単3電池×6本使用) 感度-74+-3dB 外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1 周波数特性200Hz~15000Hz インピーダンス600Ω 外部入力3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
1個
28,980 税込31,878
欠品中

サンワダイレクト拡声器スピーカー
【スピーカー部】 最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。 ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。) 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下 セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1 型式単一指向性ダイナミックマイク ブラック 電源AC100V50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh) 電源電圧DC3V(単3形乾電池×2) 感度-76±3dB 連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量) 外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1 周波数特性65Hz~20KHz インピーダンス220Ω 充電時間約2時間 電波形式F3E 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1 電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1 充電方式AC電源(100V) アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

MM-SPAMP17 拡声器スピーカー_ワイヤレス サンワサプライ 動画あり
【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本を同梱しており自由に移動しながら拡声が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク2本まで同時利用することが可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大36Wの高出力で屋内環境で約160~180平方メートル程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がしやすい上面側にコントール部分を搭載しています。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。 持ち運びに便利なショルダーベルト付き 本体側面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、ショルダーベルト×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(DC15V/2.4A)×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×1 質量(kg)約2.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×95×255 周波数(MHz)【チャンネル / 周波数】0 / 806.125MHz、1 / 806.500MHz、2 / 806.875MHz、3 / 807.250MHz、4 / 807.625MHz、5 / 808.000MHz、6 / 808.375MHz、7 / 808.750MHz、8 / 809.125MHz、9 / 809.500MHz
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
IPX4対応の防水スピーカーと防水ヘッドマイクのセットで急な雨天時やスポーツイベント、災害時などでも使用できる防水ハンズフリー拡声器スピーカーです。体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えます 。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大16Wの音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。電源の確保がしやすい乾電池駆動(単3乾電池4本使用)です。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。(防水対応)。ヘッドマイクは髪型の乱れを防ぐ細身のネックバンドタイプになっています。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。最後に使用したボリューム設定を記憶し、再度電源ON時にはボリューム設定をすることなくすぐに使用することが可能です。
付属品ストラップ×1、クリップ×1【その他仕様】【マイク】 材質ABS樹脂 他 型式単一指向性エレクレット型 電源単3形乾電池×4本使用 最大出力(W)16W 外形寸法約W141×D40×H105mm【マイク】 センサー3インチ(直径約77.8mm) 連続使用時間約15時間程度(中間音量) 保護等級IPX4 周波数特性80Hz~12KHz 入力信号ケーブルマイク(-54dB ~ -58dB ) インピーダンス1.2KΩ±30%(1KHz) S/N比0.5mA以下(供給電圧3V) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防沫加工)(防磁設計・防沫加工) 動作電圧1V~10V
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

サンワサプライ拡声器スピーカー_ハンズフリー
エコ商品
両手が自由に使える有線ヘッドマイクを使用したハンズフリー拡声器スピーカーです。小型サイズながら最大13Wの高出力を可能とし、ツアーガイドやイベント、講義や講演など様々なシーンでアクティブに使用できます。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており、自由に動かすことができます。背面クリップ付きで、ベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方ができます。パソコンとUSB A-Cケーブル、またはUSB Type C-Cケーブルで接続することで、USBスピーカーとしても使用できます。microSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。音楽再生しながらの拡声もできます。外部音声入力(AUX IN)を搭載しており、スマートフォンなどから音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら、同時にマイク音声出力することも可能です。 ※再生音楽ボリュームと拡声ボリュームは連動します。個別調整はできません。microSDカード、または内蔵メモリへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音し、繰り返し再生できます。。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として30~40人程度、屋内の比較的静かな環境では60~70人程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1有線ヘッドマイク×1ストラップ×1Type-Cケーブル(約60cm)×13.5mmステレオミニケーブル(約60cm)×1風防(装着状態)×1取説書×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

両手が自由に使える拡声器スピーカーとマイクのセットになります。ベルトに付けたり、ストラップで首から下げれる2way仕様でコンパクト軽量設計で持ち運びも楽々です。充電式で録音・FMラジオ・LEDライトと多数の機能が付いています。
用途現場での朝礼やプレゼン、イベント、インストラクター、ツアーガイドなどに。 セット内容ヘッドセットマイク、USB充電ケーブル、ストラップ、説明書 質量(g)210 出力(W)3(RMR) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×43×117 入力DC5V 1A USB充電 周波数100Hz~18KHz 連続使用時間(時間)約20 S/N比≧80dB 充電時間(時間)約10 スピーカー2.5インチ インピーダンス(Ω)4
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

出力最大5Wのハイパワーデジタルトランシーバー 16時間の長時間運用 大音量700mWのオーディオ出力 ノイズキャンセル機能搭載でクリアな送信音 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能 IP67相当の防水・防塵
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-99)、充電器セット(EDC-214R、EDC-215)、ベルトクリップなど 質量(g)約266(バッテリー、アンテナ含む) 備考納入実績:屋内・地下を含む中層ビル、展示場、ホテル、イベント会場など 出力(W)5/2/1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55.8×95.8×40.7 通信距離約1~2km(見通しの良いところ) 使用時間(時間)約16 RoHS指令(10物質対応)対応 通話方式交互 音声出力(外部スピーカー)700mW サービス分類レンタル
1セット(2台)
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「FTH-214+NP22WP」 レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー シンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事駐車場などの屋外でのビジネス利用、 アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途小型軽量、スピーカー搭載 誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ 豊富なチャンネル数 特定小電力トランシーバー用に20ch搭載。幅広い用途に合わせて利用可能 安心の防塵防水性能 保護等級IP55クラスで、優れた防塵防水性能を発揮。水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計 電池1本で手軽に使用可能 アルカリ単三電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計を実現。 マイクロUSB対応の充電器を内蔵。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。 質量(g)約90 種類特定小電力 チャンネル数20チャンネル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×27.1 通信方式単信方式 送信出力10mW 送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750 受信感度マイナス10dBμV以下 電波型式F3E・F2D 低周波出力60mW以上 IP等級IP55 動作電圧(V)1.0~1.7
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「FTH-214+NH23WP」 レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー シンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事駐車場などの屋外でのビジネス利用、 アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途小型軽量、スピーカー搭載 誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ 豊富なチャンネル数 特定小電力トランシーバー用に20ch搭載。幅広い用途に合わせて利用可能 安心の防塵防水性能 保護等級IP55クラスで、優れた防塵防水性能を発揮。水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計 電池1本で手軽に使用可能 アルカリ単三電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計を実現。 マイクロUSB対応の充電器を内蔵。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。 質量(g)約90 種類特定小電力 チャンネル数20チャンネル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×27.1 通信方式単信方式 送信出力10mW 送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750 受信感度マイナス10dBμV以下 電波型式F3E・F2D 低周波出力60mW以上 IP等級IP55 動作電圧(V)1.0~1.7
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「UBZ-LS20+NP22K」 視認性、操作性、継承性の洗練 液晶表示を見やすく、わかりやすく 使いやすさを追求した新機能を搭載 長時間使える「バッテリーセーブ機能 手や指先へのフィット感、操作性を向上 従来機種のオプションが利用可能 電波メーター&回転式アンテナを搭載 すぐれた防塵防水機能 コミュニケーションを加速する多彩な機能 その他機能も盛り沢山
用途ビジネスでもレジャーでも誰でも簡単に使えるモデル さらに、抗菌抗ウィルス加工。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。 付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書 質量(g)約180 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)-10~+ 50 チャンネル数交互通話モード20ch 電源電圧(V)DC 4.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.1(突起部含まず) 電波形式F3E 送信出力10mW スピーカー出力(mW)内部出力:400以上/外部出力:90以上 使用周波数(MHz)400
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「UBZ-LS20+NH23K」 視認性、操作性、継承性の洗練 液晶表示を見やすく、わかりやすく 使いやすさを追求した新機能を搭載 長時間使える「バッテリーセーブ機能 手や指先へのフィット感、操作性を向上 従来機種のオプションが利用可能 電波メーター&回転式アンテナを搭載 すぐれた防塵防水機能 コミュニケーションを加速する多彩な機能 その他機能も盛り沢山
用途ビジネスでもレジャーでも誰でも簡単に使えるモデル さらに、抗菌抗ウィルス加工。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。 付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書 質量(g)約180 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)-10~+ 50 チャンネル数交互通話モード20ch 電源電圧(V)DC 4.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.1(突起部含まず) 電波形式F3E 送信出力10mW スピーカー出力(mW)内部出力:400以上/外部出力:90以上 使用周波数(MHz)400
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット 「UBZ-LS20+NH23K」各2台 視認性、操作性、継承性の洗練 液晶表示を見やすく、わかりやすく 使いやすさを追求した新機能を搭載 長時間使える「バッテリーセーブ機能 手や指先へのフィット感、操作性を向上 従来機種のオプションが利用可能 電波メーター&回転式アンテナを搭載 すぐれた防塵防水機能 コミュニケーションを加速する多彩な機能 その他機能も盛り沢山
用途ビジネスでもレジャーでも誰でも簡単に使えるモデル さらに、抗菌抗ウィルス加工。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。 付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書 質量(g)約180 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)-10~+ 50 チャンネル数交互通話モード20ch 電源電圧(V)DC 4.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.1(突起部含まず) 電波形式F3E 送信出力10mW スピーカー出力(mW)内部出力:400以上/外部出力:90以上 使用周波数(MHz)400
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット 「UBZ-LS20+NP22K」各2台 視認性、操作性、継承性の洗練 液晶表示を見やすく、わかりやすく 使いやすさを追求した新機能を搭載 長時間使える「バッテリーセーブ機能 手や指先へのフィット感、操作性を向上 従来機種のオプションが利用可能 電波メーター&回転式アンテナを搭載 すぐれた防塵防水機能 コミュニケーションを加速する多彩な機能 その他機能も盛り沢山
用途ビジネスでもレジャーでも誰でも簡単に使えるモデル さらに、抗菌抗ウィルス加工。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。 付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書 質量(g)約180 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)-10~+ 50 チャンネル数交互通話モード20ch 電源電圧(V)DC 4.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.1(突起部含まず) 電波形式F3E 送信出力10mW スピーカー出力(mW)内部出力:400以上/外部出力:90以上 使用周波数(MHz)400
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライヘッドセット
ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS4専用)のヘッドセットです。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書 ケーブル長(m)約1.1~1.4(カールコード仕様) 周波数特性300~10000Hz 入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz) マイク/スピーカーコンデンサータイプ/ ダイナミック型23mm(モノラル) 指向性無(全)指向性 プラグ形状直径3.5mm4極ミニ インピーダンス(Ω)32±15%
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式 不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ 拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要 バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能 マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小 ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心 (マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。) ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ
付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844 質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36 バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2 アズワン品番64-8912-52 使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて) 音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω) 動作温度範囲(℃)-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルハンズフリー拡声器
首掛けストラップまたはベルトクリップ(本体背面取付済み)で装着、マイクはヘッドセット型なので、両手が使えるポータブル拡声器です。 microSD、USB(MP3、WMA、WAV)再生、AUXIN端子付。音源音声とマイク音声の同時出力(ミキシング出力)が可能です。 RECモード搭載で、自分の声を録音することができます(別途モリーカードが必要です)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×75×27.5 質量(g)132 音声出力5W S/N比50dBA 音声入力600mV RMS,22kohm 入力電源5V0.5A(microUSB端子) 内蔵電池リチウム充電池(1000mAh) ケーブル長(cm)(ハンズフリーマイク)約95 機能音楽・音声再生:マイクロSD/USB(MP3、WMA,WAV)再生対応・AUXIN端子→ミキシング出力(音源音声とマイク音声の同時出力)対応、ガイドメッセージ:ボタン操作時、充電池残量不足等 インターフェース音声入力・接続端子・スロット:マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX 連続使用時間(時間)約6(音量中程度)※環境、使用状況により異なる 付属品ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、microUSBケーブル、AUXケーブル、取扱説明書、保証書
1台
6,098 税込6,708
4日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルハンズフリー拡声器
ヘッドセット型で両手が使える拡声器です。首掛けストラップまたはベルトクリップ(本体取付済み)でお好みや使用状況に応じてセッティングできます。 RCEモード搭載だから、自分の音声を録音することも可能。ミキシング出力対応だから、音源音声とマイクの同時出力が可能。 FMラジオ付、本体上部にディスプレイ搭載で、モード状態、ラジオ局表示、電池残量表示で目で見て確かめられるから便利にご使用いただけます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×90×32 質量(g)198 音声出力5W S/N比50dBA 音声入力600mV RMS,22kohm 入力電源5V0.5A(microUSB端子) 内蔵電池リチウム充電池(1500mAh) ケーブル長(cm)(ハンズフリーマイク)約95 機能音楽・音声再生:マイクロSD/USB(MP3、WMA,WAV)再生対応・AUXIN端子→ミキシング出力(音源音声とマイク音声の同時出力)対応、ガイドメッセージ:ボタン操作時、充電池残量不足等 インターフェース音声入力・接続端子・スロット:マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX 連続使用時間(時間)約8(音量中程度)※環境、使用状況により異なる 付属品ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、microUSBケーブル、AUXケーブル、取扱説明書、保証書
1台
7,098 税込7,808
7日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります