安全用品 :「マイクシステム」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質ABS樹脂 サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W)10 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100 入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性80~12000Hz 消費電流(mA)0.5以下 入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比55dB以上 充電時間(時間)5 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ 動画あり
仕様外部入力数/6.3mm:2 電源AC駆動/電池駆動 最大出力(W)20 周波数特性180~15000Hz 寸法(inch)(スピーカー)3 スピーカーバスレフ式フルレンジ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。 トラスコ品番448-5289 材質ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線 質量(kg)0.25
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。 送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。
トラスコ品番453-7734 質量(g)180 電源単3電池1本(付属) ハンドル抗菌仕様 定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)リモコンマイク
使用温度範囲(℃)0~45 電源DC24V 45mA以下(即結端子台) 仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色) 周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV 歪率(%)1以下(1000Hzにて)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単一指向エレクトレットコンデンサー型。ツーピースタイプ、タイピン付。乾電池仕様。300MHz帯。
仕様タイピン付RoHS指令対応機器 電源単三形乾電池(R6PU)1個 方式PLLシンセサイザー方式 周波数(MHz)300
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番722-3846 材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値> 質量(g)440 形式ムービングコイルマイクロホン 使用温度範囲(℃)-10~+50 スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型 感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く) 周波数特性100Hz~10kHz コード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ 使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと) 指向性単一指向性 出力コード長さ(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ハンドヘルドタイプのマイクロホンを組み合わせた高音質2.4GHz帯デジタルワイヤレスシステム。YAMAHA製YVC-1000動作確認済み無線マイクシステム。YVC-1000との接続には別途ATL417A/3.0が必要です。
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)Φ52.5×213 質量(g)175(乾電池R6P含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力)126 dB SPL 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品) 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。 「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番453-7742 質量(g)110 電源単3電池1本(付属) ハンドル抗菌仕様 定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

コンパクトながら良質な質感の金属製ボディは落ち着いたシャンパンゴールドの焼付塗装仕上げです。 手元のON/OFFスイッチがPTTで、ON側にすると送信状態でロックします。 鋭い指向性を持つため、手で持って口元に向くよう保持していれば、周囲の不要な音声や雑音を拾うことが少なくなります。
適合機種DJ-TX31 ガイドシステム送信機 マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサーマイク 寸法(Φ×mm)約23×92(マイク金属部分/突起物除く) 寸法(mm)920±20(コード部)/41(プラグ部/共にブッシング部分含む) 質量(g)54(コード部) 感度-39dB±3dB(0dB=1V/Pa.1KHz) 周波数特性100~16000Hz 音圧レベル(dB)最大入力110 S/N比60dB以上 定格電圧(V)DC3 動作電圧(V)1.5~10 消費電流(mA)0.5以下 プラグΦ2.5ステレオ
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m) 型式単一指向性ダイナミックマイク 【マイク】ブラック 電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー 最大出力(W)60 ケーブル長(m)約4 連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz バッテリー電圧(V)18.5 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間)約6 寸法(inch)【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 バッテリー容量(mAh)4000 充電方式AC電源(100~240V) 寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) インピーダンス(Ω)600 音圧感度(dB)-74±3
1個
72,980 税込80,278
当日出荷

BOYAMIC2 ワイヤレスマイク BOYAMIC2 BOYA 動画あり
コンテンツ制作やライブ配信に最適な2.4GHzミニワイヤレスマイクシステム。32bit float(フロート)録音対応で高音質録音が可能、送信機には8GBの内蔵ストレージを搭載。最大-40dBノイズの低減を実現するAIアクティブノイズキャンセリング機能により、クリアな音声で収録が可能です。最大4台まで同時接続でき、スマホやカメラなど幅広い機器に対応。AMOLEDタッチスクリーン付き受信機で直感的に操作でき、充電ケース付きで持ち運びも便利です。
仕様●【RF出力電力】トランスミッター:<10dBm、レシーバー:<10dBm●サンプリングレート:48kHz●データ転送ポート:USB-C●ビットレート:24 / 32bit●モニタリングポート:3.5mmTRSヘッドホン端子●画面:1.1インチAMOLED●充電サイクル:2回以上使用可能(送信機×2台)●信号変調:トランスミッター:ガウス周波数シフト・キーイング、レシーバー:ガウス周波数シフト・キーイング セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-C ケーブル×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1 寸法(mm)トランスミッター:40×25.4×19.76、レシーバー:53.6×28.2×24.1、充電ケース:112×45.5×57.6 質量(g)トランスミッター:20.5、レシーバー:29.5、充電ケース:176 電源内蔵リチウムイオン電池 感度≧-32dB 連続使用時間トランスミッター:約9時間(ノイズキャンセリングとオンボード録音オフ)、レシーバー:約6時間(ノイズキャンセリングとオンボード録音オン)、約15時間(送信機×2+受信機×1) 周波数特性トランスミッター:20Hz~20kHz、レシーバー:20Hz~20kHz 充電時間トランスミッター:約1.75時間、レシーバー:約2時間、充電ケース:約2.5時間(5V/2.5A) 保証期間2年間 S/N比トランスミッター:≧90dB、レシーバー:≧90dB 音圧レベル(dB)115 SPL 歪率(%)≦0.1 電源供給USB-Cポート 動作温度(℃)トランスミッター:-20~50、レシーバー:-20~50、充電ケース:-20~50 バッテリー容量(mAh)トランスミッター:220、レシーバー:430、充電ケース:2900 アンテナトランスミッター:PIFA(板状逆Fアンテナ)、レシーバー:PIFA(板状逆Fアンテナ) 保管温度(℃)トランスミッター:-20~50、レシーバー:-20~50、充電ケース:-20~50 指向性マイク:無指向性 伝送方法トランスミッター:2.4GHzデジタル周波数帯、レシーバー:2.4GHzデジタル周波数帯 無線通信方式モノラル、ステレオ、セーフティトラック リファレンスレベル-20~-42dBu(マイク入力0dBゲイン) 通信距離(m)300(障害物や干渉のないオープン環境で測定。障害物がある場合、約60m) オーディオ入力内蔵コンデンサーマイクカプセル オーディオ出力USB-C / 3.5mmアナログ出力 ストレージ8GB
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

激しい動きをするスポーツインストラクターに。汗に強い専用ケース付。 本体をベルトにしっかり固定できる面ファスナー付バンド。着脱も簡単。 面ファスナー付バンド、ヘッドパッド、ウインドスクリーンを4人分付属。 防滴ケース採用。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050、(防滴ケース)83×110×30 質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>、(防滴ケース部)70<バンド含まず> 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)、防滴ケース:濃紺色<光沢>(マンセル5PB2/4近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式F3E、F9W 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)] 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ワイヤレスガイドシステムのイヤホンマイクです。手元でマイクミュートができるスイッチ付きです。
セット内容イヤホンマイク本体、取扱説明書、保証書
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム! 胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。 携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。 設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。 ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク 材質ポリカーボネート 質量(g)42(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6 アンテナサイズ(mm)28 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ) 使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10 特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互 サービス分類レンタル
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム! 胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。 携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。 設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。 ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク 材質ポリカーボネート 質量(g)42(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6 アンテナサイズ(mm)28 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ) 使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10 特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互 サービス分類レンタル
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム! 胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。 携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。 設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。 ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク 材質ポリカーボネート 質量(g)42(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6 アンテナサイズ(mm)28 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ) 使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10 特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互 サービス分類レンタル
1セット
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライマイク
ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS2TN専用)のマイクです。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。長さ10mの2芯シールドのマイク延長コード
トラスコ品番448-5386 質量(kg)0.49
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

ワイヤレスガイドシステムのヘッドセットです。単一指向性マイクで周囲の騒音を低減します。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。 環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。
トラスコ品番125-8955 適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101 寸法(mm)14.5×50.5 使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40) 定格容量最小950mAh 公称電圧(V)DC1.2 使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと) 電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ) 公称容量(mAh)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

Sennheiser(ゼンハイザー)XSW 1-825-JB
ボーカルやスピーチに最適な簡単オールインワンワイヤレスシステムです。evolution シリーズのマイクカプセル、e825(ダイナミック・カーディオイド型)を搭載し、素晴らしいライブサウンドを実現します。素早いセットアップと簡単な操作を実現する、直感的な据え置き型受信機とボーカル用マイクとマイクホルダーがセットになっています。
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷

ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ) 本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。 水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。 送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。 内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 付属品マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1 適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A エスコ品番EA763CF-42 材質ABSポリカアロイ樹脂 寸法(mm)本体:66(W)×106(H)×22(D)、マイク本体間線長:約800 質量(g)約120(電池を含む) 電源単3電池×1本(付属) 方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて) 送信出力2mW/6mW(切替式) 周波数(MHz)800 アンテナ内蔵アンテナ 送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
44,900 税込49,390
翌日出荷

スピーチタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。 野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。 内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A エスコ品番EA763CF-41 セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1 材質ABSポリカアロイ樹脂 全長(mm)231 質量(g)約180(乾電池含む) 電源単3電池×1本(付属) 方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 最大径(Φmm)54 消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて) 防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く) 送信出力2mW/6mW(切替式) 周波数(MHz)800 アンテナ内蔵アンテナ 送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

特定小電力無線局ラジオマイクB型、GFSK デジタル変調方式の送信機DJ-TX80と受信機DJ-RX80による新しいガイドシステムです。従来の製品より高音質で、300MHz帯C型マイクの倍以上のチャンネル数28個が使用でき、複数グループの運用や国際会議など多数のガイドシステムが使われる現場でも空きチャンネルが見つけやすくなりました。電池は単3形アルカリ乾電池または専用充電池EBP-179が1本で9時間以上駆動、液晶ディスプレイの採用で設定状態の確認も簡単です。多数の受信機のチャンネル合わせもスキャン機能を使って自動でできます。(使用環境に制限があります) 。アンテナ内蔵でスマートかつコンパクトなデザインを採用しました。
質量(g)約80(単三形乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40) 定格電圧(V)DC1.5(単三形乾電池1本)/DC1.2(EBP-179) チャンネル数28ch 周波数範囲806.1250~809.7500MHz 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)74.8×46.8×(電池収納部の突起除く厚さ)20.3(最大27.7) RoHS指令(10物質対応)対応 電波型式F1E/F1D(GFSK)
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4人までの同時通話が可能です。 ハンズフリーで効率的な業務体制を支援します。 アンテナが内蔵されたので折れる心配が不要です。 マイク感度を調整できるボリュームと音量を調整できるボリュームのダブルボリュームシステムです。 2本の内蔵アンテナが通信安定性を向上します。 特殊なエラー訂正ソフト処理りにより音質が向上します。 無線局免許や資格は必要がなくご購入後直ぐに使用可能です。
幅(mm)64.5 奥行(mm)21 高さ(mm)105 質量(g)76(電池含まず) 通信距離(m)約100 チャンネル数10 電源単三乾電池2本又は単三充電池2本 送信電力(mW)10
1セット
61,980 税込68,178
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ 60W
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)95(電気用品安全法) 消費電流(A)AC2.4(定格出力時) 定格出力(W)60 インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:170、ハイインピーダンス70系:83、ローインピーダンス:4※4~16に対応(出力負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145 質量(kg)約9.0
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

赤外線コードレス方式を採用したハンズフリー型赤外線マイクです。混信や盗聴の心配がなく、隣接した教室や会議室でも同時に使用できます。お互いに干渉しない周波数帯を使用していますので、赤外線会議システム(TS-820/920シリーズ)との併設が可能(チャンネルA,Bのみ)です。外部マイク入力を備えており、タイピン型マイク、ヘッドセットマイクと組み合わせて使用できます。
仕様870(AM:輝度変調)、【調節範囲】-9dB~0dB(工場出荷時:0dB) 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)×2、設定用ドライバー×1、カラーマーク(6色)×1 材質操作部:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター 質量(g)130(ストラップ、付属アルカリ乾電池を含む) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×91.3×27.3 入力外部マイク接続端子(Φ3.5モノラルミニジャック) 周波数特性100Hz~12kHz マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型 使用電池赤外線マイク用充電電池(別売)または単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)2本(※1) 周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600 電波到達距離(m)約20(パワー切換:High/遮蔽物のない空間にて)、約15(パワー切換:Noral/遮蔽物のない空間にて) 電池使用時間(時間)約8(赤外線マイク用充電電池(別売)使用時/パワー切換:Normal)、約6(アルカリ乾電池使用時/パワー切換:Normal) 変調方式周波数変調 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

6300033782 Bluetoothインカム Bbt CS2 C防滴セット チェーンストリーム 動画あり
最大6人でハンズフリー同時通話ができる、多人数同時通話型無線システムの防滴セットになります。防滴マイクなので雨天時の作業に最適です。オートペアリングが簡単で、ペアリング(リンク設定)は最初の1回で2回目以降は機器同士が自動でペアリングします。スマートリンク機能があり、作業現場でCS2利用者の人数が変動しても自動で利用者同士のリンク設定が更新されます。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができ、装着しても作業時に邪魔になりません。通信距離はロケーションにより異なりますが最大で1.6kmです(オープンフィールド時で2台でのご使用時)。同時通話人数によって、通信距離が減退します。2人:見通し約1.6km、3人:見通し約800m、4人:見通し約500m、5人:見通し約400m、6人:見通し約300mになります。ミュート機能もあり、不必要な会話は通信を止められます。
用途現場作業やイベント会場などの連絡、会話に。 セット内容本体、クリップマウント、充電用マイクロUSBケーブル、防滴ワイヤーマイクロフォン 質量(g)65 電源リチウムイオン電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×12×28 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)2.5 待ち受け時間(時間)700 周波数帯域(GHz)Bluetooth2.4 連続通話時間(時間)双方向:15
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ 120W
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140(電気用品安全法) 消費電流(A)AC4.0(定格出力時) 定格出力(W)120 インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:83、ハイインピーダンス70系:42、ローインピーダンス:4※4~16に対応(出力負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145 質量(kg)約9.6
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

CDプレーヤー搭載モデル。再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。SD/USBメモリの再生も可能です。(MP3/WMA形式) ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)70(電気用品安全法) 消費電流(A)AC1.5(定格出力) 定格出力(W)30 インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:330、ハイインピーダンス70系:170、ローインピーダンス 4※4~16Ωに対応(出力負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145 質量(kg)約9.4
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

CDプレーヤー搭載モデル。再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。SD/USBメモリの再生も可能です。(MP3/WMA形式) CDはギャップレス再生に対応しています。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60(電気用品安全法) 消費電流(A)AC2.4(定格出力) 定格出力(W)60 インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:170、ハイインピーダンス70系:83、ローインピーダンス 4※4~16Ωに対応(出力負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145 質量(kg)約10.1
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

CDプレーヤー搭載モデル。再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。SD/USBメモリの再生も可能です。(MP3/WMA形式) CDはギャップレス再生に対応しています。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140(電気用品安全法) 消費電流(A)AC4.0(定格出力) 定格出力(W)120 インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:83、ハイインピーダンス70系:42、ローインピーダンス 4※4~16Ωに対応(出力負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145 質量(kg)約10.8
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

6300033781 Bluetoothインカム Bbt CS2 B騒音セット ON'S COMPANY 動画あり
最大6人でハンズフリー同時通話ができる、多人数同時通話型無線システムの騒音セットになります。喉マイクで会話することで周囲の騒音を気にする事なく会話可能です。オートペアリングが簡単で、ペアリング(リンク設定)は最初の1回で2回目以降は機器同士が自動でペアリングします。スマートリンク機能があり、作業現場でCS2利用者の人数が変動しても自動で利用者同士のリンク設定が更新されます。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができ、装着しても作業時に邪魔になりません。通信距離はロケーションにより異なりますが最大で1.6kmです(オープンフィールド時で2台でのご使用時)。同時通話人数によって、通信距離が減退します。2人:見通し約1.6km、3人:見通し約800m、4人:見通し約500m、5人:見通し約400m、6人:見通し約300mになります。ミュート機能もあり、不必要な会話は通信を止められます。
用途現場作業やイベント会場などの連絡、会話に。 セット内容本体、クリップマウント、充電用マイクロUSBケーブル、喉マイクイヤフォン 質量(g)65 電源リチウムイオン電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×12×28 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)2.5 待ち受け時間(時間)700 周波数帯域(GHz)Bluetooth2.4 連続通話時間(時間)双方向:15
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

赤外線コードレス方式を採用したハンド型赤外線マイクです。混信や盗聴の心配がなく、隣接した教室や会議室でも同時に使用できます。お互いに干渉しない周波数帯を使用していますので、赤外線会議システム(TS-820/920シリーズ)との併設が可能(チャンネルA,Bのみ)です。
仕様870(AM:輝度変調) 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)×2、設定用ドライバー×1、カラーマーク(6色)×1 材質操作部:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター 質量(g)170(付属アルカリ乾電池を含む) 使用温度範囲(℃)0~40 周波数特性100Hz~12kHz マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型 使用電池赤外線マイク用充電電池(別売)または単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)2本(※1) 周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600 電波到達距離(m)約20(パワー切換:High/遮蔽物のない空間にて)、約15(パワー切換:Noral/遮蔽物のない空間にて) 電池使用時間(時間)約8(赤外線マイク用充電電池(別売)使用時/パワー切換:Normal)、約6(アルカリ乾電池使用時/パワー切換:Normal) 変調方式周波数変調 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。1台の親機の音声を多数の子機で同時に聞けるのでツアーガイドや工場見学に最適です。電池残量やチャンネル、設定状況が一目でわかる液晶付きです。市販の単3電池が使用できます。(充電式電池にも対応)
セット内容ガイドシステム本体、マイク、ストラップ、取扱説明書、保証書 電源単3乾電池×2本 ※2200mAh以下の充電池(エネループなど)にも対応 連続使用時間最大約12~15時間(2100mAhのアルカリ乾電池使用時) 充電時間本製品単体での充電は不可 ※専用のクレードルを使用すれば本製品での充電が可能です。 周波数範囲(MHz)806~810 伝送方法UHF 通信距離(m)最大40~60(障害物のない見通しの良い場所は最大80)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm) アズワン品番65-2197-17
1個
12,600 税込13,860
当日出荷

最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。 本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部> 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
仕様●電源:ACアダプター又はリチウムイオン電池●付属品:スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、●周波数特性:65~20,000Hz●実用最大出力:200W (135W+65W)●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)●サイズ:スピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:12.8kg、マイク:190g●スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm)●ロードインピーダンス:4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)●ツィーターサイズ:1インチ(直径約25.4mm)●対応ワイヤレスマイク:2本 アズワン品番65-2197-16
1個
199,000 税込218,900
7日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります