安全用品 :「ロープ ガード」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2WAYガード ユニット 動画あり
場所に合わせてチェーンとロープ2通りの使い分けができます。 ポールはポリカーボネート樹脂を採用し軽量化、台座は小さくコンパクトでも倒れにくい安全設計。 フックの高さは場所に合わせて自由に簡単調整。 ベース外装は樹脂製なので、床面が傷つきにくくなっています。 作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。 60°ほど傾けても転倒しません。
幅(mm)210 質量(kg)4.5 高さ(mm)885 セット内容ポール1本、台座1個、フック1個、ボルト・蝶ナット1組 材質[ポール]ポリカーボネート、[台座]ポリプロピレン(鉄ウェイト入り)、[先端キャップ・フック]ナイロン
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガードネット モノタロウ 動画あり
ゴミカバーなど多目的に使える便利なネットです。 周囲にオモリ入りロープを使用しているので、適度な重さがあるため風などで飛ばされにくくなっています。 網目も細かい4mm仕様なので、カラスのくちばしも侵入しにくくなっています。
用途鳥獣などのゴミ散乱防止など 材質ポリエチレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 網目(mm)約4
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

REF-ROPE コーンレフロープ 日本スエーヂ工業 動画あり
日本スエーヂ工業コーンレフロープ
レフロープ「REF-ROPE」 は、ライトの光を反射して明るく光ります。 その秘密は、再帰性反射という 光源の方向に反射光が戻る現象を利用しています。 ロープ両端にコーン用の輪っかがついているので、コーンに取り付けて使用できます。 夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバーホワイトに見えます。 また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。
用途コーン間のバリケードなどに、非常階段・建設工事現場・(港湾)道路のバリケード・ガードレールなどの安全確保に、作業所の区分表示・駐車場・車道の明示・車道のガードケーブルに 仕様NETIS登録番号:KK-200040-A イエロー 質量(g)350 長さ(m)2 ピッチ(mm)(テープ)130 テープ幅(mm)(反射)4.5 ロープ径(Φmm)4 仕上外径(mm)10
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。 イエロー/ブラック 材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm) 幅(mm)34
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16 長さ(mm)1500 エスコ品番EA628ZK 材質スチール 寸法(mm)Φ16×1500 質量(kg)2.5
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

重石不要!タンク一体型! 先端の穴に紐やロープを通してご使用いただけます。
材質ポリエチレン 幅(mm)370 質量(kg)1.3(満水時3.7) 高さ(mm)757 種類スタンダード 上部穴径(Φmm)24 デザイン無地
1個ほか
2,090 税込2,299
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひもやロープを通して用いれば、立入禁止などの区間指定にご使用できます。タンク一体型なので重石が不要です。
用途工事現場等に。 レッド/ホワイト トラスコ品番375-9628 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)370 質量(kg)1.3 高さ(mm)757 種類スタンダード 穴寸法(Φmm)(ひも通し穴)24 デザインライン入り
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

日本緑十字社ガードコーン
寸法(mm)(スタンド)757(ベース)370角
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社ガードコーン
仕様(ロープ穴サイズ)25mmΦ穴、白色反射シート付 寸法(mm)(スタンド)757、(ベース)370角 質量(kg)1.3(満水時:3.7) 日本緑十字社品番116150
1台
4,298 税込4,728
翌日出荷

セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。黄色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ 寸法(mm)スタンド:670×2本 黄/黒 直径(Φmm)41 高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050 質量(g)480 長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ) 耐荷重(kg)20 リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108 間隔(mm)ゼブラ:200 収納の目安1.5mガードバーで12~15本、 バッグ寸法(mm)Φ200×1200
1セット
18,000 税込19,800
翌日出荷

コーン上部に溝があるため転倒した場合でもガードバーが抜けにくいです。穴部分にはプラチェーンをかけたり、ロープを通して使用することができるため使用シーンに応じて様々な使い方ができます。強風や歩行者・自転車・自動車などの接触によるコーンバーの外れを防止し、予期せぬ二次災害を未然に防ぎます。市販のコーン用重石に対応しています。特殊な先端形状ですが、一般的な安全コーンと同じようにスタッキング収納も可能です。
用途工事現場や駐車場などに。強風でお困りの場所に。 適合コーンベッド:T-COBE トラスコ品番557-9250 材質ポリエチレン(PE)+耐候剤入 幅(mm)384 レッド 高さ(mm)700
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

黄色の反射テープが巻かれています。 夏曲がりにくく、冬割れにくいABS樹脂採用。
黄/黒 エスコ品番EA983FV-21 材質ABS樹脂、ポリエチレン 長さ(mm)1300~2000(伸縮タイプ) 質量(g)480 リング外径(Φmm)【両端リング】108 リング内径(Φmm)【両端リング】85 間隔(mm)【ゼブラ】200 ポール外径(Φmm)41
1個
9,560 税込10,516
翌日出荷

屋外のゴミ箱をのらネコやカラスのいたずらからガード。周囲おもりロープ付き。
ライトブルー 長さ(m)1.5 幅(m)1.5 材質(ネット)ポリエチレン、(おもり)鉛 網目(mm)約15角目
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など 形状平型 材質ポリエチレン タイプシート 色(柄)グレー 両面テープあり
1巻
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様スコッチ反射テープ巻き エスコ品番EA983FT-3 材質EVA 寸法(mm)370×370×775(H) 質量(kg)3.2 高さ(mm)775 種類スタンダード 内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります) 外径(Φmm)【トップ】70 デザインライン入り
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、水分や汚れから無線機をしっかりガード。 薄型EBP-98装着時は幅55.8mm × 高さ95.8mm × 薄さ32.5mmで軽さ約244g、大容量EBP-99でも薄さ40.7mm、軽さ約266gとコンパクト。(※突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む)。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!。
種類デジタル簡易無線 使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40) 定格電圧(V)7.2(電池端子) 保護等級IP68相当 アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220 消費電流(mA)【受信時】500以下(定格受信時) 消費電流(A)【送信時】2/1.2/0.9以下(5W/2W/1W送信時) 送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%) 周波数(MHz)【受信専用】上空用 15ch対応 (3S/3U) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【アンテナ(出力端子)】50 送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波、351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (3R/3T) 受信感度-5dBμ (BER 1%) 変調方式4値FSK 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F 低周波出力700mW以上 (最大時)
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、。 初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。 32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、。 水分や汚れから無線機をしっかりガード。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、。 マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができる。 パソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはメーカーWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして。 自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも。 秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような。 案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、。 話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、。 約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、。 イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、。 設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!
付属品Li-ion バッテリーパック EBP-198、シングル急速充電スタンドEDC-326R、充電用ACアダプターEDC-215、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、保証書、取扱説明書、申請書類 質量(g)【EKA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む) 使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40 定格電圧(V)7.2 (電池端子) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7 周波数【受信専用(上空用)】15ch対応 (3S/3U) アンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220 送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン インピーダンス(Ω)【アンテナ】50 消費電流【送信時】 2A/1.2A/0.9A以下(5W/2W/1W送信時)、【受信時】500mA以下 (定格受信時) 送受信周波数(MHz)351.03125~351.1 12波 / 351.2~351.63125 70波 合計82ch (3R/3T) 受信感度-5dBμ (BER 1%) 変調方式4値FSK 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F 低周波出力700mW以上 (最大時)
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります