安全用品 :「三角表示板 LED」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。
電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。
矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。
LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。
前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。
点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。
材質PVC
機能点滅3パターン
使用電池単3電池×2個(別売)
LED色赤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。
単三乾電池2本で約10時間使用可能。
ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
タイプカラーコーン設置タイプ
電源単三乾電池2本
点灯方式交互点滅
LED使用数(個)12
半分に折りたためコンパクトに収納、持ち運びができます。
延長レバーは身体側へ10度傾いているので、車体との間合いが取れて安心です。
ローラーの軸受けはベアリング入りで、スムーズで丈夫です。
寸法(cm)約83×40
電源単3乾電池×4本(別売)
光源赤LED×16個
点灯方式一斉点滅/流動
アズワン品番64-6569-39
点灯時間(時間)約60
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯。道路交通法施行規則適合品のため、三角表示板の代わりに使用できます!※外周紫光点滅時のみ適合。強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます。。電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能。電池の交換は工具不要のコインオープン式。最大100時間連続点灯。連続点灯、点滅、回転のパターン切替式。底部の磁石やフックで容易に設置可能。発煙筒のような炎や熱を出さないので安全。防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/三角停止板の代わりに/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明
材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)
寸法(mm)122×122×38
質量(g)317(乾電池含む)
電源単三電池3本(別売)
連続使用時間(時間)最大100
LED色紫+白
固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))
色(本体)紫
視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)
照射角度(°)360
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯。強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます。赤色の点滅が使えない環境や現場を考慮し、霧や雪での視認性が高い黄色光を採用した黄色光マルチ回転灯です。。電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能。電池の交換は工具不要のコインオープン式。最大100時間連続点灯。連続点灯、点滅、回転のパターン切替式。底部の磁石やフックで容易に設置可能。発煙筒のような炎や熱を出さないので安全。防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/発煙筒や三角停止板の補助/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明
材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)
寸法(mm)122×122×38
質量(g)317(乾電池含む)
電源単三電池3本(別売)
連続使用時間(時間)最大100
LED色黄+白
固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))
色(本体)黄色
視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)
照射角度(°)360
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。