安全用品 :「不燃枠」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、耐熱性にすぐれています。
付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質本体:不燃材使用(アルミ/鉄)、パンチングネット取付枠:オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバー(素地色)
寸法(mm)Φ245×100(D)
質量(kg)1.5
耐電圧AC1、000V1分間(入力コードとボディー間)
耐熱性300℃の気流中で10分間動作異常なし
周波数特性500~4000Hz
取付穴径(Φmm)210(最大板厚:30)
音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)
耐水性JISC5504による
定格入力(W)1
指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上20°未満Q=11、20°以上35°未満Q=5、35°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)
絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力コードとボディー間)
インピーダンス(Ω)10k
音響パワーレベル(dB)103(1W、1m)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
安全用品 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。