安全用品 :「両面テープ 5mm厚」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(付属)で簡単に貼り付けて使用できます。
クリア(透明)素材の為、シンプルで目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れてます。
やわらかく、強く押してもつぶれません。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状コーナー用
厚さ(mm)5
色クリア
質量(g)9
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×40×16
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)約900
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色イエロー
長さ(m)0.9
材質NBR(発泡ゴム)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。
付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。
材質EPDMスポンジ
長さ(mm)1000
幅(mm)110
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色黄×黒
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
小型円形樹脂基板にスワロフスキー社製光学ガラスレンズ球を取付けた再帰反射性能が高い製品です。小型(23Φ)で取り付けた箇所の美観を損なわず夜間の安全性を高めます。ビスや接着剤・強力両面テープで簡単に取付可能。
用途車両の出入口・車止め・車両が接触しそうな箇所
仕様光学レンズ数:15
寸法(mm)基板径(反射面):22.7
基板厚(mm)5
細かいピッチで複雑な形状にフィットし、衝撃吸収材として最適です。
縦横カット可能で、対象物に合わせた施工ができます。
両面テープ(EA983FE-60T)を使用すれば、しっかりと貼り付けできます。
用途工事車両のコーナーや複雑な形状の柱、配管の保護材に
色イエロー
材質表面:EVA樹脂、裏面:ポリエステル・アクリル樹脂
厚さ(mm)5
エスコ品番EA983FE-160S
質量(g)約1550
寸法(幅W×長さL)(mm)約1200×1800
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途単管パイプ、足場パイプなどの衝突対策に
色ブラック×イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)5
トラスコ品番854-7756
長さ(mm)900
幅(mm)60
質量(g)140
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途工場、作業場等での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。
材質PVC+発泡PE
厚さ(mm)約5
本体質量(g)約50
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
長さ(mm)330
形状L字型
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途円柱やパイプの安全対策として。
色ブラック×イエロー
材質NBR
長さ(mm)900
取付方式粘着タイプ(両面テープ別売)
衝撃吸収性に優れています。
用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。
仕様テープ付
トラスコ品番473-9574
材質ニトリルゴム(NBR)
長さ(mm)20000
幅(mm)20
厚さ(mm)5
色黒
取付方式貼付タイプ(両面テープ)
長さ(m)20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×20×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
直角部分や、カーブ形状の面などに対応可能です。
用途角、湾曲した面、平らな面のクッション施工に
色クリア
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)5
トラスコ品番764-7557
幅(mm)50
取付貼付タイプ(両面テープ付属)
質量(g)170
長さ(m)1.2
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。