安全用品 :「作業用一輪車」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
E-cat kit2はお手持ちの車体に取付けることで、一輪車を電動化できます。説明書通りに行っていただければ、取付作業は簡単です。5段階のパワー調整で、重量物でも安定して運べます。登坂角度25度、オフロード仕様のタイヤにより抜群の悪路走破性を誇ります。耐荷重は100kgです。防塵防水性(IP54相当)なので雨天でも気にせず作業できます。
用途工事現場の荷物の運搬に。お手持ちの一輪車(ねこ車)の電動化に。
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×370×370
モーター出力(W)350 ブラシレスモータ
防塵防水性能IP54相当
組立時間20~30分
稼働時間(時間)2(※使用環境による)
タイヤサイズ(mm)直径Φ36×幅8
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。