安全用品 :「再帰性反射材」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど 仕様封入レンズ型 材質アクリル系 厚さ(mm)0.3 取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。 材質アクリル系 厚さ(mm)0.465 タイププリズム型 取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。 厚さ(mm)0.35
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。 本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
用途通勤用かばん・くつ 自転車の後方・側面などの安全サイン ヘルメットやガレージの目印。 長さ(mm)230 幅(mm)70
1袋(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤 幅(mm)20 長さ(m)1
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射コーン、コーンバー反射より高反射!ライトが当たるとパッと光るロープ。 100m先からでもロープを確認でき、危険を回避することが出来ます。 再帰性反射材、レフ・クロスWM2001を使用。 エコ原料を使用し、メーカーにて高速製鋼機製造で価格ダウン。 車のヘッドライト100m先から視認できます。
用途安全確認用の表示、障害物の注意表示、立入禁止場所での表示 太さ(Φmm)12
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアル反射マグネットシート
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 厚さ(mm)磁石:0.8 長さ(m)1 吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません 総厚(mm)0.92 耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約3
1個
特価
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 厚さ(mm)磁石:0.8 長さ(m)1 吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.2 耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。豊富なカラーバリエーション。
用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。 材質PVC テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保安基準大42条(その他の灯火等の制限)に適応する再帰性に富んだ反射材です。通常使用で7年の耐久性を有します。
用途各種車両のマーキングに。道路交通安全施設に。 材質基材:ポリカーボネート系樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.5 長さ(m)0.16
1袋ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。 本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。 駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など 黄色 材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板 寸法L(mm)1000 寸法D(mm)16 寸法W(mm)65×65 取付穴径(Φmm)8
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

日本緑十字社緑十字 粗面用反射テープ
エコ商品
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 引張強度(N/25mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常設および一時使用の交通標識用として開発された、高品質で耐久性に優れた粘着剤付きマイクロプリズム型反射シートです。 独自に設計したマイクロプリズムにより、交通標識用途に適した高い再帰反射性能を提供致します。
用途高輝度反射の求められる安全保安用品に。 材質表面:高光沢のアクリル/マイクロプリズム、粘着剤:強粘着加圧型粘着剤、ライナー:ポリプロピレンフィルム 幅(mm)50 質量(g)920 番号NETIS登録番号:KT-100087-VE 1巻長さ(m)45.7 耐候性垂直面約10年 反射性能(cpl)500cd/m2/lux以上(白、観測角0.1°、入射角-4°)
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型円形樹脂基板にスワロフスキー社製光学ガラスレンズ球を取付けた再帰反射性能が高い製品です。小型(23Φ)で取り付けた箇所の美観を損なわず夜間の安全性を高めます。ビスや接着剤・強力両面テープで簡単に取付可能。
用途車両の出入口・車止め・車両が接触しそうな箇所 仕様光学レンズ数:15 寸法(mm)基板径(反射面):22.7 基板厚(mm)5
1枚
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング