安全用品 :「単管 黒」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
単管バリケード用のゴムウエイト(重石)です。
持ち運びに便利な持ち手付きです。
表面の凹凸により、重ねてもズレません。
使用済の非石油由来原料商品等の一部を原材料に再使用した商品です。
用途単管(Φ48.6)バリヤード用の重りです。
材質再生ゴム
質量(kg)約4.2
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×160×81
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
単管に簡単に取付、取り外しができます。
夜間の視認性に優れています。
形状ストレート
色黄×黒
材質ABS樹脂
エスコ品番EA983FP-21
全長(mm)500
質量(g/本)75
適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン
形状パイプ
厚さ(mm)8
長さ(m)1
内径(Φmm)48.6
球形タンクなどの作業で壁面への傷を防ぎます。
肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合Φ48.6
色黒
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)約18
長さ(m)1
適合パイプ径(Φmm)48.6
外径(mm)68
内径(mm)50
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)約18
色黄/黒
長さ(m)1
適合パイプ径(Φmm)48.6
外径(mm)68
内径(mm)50
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
球形タンク等の作業で壁面への傷を防ぎます。肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合48.6Φ単管
色黒
1箱(100個)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
危険個所の注意喚起に。
スラブと単管の縁切りに。
両面テープ付で設置が簡単。
巻きつけるだけで、足場等・危険個所の注意喚起。
巻きつけるだけで、スラブと単管の縁切りができます。
コンクリートの圧力にも耐える発泡ポリエチレン製。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)240×500×8
テープ付きで巻き付けが簡単。クッション材使用の為、足場解体時にフイルムを引っ張れば簡単に抜けます。
用途単管に巻き付けてスラブとの縁切に
寸法240×500L
実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。
従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。
ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。
動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
材質(本体)高密度ポリエチレン
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40
質量(kg)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色黄×黒
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
注意喚起と養生を兼ね揃えた商品です。最大100Φまで養生できるので足場であればジョイント部分まで設置することが出来ます。枠養生の場合、巻付け対象幅80~230mmまで養生できます。ロール状に巻いているのでコンパクトで持ち運びしやすくなっています。表面に塩ビフィルムを貼っているので、耐候性がよく、長期間屋外で使用しても劣化しにくくなっています。ホールド力があり、繰り返し使用することができます。テープ要らずでしっかり保護できます。
用途足場単管の養生に。開口枠の養生に。
トラスコ品番250-2112
材質硬質塩ビ発泡ポリエチレン
幅(mm)45
厚さ(mm)3.5
色黄/黒
長さ(m)1
有効径(Φmm)100
有効幅(mm)80~230
1袋(2本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
クッション材仕様の為安全確保できます。
反射シールを張っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
伸縮式で置くだけで簡単に設置できます。軽いので持ち運びも楽にできます。単管バリケードタイプと比べて、単管パイプの運搬やセットが不要です。進入を防ぐ視覚的効果も大きいです。
耐衝撃型鉄筋キャップ(単管エンドキャップ兼用)
内部に耐衝撃樹脂を使用した二重構造。
上部内部の衝撃吸収ピンがショックアブソーバーの役目をします。
特許番号:第3342102号
材質本体(緑部分)/ポリエチレン、中身(黒部分)/ナイロン
単管に取り付ける反射材付き発泡養生材。粘着テープ付きで、しっかり取り付けできます。
用途クッション材で単管を覆い通行者の安全に最大限に配慮しております。
長さ(m)1
内径(Φmm)50
外径(Φmm)48.6Φ単管用
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。