安全用品 :「単管取付金具」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄(ユニクロームメッキ仕上げ) トラスコ品番740-4999 寸法(mm)90×90×3厚 質量(kg)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トーグ安全工業単管用取付金具
ホットミラーシリーズ(ステン・アクリル共用)を取付ける際に使用できる金具類です。(色は全てシルバー)
タイプ単管用取付金具 支柱(mm)285 支柱厚さ(mm)2.8 支柱径(Φmm)76.3
1セット
8,698 税込9,568
3日以内出荷

ユニットコード387-492 ソーラー工事灯ソララを48.6Φの単管に取り付ける為の金具です
用途工事現場等での設置に 材質
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ロープとの接続部分が回転しポール(単管)に絡みません。
寸法(mm)235×Φ57 トラスコ品番481-2484 材質スチール 質量(kg)1.5
1台
5,998 税込6,598
欠品中

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等 仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能 材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS 寸法(Φmm)600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

カーブミラー グリーンクロス 動画あり
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に 材質ポリカーボネイト
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガレージミラー 丸形 アクリル製 モノタロウ 動画あり
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに 材質(ミラー)アクリル、(本体)PP 形状 厚さ(mm)(ミラー)約2 質量(kg)約1.95(付属品含む) 寸法(Φmm)450 下穴ドリル寸法M12 取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可) 取扱説明書(4.0MB) 視認距離中距離用~約30m 曲面R(mm)554(参考値) 下穴深さ(mm)80~90
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

吹き流しの取付金具です。 Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
内径×高さH(Φmm×mm)50×260 先端径(Φmm)100 メーカー商品コード273211
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NETIS登録製品(KT-100078-V)です。ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。無日照で約10日間の使用が可能です。ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能になります。ソーラーユニットに充電確認LEDランプが付いています。取付金具はΦ46.8mm単管に取付可能です。
用途ソーラーチューブライトの点灯に。 材質ポリカーボネート 質量(kg)1 縦(mm)177 横(mm)162 動作時間無日照約10日間(3本接続・夜間のみ発光) 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
93 税込102
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アドフラットは鋼板パネル同士凸凹でかみ合うフラット連結。 数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。 ホワイトの表面は文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。 仮囲いだけではなく、パネルとしての用途が広がります。 取付は、パネル裏面に装備されている金具を単管に引掛けるだけ。 設置作業も大幅に効率アップできます。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(【表】上塗り:ポリエステル樹脂/下塗り:エポキシ樹脂・【裏】サービスコート/ポリエステル樹脂) 仕様コーナーパネル 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)3000 質量(kg)18 使用角度(°)出隅:70、入隅:300
1枚
22,980 税込25,278
3日以内出荷

FIRST PRO(ファーストプロ)現場用ミラー
ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保します。現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。
用途現場の安全確認用に。 付属品単管パイプ用取付金具(Φ48.6用) 材質ミラー本体:PC(ポリカーボネート)、ミラーベース:PP(ポリプロピレン)、取付金具:鋼 オレンジ
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水平360°全方位撮影により死角の少ない録画が可能です。撮影した円形の魚眼映像をActivNet上では平面映像へリアルタイム補正した映像を表示します。盗難対策や、出入り口など需要の高いカメラです。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)4.6 電源(V)AC100 首振PTZ:固定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×180×255(取付金具含む) ズーム光学:最大4倍 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:180°、垂直:180°、対角:180° 赤外線投光距離(IR機能)最大10m 最大電力(W)18 サービス分類レンタル
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水平180°、垂直120°の広範囲を撮影する一方向固定タイプです。河川敷や線路など、横に広い屋外の現場で選ばれています。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)4.4 電源(V)AC100 首振PTZ:固定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×180×255(取付金具含む) ズーム光学:無 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:180°、垂直:120°、対角:180° 赤外線投光距離(IR機能)最大15m 最大電力(W)11 サービス分類レンタル
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。一方向固定型。屋外・夜間の撮影に最適で、工程・過程の記録や、出入り口などの定点監視に 人気です。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)3.6 電源(V)AC100 首振PTZ:固定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×180×255(取付金具含む) ズーム光学:無 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:103°、垂直:55°、対角:123° 赤外線投光距離(IR機能)最大30m 最大電力(W)9 サービス分類レンタル
1セット
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水可動域355°光学ズーム4倍、水平360度の視野を確保。IR機能最大20mの標準的機能で 人気No.1のPTZカメラです。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)3.5 電源(V)AC100 首振PTZ:水平:0~355°、垂直:0~90° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×180×255(取付金具含む) ズーム光学:無 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:96.7~31.6°、垂直:51.1~17.7°、対角:115.1~36.3° 赤外線投光距離(IR機能)最大20m 最大電力(W)8 サービス分類レンタル
1セット
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。可動域360°光学ズーム25倍、IR機能も最大50mとAP-3002に次いで高機能を搭載しており、近距離から遠方まで幅広く使用可能です。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)4.8 電源(V)AC100 首振PTZ:水平:360°、垂直:90° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×180×255(取付金具含む) ズーム光学:最大25倍 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:57.6~2.5°、垂直:34.4°~1.4°、対角:64.5°~2.9° 赤外線投光距離(IR機能)最大50m 最大電力(W)21 サービス分類レンタル
1セット
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります