安全用品 :「受付チャイム」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光を蓄え、暗闇で光る蓄光プレート 店舗や各施設などに最適です 10倍明るく、10倍長持ち(同メーカー比)ルミノーバ採用で、暗闇でもしっかり視認できます
仕様テープ付 材質特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体 寸法(mm)60×90×2 テープ幅(mm)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
付属品壁面取付金具、取付ねじ トラスコ品番817-2842 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)30 出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台 ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色) 定格出力(W)10 材質(ケース)ABS樹脂 入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2 周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dB チャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動) S/N比60dB以上 歪率(%)3(1kHz定格出力時) 回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります