安全用品 :「増設ベル」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。 付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。 横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.1 定格出力(W)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70 入力回路:77.5mV 600Ω 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器 音圧レベル(dB)88(1m/1W時)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。 付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。 横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.3 定格出力(W)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70 入力回路:77.5mV 600Ω 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器 音圧レベル(dB)93(1m/3W時)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
仕様4段階アッテネータ付 質量(g)約800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×高さ232(ツマミ12)×奥行75 インピーダンス3.3k 音圧レベル(dB)88 定格入力(W)3
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

インピーダンス(定格)3.3kΩ、10kΩ スピーカー12cmコーン型 音圧レベル(dB)(出力)91dB(1W/1m) 周波数特性200Hz~18kHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×195×101 仕上ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74 仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色) 周波数特性150Hz~15kHz スピーカー12cmコーンスピーカー 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング