安全用品 :「安全 表示 テープ」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.16
基材ポリエチレンクロス
色トラ(イエロー/ブラック)
粘着剤アクリル系
黄色と黒の2色トラ柄の安全標示テープ。手で切れる。粗面・凸凹面につきやすい。
用途危険区域に対しての安全表示、区画整理など。
粘着剤ゴム系
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)10.79(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
こんなお得な商品も!
布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。
粗面接着性に優れます。
用途屋内用。
危険警告。
仕様手で切断可能
粘着剤ゴム系
粘着力2.9N/10mm(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。
仕様斜め縞
厚さ(mm)0.2
色黄/黒(トラ柄)斜めストライプ
長さ(m)10
基材ポリ塩化ビニル
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)0.97
引張強度(N/10mm)33.8
伸長率(%)201
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。
色黄/黒(トラ柄)
テープ幅(mm)50
長さ(cm)15
基材PET/ガラスビーズ/アルミ
粘着剤ブチルゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥779
税込¥857
欠品中
反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
種類スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインライン入り
ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)。短時間(2時間)で充電可能です。
用途工場内での安全表示に夜間の外灯がない箇所に。
付属品両面テープ
材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系
幅(mm)100
高さ(mm)18
奥行(mm)120
電源(V)ソーラー式
電源ソーラー式
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)4
色(反射部)ライムイエロー
RS PRO ポリエチレン製バリアテープ. メーカー独自の RS Pro ブランド製のバリアテープは、危険区域への立ち入りが制限されていることを通知したり、作業現場で使用できるように設計されています。バリアテープは、歩行者に危険を警告したり、安全メッセージを伝えたりするためにも使用できます。特長. . 1 本のロールには、広い範囲を指定する十分な長さがあります . 非粘着性と耐久性をもつポリエチレン製で、破れにくくなっています . 赤色の背景に太字の白い文字が表示されることによって、注意を引きつけ、明確に見える警告メッセージを示します。用途. Do Not Enter (立入禁止)警告テープは、職場で発生する怪我を減らすために使用します。潜在的な危険又は制限がある区域を区別するために使用します。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様色 = 赤/白バックの材質 = ポリエチレン幅 = 150mm長さ = 100m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
色 = 黄/黒。バックの材質 = LDPE。幅 = 75mm。長さ = 100m。厚さ = 0.05 mm, 0.1 mm, 0.17mm。プリプリント = なし。引張強度 = 0.6 N/cm, 1 N/cm, 2N/cm。。RS PRO 黒/黄色バリケードテープ 100 mRS PROのこの黒/黄色バリケードテープを使うと、容易に危険を警告することができます。危険な機器の存在を強調し、公共エリアや作業場の危険区域を遮断することができます。 よく目立つ幅75 mm、長さ100メートルのテープです。LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製のため、高レベルの屈曲に耐えるだけでなく、高温にも耐える強度と柔軟性も備えています。テープの色は黒と黄で、危険をはっきりと示すことができます。また、ADR(欧州協定)、IATA(国際航空運送協会)とIMDG(国際海上危険物)によって定められた、道路、空中、海上での危険物輸送に関するコードにも準拠しています。 このテープは、一般的に建設現場でのつまづきの危険性、穴の警告、貨物輸送や他の産業環境での有毒化学物質の表示に使用されます。特長. 黒/黄色バリケードテープ . LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製 . テープ長: 100 m . テープ幅: 75 mm . 危険区域の強調に適する . ADR(European Accord Dangereux Routier)、IATA(International Air Transport Association)、IMDG(International Maritime Dangerous Goods)規格に準拠RS ProRS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
総厚(mm)0.97
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。