安全用品 :「安全 表示板」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板 。
風穴がついており、風の影響を受けにくい。
折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。
矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
仕様矢印部分反射材使用
材質高密度ポリエチレン
奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。
夜間自動点滅機能付きです。
枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。
電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。
スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。
電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用
寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450
材質アルミ、PC、ABS、SPCC
質量(kg)約4.0
使用電池単1電池×2個(別売)
LED色赤
点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60
LED使用数(個)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
持ち運び簡単。折りたたみ時は薄型6cm。反射式。
寸法(幅W×高さH)(mm)650×650
奥行(mm)(開脚時)630、(折りたたみ時)60
表示サイズ(mm)(板)390×590
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。
風穴がついており、風の影響を受けにくい。
折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。
矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×650
仕様矢印部分反射材使用
材質高密度ポリエチレン
奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
ベルトパーテーションのポール上部に取り付けて、A4サイズの表示が出来ます。
適合本体WRITE BEST社製ベルトパーテーション
2018年トラスコ掲載ページ10 0132
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
夜間の場合でも懐中電灯で光を照らせば反射します。
用途屋外の避難場所に表示する為の反射補助看板です。
仕様平リブ、片面表示
トラスコ品番106-2275
材質アルミ
文字内容白無地
質量(g)270
寸法(縦×横)(mm)200×400
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
視認性が非常に高い高輝度オレンジ蛍光反射タイプなど、様々なラインナップがございます。
頭部二重式で、従来品よりも大変優れた強度を実現!!
曲げプレスと異なり、頭部角度が非常に安定しています。
取手に土のう袋をくくり付けることにより、安定感を向上させることができます。
仕様全面反射
材質アルミ
折りたたみ式なので、収納や移動が楽チンです!
折りたためるうえ抜群の耐久性を維持。
頭部二重式で開き角度が一定し座屈しません。
折りたたみ式。全面反射。
材質アルミ
スプレッドアロー(シングル)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。
用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。
仕様折り返し部補強
寸法(mm)板面:600×900
色板面:黄、矢印:赤
タイプ板面仕様:高輝度プリズム反射、矢印:シングル
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
スプレッドアロー(ギャラクシー)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。
用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。
仕様折り返し部補強
寸法(mm)板面:600×900
色板面:黄、矢印:赤
タイプ高輝度プリズム反射、矢印:トリプル
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
スプレッドアロー(トリプル)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。
用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。
仕様折り返し部補強
寸法(mm)板面:600×900
色板面:黄、矢印:赤
タイプ高輝度プリズム反射、矢印:トリプル
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
段積みが可能です。
上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。
大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H)
エスコ品番EA983FT-172
材質ABS樹脂
質量(kg)5
色赤/白
タイプ全面反射タイプ
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
エスコ品番EA983FT-70
材質アルミ
寸法(mm)500×300
質量(kg)1
径(Φmm)【裏面金具】165
1個
¥8,020
税込¥8,822
当日出荷
段積みが可能です。
上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。
大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H)
エスコ品番EA983FT-171
材質ABS樹脂
質量(kg)5
色赤/白
タイプ矢印反射
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌々日出荷
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として。
トラスコ品番868-1880
材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート
質量(kg)5.8
色レンズ:赤、フレーム:黄
高さ(mm)464
奥行(mm)105
表示内容矢印
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
エコモードで使用すると無日照は約10日間です。
積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105
電源ニッケル水素電池又は単一乾電池2本
機能点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能
点灯方式点滅・流動
ソーラーパネル出力1.5W
LED赤・30個
点灯時間ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
トランシーバー 特定小電力
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000
インピーダンス約2kΩ
付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ
質量(g)約174(単三乾電池含む)
接地マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)
電波型式F3E (FM)
充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5
通信方式交互通話(単信)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)
送信出力10mW (1mW切り替え可)
種類特定小電力
防塵防水性能IP54
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度
受信方式ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(0.86MB)
風や車両の風圧による矢印板の転倒を抑止する重しになります。付属の砂袋で砂漏れを防ぎ本体に収納する事ができます。
用途矢印板の転倒抑止
寸法(縦×横)(mm)305×390
付属品砂袋×2枚
材質ターポリン
質量(g)340
矢印板の乗せるバックタイプの重しです。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×150
取付け方法据置型
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
二方向矢印板でわかりやすく誘導できます
点滅灯も差し込めるので夜間でも視認性抜群です
黄地に赤矢印反射です
用途矢印板。
トラスコ品番783-7933
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
トラスコ品番441-3016
材質本体:ABS樹脂、脚部:ゴム
質量(kg)4.8
日本緑十字社品番131206
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
トラスコ品番441-3008
材質本体:ABS樹脂、脚部:ゴム
質量(kg)4.8
日本緑十字社品番131205
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
・蛍光黄反射ライン入りで昼間の視認性が大幅に上がりました。・セダンのトランクに容易に収納できます。・風抜き構造なので安定してます。
材質アルミフレーム、赤色リフレクター
電源単1電池×2本(別売)
点灯方式点滅/流動/交互点滅
点灯時間(時間)約40
半分に折りたためコンパクトに収納、持ち運びができます。
延長レバーは身体側へ10度傾いているので、車体との間合いが取れて安心です。
ローラーの軸受けはベアリング入りで、スムーズで丈夫です。
寸法(cm)約83×40
電源単3乾電池×4本(別売)
光源赤LED×16個
点灯方式一斉点滅/流動
アズワン品番64-6569-39
点灯時間(時間)約60
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
1
2
3
次へ
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。