安全用品 :「小型無線機」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000
インピーダンス約2kΩ
付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ
質量(g)約174(単三乾電池含む)
接地マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)
電波型式F3E (FM)
充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5
通信方式交互通話(単信)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)
送信出力10mW (1mW切り替え可)
種類特定小電力
防塵防水性能IP54
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度
受信方式ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書
色ブラック×ブルー
質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45
定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)
チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch
保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3
消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22
通信方式単信、半複信、複信
周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線
送信出力10mW・1mW
アンテナ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)55.5
高さ(mm)105
質量(g)約144(BP-258装着時)
種類特定小電力
奥行(mm)29.1
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級IP54
アンテナサイズ(mm)79
出力(mW)内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.38MB)
送受信周波数(MHz)400MHz帯
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書
質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45
定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)
チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch
保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3
消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22
通信方式単信、半複信、複信
周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線
送信出力10mW・1mW
アンテナ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。
IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。
イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。
アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。
幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。
曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。
電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。
交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。
VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。
用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。
マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。
ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール
ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。
自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。
コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。
防塵防水性能IP67
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く)
送信出力10mW-1mW切り替え可
付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ
消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)
通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500)
インピーダンス約2kΩ
定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)
充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6
チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch
種類特定小電力
接地マイナス接地
通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信)
電波型式F3E(FM),F1D(FSK)
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
低周波出力最大60mW以上(8Ω)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
小型の一般仕様イヤホンマイクです。
マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。
EME-762MAは2ピン、EME-764MAは防水ねじ込み式4極プラグのメーカー製無線機に対応します。
付属品360度回転式金属製クリップ
外径(Φmm)ユニット:約13.5
コード長さ(mm)マイク:約900、イヤホン:約400
マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)約32
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
マイクユニット部分の小型化を最優先した一般仕様のイヤホンマイクです。
PTTロックを省いて小型化しました。ロックが必要なときは無線機側のPTTホールド機能をお使い下さい。
全ての通話モード(交互・同時・中継通話)に対応します。
イヤホンスポンジは市販の汎用品を採用、手軽で安価に買い換えられるので衛生的です。
付属品ケーブル・クリップ、イヤホンスポンジ 各1
質量(g)約30(ケーブル・クリップ含む)
外径(Φmm)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マイクユニット本体/突起物を除く最厚部:15×35×10
対応機種メーカー製の2ピン式(3.5mm/2.5mmプラグ)アクセサリーポートを採用する無線機全般でお使いになれます。DJ-P25やDJ-R100Dの同時通話モードにも対応します。生産を終了したEME-52Aの後継です。
マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
コード長さ(cm)マイク:約80、イヤホン:約50
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。オプションのEDS-48を接続すれば本体とフロントを5m分離可能(セパレート時は防水にはなりません。)。市販のホーン(トランペット)スピーカーを背面のSPジャックに接続、マイクの音声を拡声できるほか、そのまま送信もできる「拡声器」機能。付属の防水型スピーカーマイクEMS-97はPTT・アップダウン・サブPTT以外に、機能・戻るボタンを搭載、本体に触ることなく各種設定が可能。オプションの防水型スピーカーマイク(EMS-100ストレートコード5m)と付属の防水型スピーカーマイクでツイン運用。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。従来の秘話コード32,767通りに加えてアルインコ独自の秘話キーを追加、DCR-PROシリーズだけでしか通話できない高セキュリティ秘話(従来コード32,767X強化キー15=491,505通り)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりの機能を採用。CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定も可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能。(ソフトはメーカーHPのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量3W(EMS-97/100は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空用15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など便利な機能を満載!
用途小型軽量でIP54生活防水、防水ツインマイクや拡声運用が可能になった簡易無線登録局トランシーバーです。
質量(g)約 770 (EMS-97装着時/ブラケットは含まず)
種類デジタル簡易無線
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)13.8±10%または26.4±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0 × 30.0 × 120.0(突起物除く)
通信方式単信(プレストーク)
送信出力送信出力 5W/2W/1W(偏差
受信周波数351.106250 ~ 351.193750MHz(上空用チャンネル S6 ~ S15、S1 ~ S5)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流最大1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) /500mA以下(待ち受け時) /15mA以下(オフ時の待機電流/ACCでオフ時は5mA以下)
送受信周波数(MHz)351.200000 ~ 351.631250(CH1~CH70) /351.031250 ~ 351.100000(CH71~CH82)
受信感度-3dBuVemf 以下 ( BER1 × 10-2)
変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2
低周波出力スピーカーマイク接続時最大 0.8W以上 / 本体外部スピーカー接続時最大 3W以上
1セット
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!。*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)。*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)。*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書
質量(g)約 196(ブラケット除く)
寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)
電源電圧DC 6V (EDC122)
周波数421/440MHz特定小電力無線27ch
通信方式半複信
電波形式F3E/F1D
送信出力10mW/1mW(FSK)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下
受信感度-14dBu(12dB SINAD)
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。