安全用品 :「屋外用ネット」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
屋外のゴミ箱をのらネコやカラスのいたずらからガード。周囲おもりロープ付き。
色ライトブルー
長さ(m)1.5
幅(m)1.5
材質(ネット)ポリエチレン、(おもり)鉛
網目(mm)約15角目
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
●屋外でも数年にわたりお使いいただく事ができます。
●別売りの「ジョイントセット」を使うとネットを縫い合わせたり、周囲にロープや棒を縫い込むなどの加工をすることができます。
●カットしてもほつれない、使いやすいネットです。
用途●スポーツ・防球用、簡易フェンス、鳥よけ、防獣など、様々な用途へご利用いただける丈夫な有結ネット。
色緑
材質ポリエチレン
長さ(m)30
幅(m)2
こんなお得な商品も!

ガードネット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。
用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。
色グリーン
仕様無結ネット(ラッセル織)
材質ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン)
幅(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
網目(mm)12
こんなお得な商品も!

ガードネット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ネットの目合が細かいのでカラスによる攻撃から防ぎます。
周囲におもりコードを縫い込ませているため、めくれ上がったり、ネットが飛んでいく心配がありません。
用途カラスの被害からゴミ袋の保護に。
材質ポリエチレン(PE)
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強度は抜群です。
用途ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
網目25
材質/仕上素材:ポリエチレン組織:400d/36本/25mm目/無結節
ゴミカバーなど多目的に使える便利なネットです。
周囲にオモリ入りロープを使用しているので、適度な重さがあるため風などで飛ばされにくくなっています。
網目も細かい4mm仕様なので、カラスのくちばしも侵入しにくくなっています。
用途鳥獣などのゴミ散乱防止など
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
網目(mm)約4
高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。ハイレベルのUV加工がされたデジカモ柄のシリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。ファブリックのみのウルトラライトタイプです。
幅(m)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 1671
高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。ハイレベルのUV加工がされたデジカモ柄のシリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。カットの幅が広いブロードリーフタイプです。頑丈なメッシュがついたミリタリータイプです。
幅(m)1.5
2018年トラスコ掲載ページ6 1671
高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。ハイレベルのUV加工がされたデジカモ柄のシリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。カットの幅が広いブロードリーフタイプです。ファブリックのみのウルトラライトタイプです。
幅(m)1.5
2018年トラスコ掲載ページ6 1671
塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、安全ワイヤー×1
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:アルミホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装、アングル:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装、アングル取付ねじ、安全ワイヤー:ステンレス
質量(kg)2.1(本体のみ)
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×161(本体のみ)
周波数特性120Hz~14kHz(ピーク-20dB時)
コードスピーカー:Φ6.5mm2心キャプタイヤコード(長さ60cm)
防塵防水性能IP65
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m/330Hz~3.3kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー10cm樹脂製防滴コーン型×2
指向角(°)水平:60、垂直:130(2kHz)
定格入力(W)20
指向性指向特性区分:X(水平:0°以上15°未満Q=8、15°以上25°未満Q=4、25°以上40°未満Q=1、40°以上90°以下Q=0.1)(垂直:0°以上20°未満Q=9、20°以上40°未満Q=6、40°以上55°未満Q=4、55°以上75°未満Q=2、75°以上90°以下Q=1)
インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/4k(2.5W)
音響パワーレベル(dB)90(1W)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、安全ワイヤー×1
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル取付ねじ、安全ワイヤー:ステンレス
質量(kg)2.1(本体のみ)
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×161(本体のみ)
周波数特性120Hz~14kHz(ピーク-20dB時)
コードスピーカー:Φ6.5mm2心キャプタイヤコード(長さ60cm)
防塵防水性能IP65
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m/330Hz~3.3kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー10cm樹脂製防滴コーン型×2
指向角(°)水平:60、垂直:130(2kHz)
定格入力(W)20
指向性指向特性区分:X(水平:0°以上15°未満Q=8、15°以上25°未満Q=4、25°以上40°未満Q=1、40°以上90°以下Q=0.1)(垂直:0°以上20°未満Q=9、20°以上40°未満Q=6、40°以上55°未満Q=4、55°以上75°未満Q=2、75°以上90°以下Q=1)
インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/4k(2.5W)
音響パワーレベル(dB)90(1W)
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。ベーシックレンジに比べ、よりハイレベルの耐UV加工シリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。頑丈なメッシュがついたミリタリータイプです。
幅(m)1.8
2018年トラスコ掲載ページ6 1670
高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。ベーシックレンジに比べ、よりハイレベルの耐UV加工シリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。ファブリックのみのウルトラライトタイプです。
幅(m)2.4
2018年トラスコ掲載ページ6 1670
高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。CAMO SYSTEMS社のネットの中で最もハイレベルのUV加工がされたシリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。頑丈なメッシュがついたミリタリータイプです。
2018年トラスコ掲載ページ6 1672
高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。CAMO SYSTEMS社のネットの中で最もハイレベルのUV加工がされたシリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。ファブリックのみのウルトラライトタイプです。
2018年トラスコ掲載ページ6 1672
高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。ベーシックレンジに比べ、よりハイレベルの耐UV加工シリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。カットの幅が広いブロードリーフタイプです。ファブリックのみのウルトラライトタイプです。
色ウッドランド
幅(m)1.5
2018年トラスコ掲載ページ6 1670
デコレーションやインテリアにご使用いただけるネットです。高品質なリップストップファブリックを使用しています。リバーシブルでご使用いただけます。UV加工がされており長寿命です。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。
幅(m)2.4
2018年トラスコ掲載ページ6 1672
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。