安全用品 :「工事用パイプ」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

単管バリケード 樹脂製 環境配慮型
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に
材質ポリプロピレン(PP)
間口(mm)637
質量(kg)1.6
高さ(mm)806
奥行(mm)68
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

コーンバー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。
材質ABS
内径(Φmm)(吊輪)約80
パイプ径(Φmm)34
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。
地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。
樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用
適合Φ48.6単管
タイプ先端ミサイル
工事灯を単管パイプなどに取り付けができる固定式のクランプです。側面の穴から工事灯のスイッチ操作が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。
取付20~60mm
直径×長さL(Φmm×mm)55×119
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
工事灯を単管パイプなどに取り付けができる回転式のクランプです。角度調整が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。
取付20~60mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
単管パイプの養生保護、注意喚起に最適なパイプカバーです。
用途工事現場での単管パイプ養生に。
トラスコ品番286-9503
材質本体部:ポリエチレンフォーム 表面部:ポリオレフィン
厚さ(mm)10
色赤白
質量(g)95
長さ(m)1.0
適合パイプ径(Φmm)48.6
外径(mm)69
内径(mm)49
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP
付属品脚パイプ2本
質量(kg)5(+脚パイプ0.1)
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に
アズワン品番65-5660-85
1巻
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。
用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。
長さ(m)50
幅(m)1
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。
トラスコ品番489-8150
材質再生ポリエチレン
色オレンジ
長さ(m)50
エコマーク認定認定
幅(m)1
エコマーク認定番号19 105 060
1巻
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
配線工事不要 取付簡単。モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の明るさで点灯。通常時は約30%の省エネ点灯になります。単管パイプΦ48.6~60.5に設置できます。
用途停電時の非常照明。工事現場に設置し夜間通行人の防犯対策など
付属品取付金具
寸法(mm)505×300×45
質量(kg)4
色シルバー
全光束(Lm)500
連続使用時間(時間)72
使用環境温度(℃)-20~60
点灯時間満充電より3日間
メーカー商品コード1135450501
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
細かなメッシュで、きっちりディフェンス。
財団法人日本環境協会で「エコマーク」を取得した製品です。道路工事や通路確保、敷地の囲いなどにお使いいただけます。細かなメッシュ形状のため、防風・防塵に最適です。パイプ挿入部を袋状に加工しているため、組み立て、取り外しが簡単に行えます。また、パイプの挿入口は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2口を交互に配置していますので、使用するパイプにより使い分けが可能です。
材質ポリマーリサイクル繊維60%以上
寸法(mm)1000幅×50m巻
工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。自然に馴染むグリーンの保護色。
用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。
長さ(m)50
幅(m)1
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。