安全用品 :「工事用品 落下防止」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
【乱横断防止にもなる門型形状】
門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。
【高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、違法駐車防止に。乱横断防止用。
色オレンジ
材質(本体)特殊ウレタン樹脂
材質(ベース)ASA樹脂
使用量400g/基
ベース幅(mm)150
関連資料施工要領書
強力マグネットで簡単に重機に設置できます。制振形状により、振動や接触時の衝動による落下を防止します。
材質PE/スチール
全長(mm)915
パイプ径(Φmm)60
ベース径(Φmm)80
『アイアンストッパー』は、強力なマグネットとシンプルな構造を活かした、多用途に使えるスチール製のストッパーです。テーブルゲートリフター用のストッパーをはじめ、敷鉄板・敷板床の工場内での車輪のタイヤ止めなど、アイディア次第で多用途に使用可能です。テールゲートリフターの昇降板に設置することで、カゴ車などの荷役用台車の落下を防止し、作業の安全性を高めます。ネオジウム磁石を使用しており、強力な磁力でスチール製の面に簡単に取り付けられます。スチール製で耐久性に優れており、過酷な環境下でも使用できます。
用途テーブルゲートリフター用のストッパーに。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×500×20
1本
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。