安全用品 :「未来 スイッチボックス」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
Bluetooth機能搭載の壁埋込ステレオアンプ。ホテルから住宅まで幅広いシーンにマッチ可能です。
用途洗面所、リビングルーム、キッチン、ホテルの客室など
仕様(対応コンテンツ保護)SCMS-T方式、(対応コーデック)SBC、(対応プロファイル)A2DP、AVRCP
付属品取扱説明書(本書、工事業者向け)・ミニ六角レンチ
質量(g)353
取付方式2個用スイッチボックスに取付可(未来工業製深型スライドボックスSBY-W相当品)
出力Bluetooth/標準規格/Power Class1
最大出力(W)5+5(6Ω負荷)
電源電圧AC100V 50Hz/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×55
周波数特性10Hz~40kHz
通信方式Bluetooth/標準規格/Ver.5.0
入力感度【前面3.5mmジャック】55mV/47kΩ(3.5Φミニステレオジャック不平衡)【壁内部ライン入力】55mV/10kΩ(プリセットVR内蔵)
インピーダンス(Ω)(出力負荷)6~8
適合伝送帯域20Hz~20kHz
通信距離(m)約30(※障害物がない場合)
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。