安全用品 :「柔らかいポール」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品アンカーボルト+施工書
材質ポリウレタン+PE
直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質ポリウレタン
色赤×白
直径(Φmm)(ポール部)約80
高さ(mm)750
取扱説明書(0.7MB)
屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。
屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。
また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など
セット内容専用アダプター+接続ボルト
厚さ(mm)12
直径(Φmm)210
材質(本体)ポリウレタン
材質(アダプター)PE
緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ
4点固定型で固定強度もアップ
ベース部に反射ガラスビーズ採用
柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。
色赤(本体部・ベース部)、白(反射部)
仕様ベース部/反射ビーズ4箇所
付属品設置用アンカーボルト
材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE
ベース部(mm)160×260
ポール径(Φmm)80
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
幅(mm)77
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)Φ200
駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。
支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。
台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。
設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
色(本体)オレンジ、(反射部)白
仕様M16ボルト埋め込タイプ
材質ポリウレタン
台座寸法(mm)100
こんなお得な商品も!

チェーンポール
モノタロウ
¥5,398
税込¥5,938
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)837
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)255
質量(g)500
お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
高さ(mm)863
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)63
質量(g)380
軽量で耐久力に優れています。
プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。
かわいいフォルムで環境にもマッチします。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。
質量(kg)1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725
ベース寸法(mm)255
材質ポリエチレン(PE)
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。
材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
高さ(mm)860
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)300
質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8
ポール外径(Φmm)50
地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。
振動によるズレを防止します。
プラスチックチェーンが掛けられるフック付。
夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。
全長(mm)約800
色オレンジ
タイプマグネット式
ベース径(Φmm)約80
質量(g/個)約310
ポール径(Φmm)約55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
『ガイドポール コンクリート用』は、柔軟性があり、車両に踏まれても復元することができるガイドポールです。車両や歩行者の通行誘導や、駐車スペースや歩行者通路などの区画整理、ロープなどを繋ぐことによる一時的なスペースの確保に役立ちます。視認性が高く、車両や歩行者の衝突を防止します。柔軟性のある素材を使用しているので、車両の衝突による衝撃を吸収し、ポールや車両の破損を抑制します。
用途コンクリート用の視線誘導に
色白×赤
高さ(mm)760
ベース径(Φmm)直径200
ポール径(Φmm)直径80
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。
色(本体)ダークブラウン
タイプ接着式
幅(mm)140
全幅(mm)160
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂
やわらかゴムポール用ベースです。
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)360×39
トラスコ品番374-7786
材質ニトリルゴム(NBR)
質量(kg)2.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場
色オレンジ
寸法B(Φmm)130
寸法A(Φmm)80
非常に柔らかい材質でできたポールです。万が一衝突しても車両の傷、ケガを未然に防ぎます。先端にフックが付いているのでプラスチックチェーンや紐を付けることができます。
用途進入禁止表示用。人、車両の誘導具用。
トラスコ品番355-3466
材質NBR(発泡ゴム)、FRP
幅(mm)250
色ブラック、イエロー
高さ(mm)880
ポール径(Φmm)60
1本
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。