安全用品 :「標示灯」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS 質量(kg)0.65 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源(V)AC110 寸法(Φ×高さH)(mm)119×161 保護等級IP44 回転数(回/分)120~140
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS 質量(kg)0.67 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源(V)AC110 寸法(Φ×高さH)(mm)119×161 保護等級IP44 回転数(回/分)120~140
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューパルサイン回転灯 180型(電球) トーグ安全工業 動画あり
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC 質量(kg)1.65 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源(V)AC110 寸法(Φ×高さH)(mm)186×216 保護等級IP44 回転数(回/分)120~140
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS 質量(kg)1.04 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源(V)AC110 寸法(Φ×高さH)(mm)138×193 保護等級IP44 回転数(回/分)120~140
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
質量(kg)0.85 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源(V)AC110 寸法(Φ×高さH)(mm)138×193 保護等級IP44 回転数(回/分)120~140
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
LED色赤/緑点滅 仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205 光源高輝度LED×8灯 使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本 視認距離300 メーカー商品コード620373
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。 黄/黒(トラ柄) テープ幅(mm)50 長さ(cm)15 基材PET/ガラスビーズ/アルミ 粘着剤ブチルゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1枚
779 税込857
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング