安全用品 :「歩道 ポール」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品アンカーボルト+施工書
材質ポリウレタン+PE
直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質ポリウレタン
色赤×白
直径(Φmm)(ポール部)約80
高さ(mm)750
取扱説明書(0.7MB)
耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、清掃・点検・修繕・更新コストを低減。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。
カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。
特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。
特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
材質ウレタン樹脂
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。
材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
高さ(mm)863
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)63
質量(g)380
屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。
屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。
また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など
セット内容専用アダプター+接続ボルト
厚さ(mm)12
直径(Φmm)210
材質(本体)ポリウレタン
材質(アダプター)PE
踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
用途店舗歩道の自転車誘導・駐車スペースの案内・車両の誘導・歩行者の注意喚起
材質本体:特殊ウレタン樹脂 ベース部:ASA樹脂 固定ビス:ステンレス(M4×12)
設置方式1本脚(M16)
台座径(Φmm)150
反射シート封入レンズ型
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。
寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500
色反射凸面:黄、反射平面:白
高さ(mm)1000
ベース寸法(mm)140×200
色(本体)ホワイト
1本
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
『パッチンスタンドR』は、敷鉄板などに設置し、チェーンなどを繋いで区画整理を行うための製品です。底部の強力マグネットで簡単に設置でき、振動によるズレを防止できます。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転するので、フックの向きを調整できます。前後可動部の固さは、六角ボルトM8対応の工具を使用することで締緩調整が可能です。
用途敷き鉄板の作業員歩道確保に。
長さ(mm)840
直径(Φmm)台座部:90
ポール径(Φmm)55
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。
寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500
色反射凸面:黄、反射平面:白
高さ(mm)1000
ベース寸法(mm)140×200
色(本体)ブラウン
1本
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。
寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500
色反射凸面:黄、反射平面:白
高さ(mm)800
ベース寸法(mm)140×200
色(本体)ホワイト
1本
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。
寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500
色反射凸面:黄、反射平面:白
高さ(mm)800
ベース寸法(mm)140×200
色(本体)ブラウン
1本
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバー 。車線分離標の視認性を向上させます。Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。様々な標示内容が対応可能です。レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。施工性に優れます製品を被せ、付属の両面テープで固定するだけで施工可能です。柔軟な製品であり、二次災害を防止します。
用途駐車場などの案内・歩道・自転車道の誘導・危険個所の注意喚起。黒くなった視線誘導標の視認性改善。
高さ(mm)650
色白
幅(mm)230(195)
質量(g)270
材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。