カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 安全用品
        • メガホン・ホイッスル・マイク(1)
        • トランシーバー(2)
        • カラーコーン・区画用品(35)
        • 道路用品(22)
        • トラテープ(6)
        • 工事関連用品(1)
        • 合図灯・手旗(4)

安全用品 :「注意 表示」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • 注意表示
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カヌレフラッシュ 単体 YAMAZEN(山善)カヌレフラッシュ 単体YAMAZEN(山善)
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
注意喚起灯・誘導灯・警告灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。
用途工事現場の注意喚起にロードサービス時の注意喚起に非常時の警告灯複数利用での誘導灯仕様マグネット付きバッテリー3.7V 3000mAh充電時間(時間)3~10使用場所屋外用(IPX5)点灯時間(時間)8.5~48.5
カヌレフラッシュセット YAMAZEN(山善)カヌレフラッシュセットYAMAZEN(山善)
60,000税込66,000
1式
翌日出荷
カヌレフラッシュ10個搭載の充電ケース付きセット。注意喚起灯・誘導灯・警告灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。
用途工事現場の注意喚起にロードサービス時の注意喚起に非常時の警告灯複数利用での誘導灯仕様マグネット付きバッテリー3.7V 3000mAh充電時間(時間)3~10使用場所屋外用(IPX5)点灯時間(時間)8.5~48.5
ソーラー式LED矢印板ハイブリット型 日保ソーラー式LED矢印板ハイブリット型日保
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
ソーラーと乾電池のハイブリット式なので、長時間点灯が可能で、屋内、トンネル工事など場所を選ばず使用可能。暗くなると自動点灯する照度センサー付。本体4角に凹凸があり、積み重ね可能で省スペース保管および運搬時のずれ防止になります。
用途車線変更・車線減少の場合は流動パターンを使用し、通行止め箇所では常時点灯にして注意喚起を促す。質量(kg)約4幅(cm)横:78 縦:44使用電池単一2本厚さ(cm)約3LED使用数(個)30連続点灯時間(時間)ソーラー満充電時:100 乾電池使用時:360
フォークリフト向け LEDラインライト 青木製作所フォークリフト向け LEDラインライト青木製作所
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。仕様EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7Gトラスコ品番567-1673セット内容六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1材質ハウジング:アルミダイキャスト電圧(V)DC9~110消費電力(W)18発光色赤色保護等級IP68動作温度範囲(℃)-40~80
警告テープ 危険表示 トラテープ AFF WARE警告テープ 危険表示 トラテープAFF WARE
449税込494
1個
当日出荷
屋内・屋外兼用です。 防水・耐候性があります。
用途注意喚起・危険表示として材質PET厚さ(mm)0.16黒/黄長さ(m)33
フォークリフト向け LEDラインライト 青木製作所フォークリフト向け LEDラインライト青木製作所
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。トラスコ品番567-1672セット内容六角ボルト:1個、平ワッシャー(大):1個、スプリングワッシャー:1個、六角ナット:1個材質ハウジング:アルミダイキャスト電圧(V)DC9~110消費電力(W)18発光色青色保護等級IP68EMC規格ECE R10照射方式直線動作温度範囲(℃)-40~80耐震性7G
安全コーン Dコーン 安全興業安全コーン Dコーン安全興業
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
便利な持ち取っ手付きです。スタッキング機能あります。ベース部は、家庭から出たプラスチックゴミを元にした材料を使用しています。
用途工事現場や駐車場などに。仕様折りたたみ可否:否トラスコ品番436-7126材質本体:ポリエチレン、ベース:再生材料幅(mm)360高さ(mm)700ベース部(mm)360×360表示内容蛍光 凍結注意差込口カット有無:有
メガスタンド 日本緑十字社メガスタンド日本緑十字社
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
プラスチック製品なのでさびません。従来のチェインスタンド(CHSシリーズ)の約3倍のメガサイズで視認性抜群です。注水・注砂両方対応のタンク付です。持ち運びに便利な持ち手付です。反射シートや表示シールで注意喚起に最適です。その他チェーンスタンドと組み合わせて使い方自由自在です。
用途工場や倉庫の区画整備、注意喚起に。付属品チェイン取り付け用フック付き材質/仕上本体:ポリエチレン、反射シート・表示シール:PVC質量(kg)1.08ポール:黄高さ(mm)930台の高さ(mm)110台の直径(Φmm)255ポール径(Φmm)167色(ベース)
5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー DJ-DPS70(EKA/EYA/EKB) アルインコ5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー DJ-DPS70(EKA/EYA/EKB)アルインコ
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。製品保証期間は安心の2年です。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)薄型バッテリーパック装着時、薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量です。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。(※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。
種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220消費電流(mA)【受信時】500以下(音声出力時)消費電流(A)【送信時】1.7以下(5W)/1.1以下(2W)/0.9以下(1W)防塵防水性能IP68送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)周波数(MHz)【受信専用】351、15ch 上空用DCR受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1MB)インピーダンス(Ω)【アンテナ (出力端子)】50送受信周波数(MHz)351、82ch 陸上海上移動DCR登録局受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60E アルインコ5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60Eアルインコ
44,980税込49,478
1セット
3日以内出荷
82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンスバックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)
付属品ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上
コーンサイントップ2 蛍光ステッカー ユニットコーンサイントップ2 蛍光ステッカーユニット
869税込956
1枚
翌日出荷
コーンサイントップ2用の蛍光ステッカーです。
用途コーンサイントップ2用ステッカートラスコ品番826-3826材質蛍光ステッカー寸法(mm)250×250品名ステッカー内容↑落雪注意テープ地色蛍光オレンジ表示内容落雪注意
虎ビニールテープ キラックス虎ビニールテープキラックス
529税込582
1巻
当日出荷
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。仕様斜め縞厚さ(mm)0.2黄/黒(トラ柄)斜めストライプ長さ(m)10基材ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)0.97引張強度(N/10mm)33.8伸長率(%)201RoHS指令(10物質対応)対応
FRED LIGHT PRO WaganFRED LIGHT PROWagan
3,998税込4,398
1個
当日出荷
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯道路交通法施行規則適合品のため、三角表示板の代わりに使用できます!※外周紫光点滅時のみ適合強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能電池の交換は工具不要のコインオープン式最大100時間連続点灯連続点灯、点滅、回転のパターン切替式底部の磁石やフックで容易に設置可能発煙筒のような炎や熱を出さないので安全防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/三角停止板の代わりに/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)寸法(mm)122×122×38質量(g)317(乾電池含む)電源単三電池3本(別売)連続使用時間(時間)最大100LED色紫+白固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))色(本体)視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)照射角度(°)360
FRED LIGHT PRO WaganFRED LIGHT PROWagan
3,998税込4,398
1個
当日出荷
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます赤色の点滅が使えない環境や現場を考慮し、霧や雪での視認性が高い黄色光を採用した黄色光マルチ回転灯です電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能電池の交換は工具不要のコインオープン式最大100時間連続点灯連続点灯、点滅、回転のパターン切替式底部の磁石やフックで容易に設置可能発煙筒のような炎や熱を出さないので安全防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/発煙筒や三角停止板の補助/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)寸法(mm)122×122×38質量(g)317(乾電池含む)電源単三電池3本(別売)連続使用時間(時間)最大100LED色黄+白固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))色(本体)黄色視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)照射角度(°)360
ミニスタンド両面型 ここに物を置かないでください つくし工房ミニスタンド両面型 ここに物を置かないでくださいつくし工房
5,698税込6,268
1台
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4材質(表示部)ステッカー
ミニスタンド片面型 ここに物を置かないでください つくし工房ミニスタンド片面型 ここに物を置かないでくださいつくし工房
4,798税込5,278
1台
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4材質(表示部)ステッカー
ミニスタンド両面型 ピクトタイプ 足元注意 つくし工房ミニスタンド両面型 ピクトタイプ 足元注意つくし工房
5,698税込6,268
1台
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4材質(表示部)ステッカー
ミニスタンド片面型 ピクトタイプ 足元注意 つくし工房ミニスタンド片面型 ピクトタイプ 足元注意つくし工房
4,798税込5,278
1台
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4材質(表示部)ステッカー
ミニスタンド両面型 道路標識タイプ (P) つくし工房ミニスタンド両面型 道路標識タイプ (P)つくし工房
5,698税込6,268
1台
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4材質(表示部)ステッカー
ミニスタンド片面型 道路標識タイプ (P) つくし工房ミニスタンド片面型 道路標識タイプ (P)つくし工房
4,798税込5,278
1台
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4材質(表示部)ステッカー
ミニスタンド両面型 道路標識タイプ 駐車禁止 つくし工房ミニスタンド両面型 道路標識タイプ 駐車禁止つくし工房
5,698税込6,268
1台
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4材質(表示部)ステッカー
ミニスタンド片面型 道路標識タイプ 駐車禁止 つくし工房ミニスタンド片面型 道路標識タイプ 駐車禁止つくし工房
4,798税込5,278
1台
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4材質(表示部)ステッカー
ミニスタンド両面型 道路標識タイプ 立入禁止 つくし工房ミニスタンド両面型 道路標識タイプ 立入禁止つくし工房
5,698税込6,268
1台
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4材質(表示部)ステッカー
ミニスタンド片面型 道路標識タイプ 立入禁止 つくし工房ミニスタンド片面型 道路標識タイプ 立入禁止つくし工房
4,798税込5,278
1台
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。幅(mm)390高さ(mm)550径(Φmm)ポリタンク:255本体厚さ(mm)45満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4材質(表示部)ステッカー
メガスタンド これより先[作業区域]反射白地青字 つくし工房メガスタンド これより先[作業区域]反射白地青字つくし工房
6,498税込7,148
1台
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。材質ポリエチレン幅(mm)255質量(kg)1.08、満水時:3.8、満砂地:5.3反射白地青字高さ(mm)930材質(表示部)ステッカー
メガスタンド[資材置場]反射白地青文字 つくし工房メガスタンド[資材置場]反射白地青文字つくし工房
6,498税込7,148
1台
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。材質ポリエチレン幅(mm)255質量(kg)1.08、満水時:3.8、満砂地:5.3反射白地青文字高さ(mm)930材質(表示部)ステッカー
メガスタンド[点検中]反射白地黒文字 つくし工房メガスタンド[点検中]反射白地黒文字つくし工房
6,498税込7,148
1台
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。材質ポリエチレン幅(mm)255質量(kg)1.08、満水時:3.8、満砂地:5.3反射白地黒文字高さ(mm)930材質(表示部)ステッカー
メガスタンド[__作業中]反射白地黒文字 つくし工房メガスタンド[__作業中]反射白地黒文字つくし工房
6,498税込7,148
1台
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。材質ポリエチレン幅(mm)255質量(kg)1.08、満水時:3.8、満砂地:5.3反射白地黒文字高さ(mm)930材質(表示部)ステッカー
メガスタンド[火気作業中]反射白地赤文字 つくし工房メガスタンド[火気作業中]反射白地赤文字つくし工房
6,498税込7,148
1台
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。材質ポリエチレン幅(mm)255質量(kg)1.08、満水時:3.8、満砂地:5.3反射白地赤文字高さ(mm)930材質(表示部)ステッカー
メガスタンド[駐車禁止]反射白地赤文字 つくし工房メガスタンド[駐車禁止]反射白地赤文字つくし工房
6,498税込7,148
1台
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。材質ポリエチレン幅(mm)255質量(kg)1.08、満水時:3.8、満砂地:5.3反射白地赤文字高さ(mm)930材質(表示部)ステッカー
メガスタンド[立入禁止]反射白地赤文字 つくし工房メガスタンド[立入禁止]反射白地赤文字つくし工房
6,498税込7,148
1台
8日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。材質ポリエチレン幅(mm)255質量(kg)1.08、満水時:3.8、満砂地:5.3反射白地赤文字高さ(mm)930材質(表示部)ステッカー
ウィンズウェイ 熱中症注意 片面表示 つくし工房ウィンズウェイ 熱中症注意 片面表示つくし工房
2,698税込2,968
1枚
8日以内出荷
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール幅(mm)300厚さ(mm)5高さ(mm)620文字内容熱中症注意 片面表示質量(g)160内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
ウィンズウェイ フォークリフト注意 片面表示 つくし工房ウィンズウェイ フォークリフト注意 片面表示つくし工房
2,698税込2,968
1枚
8日以内出荷
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール幅(mm)300厚さ(mm)5高さ(mm)620文字内容フォークリフト注意 片面表示質量(g)160内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
ウィンズウェイ 転倒注意 片面表示 つくし工房ウィンズウェイ 転倒注意 片面表示つくし工房
2,698税込2,968
1枚
8日以内出荷
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール幅(mm)300厚さ(mm)5高さ(mm)620文字内容転倒注意 片面表示質量(g)160内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
ウィンズウェイ 段差注意 片面表示 つくし工房ウィンズウェイ 段差注意 片面表示つくし工房
2,698税込2,968
1枚
8日以内出荷
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール幅(mm)300厚さ(mm)5高さ(mm)620文字内容段差注意 片面表示質量(g)160内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
ウィンズウェイ 足元注意 片面表示 つくし工房ウィンズウェイ 足元注意 片面表示つくし工房
2,698税込2,968
1枚
8日以内出荷
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール幅(mm)300厚さ(mm)5高さ(mm)620文字内容足元注意 片面表示質量(g)160内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
ウィンズウェイ 頭上注意 片面表示 つくし工房ウィンズウェイ 頭上注意 片面表示つくし工房
2,698税込2,968
1枚
8日以内出荷
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール幅(mm)300厚さ(mm)5高さ(mm)620文字内容頭上注意 片面表示質量(g)160内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
ウィンズウェイ 開口部注意 片面表示 つくし工房ウィンズウェイ 開口部注意 片面表示つくし工房
2,698税込2,968
1枚
8日以内出荷
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール幅(mm)300厚さ(mm)5高さ(mm)620文字内容開口部注意 片面表示質量(g)160内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
つま先用注意喚起ステッカー(安全靴用) 日本緑十字社つま先用注意喚起ステッカー(安全靴用)日本緑十字社
799税込879
1組(10枚)
当日出荷から翌日出荷
安全靴のつま先に貼付ける注意喚起ステッカーです。蛍光タイプなのでよく目立ちます。
用途作業時の注意喚起に。材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系縦(mm)30横(mm)50取付け方法貼付タイプ
デジタルアナウンスマシン TOAデジタルアナウンスマシンTOA
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1~16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222制御出力制御出力1~8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準)対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時)ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら