安全用品 :「浴室用スピーカー」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。 仕様防水加工、防かび加工 材質本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ露出形 使用温度範囲(℃)-10~+50 再生周波数帯域(Hz)95~20kHz 音圧レベル(dB)(出力)86 W/m スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。 スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ 音圧レベル(dB)(出力)88 W/m 再生周波数帯域(Hz)80~20kHz 使用温度範囲(℃)-10~+50 材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ埋込形 仕様防水加工、防かび加工
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。 仕様防水加工 材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装) 質量(kg)2.9 タイプ天吊形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146 インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W) 再生周波数帯域(Hz)85~13kHz 音圧レベル(dB)(出力)86 W/m スピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ 定格入力(W)45
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。 スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ 音圧レベル(dB)(出力)84 W/m 再生周波数帯域(Hz)90~18kHz 使用温度範囲(℃)-10~+50 材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂 アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ埋込形 仕様防水加工、防かび加工
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防滴露出形天井スピーカー
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。 配線余長を中に収納可能。 WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。 IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。 JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式12cmコーン型 定格入力(W)3、1(スイッチ切換式) 入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W) 音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W) 周波数特性140Hz~20kHz(-20dB) コネクタ即結端子 N、R、C 各3極 適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線 使用温度範囲(℃)-20~50 防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず) 寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず) 質量(kg)1.4 仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。 仕様防水加工、防かび加工 材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10~+50 再生周波数帯域(Hz)150~20kHz 音圧レベル(dB)(出力)85 W/m スピーカー77mmフルレンジ防水スピーカ
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50 仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス 指向性M
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。 仕様防水加工 材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装) 質量(kg)1.8 ブラック(B) タイプ天吊形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×139×144 インピーダンス公称:6Ω(25W) 再生周波数帯域(Hz)80~20kHz 音圧レベル(dB)(出力)84 W/m スピーカー100mmフルレンジスピーカ 定格入力(W)25(最大80)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ワイドレンジスピーカー
用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場など トラスコ品番497-3577 セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1 材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム 幅(mm)220 質量(kg)1.5 高さ(mm)232.5 品名ワイドレンジスピーカー 奥行(mm)195
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

防水性IPX4 寸法(mm)Φ180×120 質量(g)約700 仕上枠、ボディ:ABS 樹脂 オフホワイト、パンチングネット:ステンレス 周波数特性180Hz~20kHz インピーダンス(定格)3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W) 音圧レベル(dB)(出力)88(1W/1m) スピーカー3W 接続時:L 級 1W 接続時:M 級 取付穴寸法(mm)Φ150(最大50mmの厚さの天井材に対応)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。 材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装) タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10~+50 再生周波数帯域(Hz)80~20kHz 音圧レベル(dB)(出力)88 W/m スピーカー100mmフルレンジスピーカ 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:180×(18+50)
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱12 cmフルレンジスピーカーユニットを使用した乾式サウナ専用の耐熱スピーカーです。エンクロージャに北米産のスプルス材を用いた密閉タイプのスピーカーシステムです。取付けた状態で金属部分に手がふれない構造になっており、乾式サウナ風呂などの常時高温の場所に設置しても、やけどなどの心配がありません。また、エンクロージャのスプルス材はサウナの内装材に多用されていますのでインテリア的にマッチします。
種別スピーカー:(3W、5W時)L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、(2W時)M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 材質エンクロージャ、バッフル:北米産スプルスバフ仕上げ、取付金具:ステンレス 質量(kg)2.2 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×153 周波数特性90Hz~10kHz 入力端子M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m) スピーカー耐熱12cmコーン型 定格入力(W)5 インピーダンス(Ω)2k(5W)/3.3k(3W)/5k(2W)/内蔵マッチングトランスを使用しないとき8(5W)
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります