安全用品 :「現場イメージアップ」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
アニマルカバーの装着により、工事現場のイメージアップとなります。
用途イメージアップ、注意喚起に。
トラスコ品番819-6158
材質ポリカーボネート
色青
取付ネジ締め固定(4箇所)
質量(g)51
寸法(幅W×高さH)(mm)117×99.9
1箱(25個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
オーロラのように揺らめく点滅と通常の点滅をスイッチで切り換えることができます。
用途景観を阻害せず、工事現場のイメージアップにお使いいただけます。
付属品ソーラーパネル
長さ(m)10
LED色赤、青緑
動作時間ソーラー電源使用時75時間以上
LED使用数(個)赤色×12、青緑色×12
メーカー商品コード1107500708
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能。
12日間無日照でも表示可能!軽トラック積載可能!携帯で簡単文字入力可能!工事現場はもちろん、災害時、各種イベントなどにも使用可能です。
ソーラー式なので設置が簡単で、イメージアップにも寄与します。
縦型表示板ですので、設置面積が狭く、道幅の狭い現場や工事予告に最適です。
用途工事現場、災害現場での誘導に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×1815×800
質量(kg)102
電源ソーラーパネル、バッテリー、AC電源
画面寸法(mm)H960×W320
消費電力(W)4(表示内容により異なる)
連続動作時間12日
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
単管バリケード用の特殊樹脂パイプです
車両衝突時の危険を軽減します
軽量のため、運搬・設置もラクです
樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります
用途道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。
材質特殊樹脂
長さ(mm)4000
直径(Φmm)42
スイッチをONにして暗くなると自動点灯し簡単に現場をスタイリッシュにできる照明
用途現場の安全対策及びイメージアップ
材質スチール・ステンレス・PP
長さ(mm)4555
径(Φ)80
充電時間約6~8
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
金網にヒモで簡単取付け!
目隠し機能付き!
材質ターポリン(穴12/ヒモ付)
寸法(mm)900×1740
質量(g)870
合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能。
12日間無日照でも表示可能!軽トラック積載可能!携帯で簡単文字入力可能!工事現場はもちろん、災害時、各種イベントなどにも使用可能です。
ソーラー式なので設置が簡単で、イメージアップにも寄与します。
用途工事現場、災害現場での誘導に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1320×1840~2600×1060
質量(kg)155.5
電源ソーラーパネル、バッテリー、AC電源
画面寸法(mm)H320×W960
消費電力(W)4.2(表示内容により異なる)
連続動作時間12日
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。