安全用品 :「畳 1畳」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。折りたたみ式コーンは反射シート付で夜間の作業も安心です。
用途各種工事などでの立入禁止に トラスコ品番554-9016 セット内容バリアリールmini×1、折りたたみコーン×2、コーンウエイト×2 材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、折りたたみコーン:ポリプロピレン テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2.7 ストローク(m)シート:2.7 シート幅(mm)50 表示内容作業中入らないでください シート厚さ(mm)0.2
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

ブチルテープの跡を残したくない時に最適です。
用途工事現場での一時的な仮設用途に。 寸法(mm)500×1850×8 タイプポイント
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。折りたたみコーンは反射シート付で夜間の作業でも安心です。安定性を高めるコーンウエイトが標準付属です。
用途作業中の人の立入制限に。一時的な人の立入制限に。
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幕は予め枠に装着されているので組立簡単。1面セットを組み合わせる事で4面仕様に変更できます。また、折りたたみも可能です。マンホール工事などの、転落防止用として。
仕様3面(3面幕+3面枠)+ジョイントパーツ6個 材質幕:綿帆布、 枠:スチール ジョイントパーツ:PP 寸法(mm)1000×20×900(H)(1面) 質量(kg)約2.5(1面)
1セット(1セット)
17,800 税込19,580
翌日出荷

交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440 チャンネル数中継用27ch、通話用20ch 電波形式F3E(FM)、F1D(FSK) 送信出力10mW、1mW 受信感度-14dBu(12dB SINAD) 音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力) 通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信 定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック) 消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28 動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要) 寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5 厚さ(mm)50.4 ケーブル長(m)約1.8 質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34 適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

特小無線トランシーバー用の中継器に、超コンパクトという新たな選択肢ができました。交互(半複信)中継で全27chに対応する中継器。高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(突起物/USBアダプター除く・アンテナ長約190mm)、質量 約60g(USBアダプター別)の超コンパクトボディ。対応子機を使えばDJ-P116Rを4台まで無線連結してワイドな通話エリアを実現。無線機が拾う環境音(バックノイズ)を低減する高性能ノイズキャンセル機能。設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードでも行えるので、PCがない環境でも設置や変更が可能。折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用。付属USBケーブルと市販の電源タップで壁のコンセントから離せるので設置場所探しは簡単、仮設的にUSBアダプターを介したAC100Vコンセント直結も可能(位置やコンセントに条件があります)。連結中継時でも特小トランシーバー2台分程度、最大約220mAとエコな電流消費
付属品USBアダプター(EDC-339)、USBケーブル(UX1735)、説明書/保証書 質量(g)本体:60、USBアダプター(EDC-339):110 定格電圧(V)DC5.0(USBアダプター) 対応機種アルインコの交互通話中継対応特定小電力トランシーバー全機種、無線連結中継対応子機:DJ-P240の対応ロット/DJ-PX7/DJ-PHM20/DJ-P322/DR-PM300SEなど アンテナサイズ(mm)約190 消費電流(mA)送信時:90(10mW時)/79(1mW時)、受信待ち受け時:83、最大消費電流:220 通信方式半複信 電波形式F3E(FM)/ F1D(FSK) 送信出力10mW/1mW USBケーブル長(cm)約30(UX1735) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約67×43×22(突起物除く) RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBu(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+50 使用周波数(MHz)【特定小電力無線】421/440、(チャンネル)中継用27ch
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

UNC3/8コネクタとUNC1/4コネクタに対応した耐荷重6Kgの拡声器スピーカー用スタンド。 サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に対応します。 付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することでサンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP、MM-SPAMP4)にも対応します。
仕様●取付ねじサイズ:UNC3/8●ベース径:Φ520mm●重量:約1260g●折畳みサイズ:W85×D85×H785mm●高さ:810~1480mm●耐荷重量:6Kg●付属品:変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4) アズワン品番65-2197-03
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したデジタルワイヤレスマイクミキサーです。4系統の入力を持ち、有線マイク、ポータブル演奏機器、PC等の音声をミキシングして送信することができます。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。
仕様【定格空中線電力】1mW(送信出力:L)/6mW(送信出力:H)、【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】110dBSPL(音量ボリューム最大時)/120dBSPL(音量ボリューム7目盛時)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【録音出力】0dB(※1)1kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル)、【入力等価雑音】43dBSPL以下(Aカーブ使用) 付属品ACアダプター×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、入力表示シール×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、収納袋×1 材質上ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、下ケース:ABS樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)、本体マイク:ポリアセタール樹脂グレー(マンセルN6.0近似色) 質量(g)520 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz):ACアダプター(付属)使用(DC4.5V)/DC3V:単3形アルカリ乾電池(LR6)2本使用2電源方式 表示電源/電池残量表示、入力ピーク表示、本体マイクON/OFF表示、音量ダウン表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×69×168(マイク収納時、突起部含む) 入力マイク:-54dB(※1)2kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)(入力1~4)、ライン:-16dB(※1)10kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル、入力3、4切換)、本体マイク(切換式):-46dB(※1)600Ω不平衡Φ3.5ミニジャック(2P)(入力1切換)※定格入力レベルは音量ボリューム最大、入力音圧94dBSPLとなる入力レベル 機能折りたたみ収納式本体マイク(入力1外部マイク接続時は使用不可)、本体マイクON/OFFスイッチ(本体マイクに対し有効)、音量ダウンスイッチ:減衰量20dB(入力3/入力4に対し有効) 周波数特性マイク:150Hz~12kHz、ライン:80Hz~12kHz マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型 消費電流(mA)170(ACアダプター/電池使用時) 電波到達距離(m)約60:1mW(送信出力:L)※条件の良い屋外にて/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時 アンテナ内蔵型 電池使用時間(時間)約8(送信出力:H時)常温・連続使用時 送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波) 変調方式FSK方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F1E/F1D 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります