安全用品 :「矢印表示」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
関連キーワード
119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm)450×900 材質ABS樹脂
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。
用途誘導等の用途に使用してください。 材質裏・ABS 寸法a(mm)112 寸法b(mm)105 寸法c(mm)40
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安価で・軽くて・丈夫 定番商品
寸法(mm)450×900 材質ABS樹脂 黄赤
1台ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED矢印板 電池式 モノタロウ 動画あり
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用 寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450 材質アルミ、PC、ABS、SPCC 質量(kg)約4.0 使用電池単1電池×2個(別売) LED色 点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60 LED使用数(個)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板 。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550 仕様矢印部分反射材使用 材質高密度ポリエチレン 奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×650 仕様矢印部分反射材使用 材質高密度ポリエチレン 奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
1台ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
レッド 材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂 寸法(mm)247×142
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ユニット矢印板
道路工事で活躍する矢印表示板です。全面両面反射を採用しています。
用途各種道路工事に。 トラスコ品番811-5541 材質本体:アルミ、下面:ゴム 幅(mm)900 本体赤地、矢印白 高さ(mm)490 質量(g)6455 タイプ下面ゴム貼付・両面スコッチ反射タイプ 奥行(mm)440 内容赤地・白矢印 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)490×900×440 印字文字両面表示
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

エスコ品番EA983FT-70 材質アルミ 寸法(mm)500×300 質量(kg)1 径(Φmm)【裏面金具】165
1個
8,020 税込8,822
当日出荷

LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。 LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。
寸法(縦×横)(mm)600×240 トラスコ品番818-4611 セット内容スリーブ12、吊り下げパーツ 赤/黄 高さ(mm)240 質量(g)445 間口(mm)450 表示内容矢印
1セット
9,998 税込10,998
欠品中

マグネット付なので車両などにも取り付け可能。
用途警備作業、夜間作業、緊急対応などに最適。
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番441-3016 材質本体:ABS樹脂、脚部:ゴム 質量(kg)4.8 日本緑十字社品番131206
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

トラスコ品番441-3008 材質本体:ABS樹脂、脚部:ゴム 質量(kg)4.8 日本緑十字社品番131205
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

トラスコ品番451-0194 種別8Y2144 材質ABS 質量(kg)5 レッド/ホワイト 外寸(mm)900×410×460
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

材質基材:PETフィルム、粘着材:アクリル系 寸法(mm)50×150 アズワン品番64-2295-97
1枚
530 税込583
翌日出荷

床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。 ※公道では使用できません。 レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。 矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。
幅(mm)120.5 奥行(mm)95.5 高さ(mm)37.5 定格電圧(V)DC12~48 消費電力(W)11 質量(kg)0.36 付属品ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個 IP等級67
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED矢印誘導灯はコンパクト(3つ折り)にたためて持ち運びが便利です。矢印誘導灯、スリーブ、ベルトはそれぞれ取外しができます。流動式赤色点滅LEDと反射材が光って周囲に知らせます。防水チャック付き透明スリーブは、用途に合わせて用紙の入れ替えができます。本体にマグネットが付いているので車のボディ等の鉄製の物に装着でき、吊り下げベルトでパイプ等に取付け可能です。別売りの131021を使用すればB4サイズの表示も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。 仕様(矢印パネル)LED+反射 トラスコ品番353-8809 セット内容本体×1台、スリーブ×1枚、吊りベルト×2本 材質矢印パネル/ターポリン・PVC・ABS・PP、透明スリーブ/PVC・ABS、吊り下げベルト/ABS・PP 寸法(mm)(透明スリーブ)175×390 発光色:赤 質量(g)465 取付方式吊り下げ/マグネット 電源(矢印パネル)アルカリ単3乾電池×2本(別売) パネルサイズ(mm)(矢印パネル)240×450 連続使用時間(時間)(矢印パネル)約150 対応寸法(mm)透明スリーブ:128.5×364(B4二つ折り用紙まで対応)
1組(1セット)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

段積みが可能です。 上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。 大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H) エスコ品番EA983FT-171 材質ABS樹脂 質量(kg)5 赤/白 タイプ矢印反射
1個
7,480 税込8,228
翌々日出荷

キタムラ産業壊れにくい矢印板
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として。 トラスコ品番868-1880 材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート 質量(kg)5.8 レンズ:赤、フレーム:黄 高さ(mm)464 奥行(mm)105 表示内容矢印
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

キタムラ産業壊れにくい矢印板
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 エコモードで使用すると無日照は約10日間です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105 電源ニッケル水素電池又は単一乾電池2本 機能点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能 点灯方式点滅・流動 ソーラーパネル出力1.5W LED赤・30個 点灯時間ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

案内板用スリーブです。
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。 LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。
寸法(縦×横)(mm)240×450 トラスコ品番818-4612 赤/黄 高さ(mm)240 質量(g)280 間口(mm)450 表示内容矢印
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ユニット矢印板(反射)
両面表示
材質ABS樹脂 寸法(mm)460×900×奥行340 質量(kg)5.5
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢印板用重し グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス矢印板用重し
風や車両の風圧による矢印板の転倒を抑止する重しになります。付属の砂袋で砂漏れを防ぎ本体に収納する事ができます。
用途矢印板の転倒抑止 寸法(縦×横)(mm)305×390 付属品砂袋×2枚 材質ターポリン 質量(g)340
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番740-1736 材質 幅(mm)1200 寸法(mm)バリケード/800×1200・板/600×900 質量(g)7200 タイプ反射タイプ/片面表示 適合穴(mm)10×45 上2 表示内容矢印
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

道路工事等で使用するアルミ製の矢印板です。下面にすべり止めゴム付です。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。 材質本体:アルミ、ゴム 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×460×400 取付け方法据置型 表示内容蛍光黄/矢印(赤)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

寸法(高さH×幅W)(mm)460×900 材質ABS樹脂 質量(kg)6 タイプ両面式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷

トーグ安全工業樹脂製矢印板
矢印反射があるので夜間も使用できます。
材質ABS 質量(kg)約4.5 寸法(幅W×高さH)(mm)895×475
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です
用途矢印板。
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブ用の吊り下げパーツ(2本入)です。
トラスコ品番818-4615 質量(g)20
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷

材質PE レッド 短辺(mm)569 長辺(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)451
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

矢印板の乗せるバックタイプの重しです。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×150 取付け方法据置型
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

トーグ安全工業矢印板 SR型(山形)
視認性が非常に高い高輝度オレンジ蛍光反射タイプなど、様々なラインナップがございます。 頭部二重式で、従来品よりも大変優れた強度を実現!! 曲げプレスと異なり、頭部角度が非常に安定しています。 取手に土のう袋をくくり付けることにより、安定感を向上させることができます。
仕様全面反射 材質アルミ
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)530×610 材質アルミ(下面ゴム貼付)(両面スコッチ全反射タイプ) 文字内容矢印 奥行(mm)520 表示両面
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

段積みが可能です。 上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。 大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H) エスコ品番EA983FT-172 材質ABS樹脂 質量(kg)5 赤/白 タイプ全面反射タイプ
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

グリーンクロス高輝度ニ方向矢印板
プリズム高輝度反射シートで夜間も視認性抜群です
用途矢印板。
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)500×900×奥行565 トラスコ品番114-0058 材質アルミ(下面ゴム貼付)(オレンジ部反射)
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

道路工事等で使用するABS製の矢印板です。下面にすべり止めゴム付です。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×460×400 取付け方法据置型 表示内容黄/矢印(赤)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

スプレッドアロー(シングル)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。
用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。 仕様折り返し部補強 寸法(mm)板面:600×900 板面:黄、矢印:赤 タイプ板面仕様:高輝度プリズム反射、矢印:シングル
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

スプレッドアロー(ギャラクシー)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。
用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。 仕様折り返し部補強 寸法(mm)板面:600×900 板面:黄、矢印:赤 タイプ高輝度プリズム反射、矢印:トリプル
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります