安全用品 :「自動点滅機」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED矢印板 電池式 モノタロウ 動画あり
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用 寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450 材質アルミ、PC、ABS、SPCC 質量(kg)約4.0 使用電池単1電池×2個(別売) LED色 点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60 LED使用数(個)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに 仕様約8日(1日8時間使用)(無日照) トラスコ品番494-6791 セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット 質量(kg)3.2 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付 寸法(Φmm×m)22×10 点灯方式交互点滅 ソーラーパネル種類1W LED赤・24個
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
材質(本体)ポリカーボネート 電源単一乾電池×2本 点灯方式交互点滅 LED赤6個
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

同期点滅式工事灯です。 夜間自動点滅機能が付いています。 機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。 故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。 拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として 連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時) 仕様防滴構造 トラスコ品番788-7108 材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン 幅(mm)140 赤/白 高さ(mm)304 質量(g)410 電源単1乾電池×2本(別売) LED赤×3個、白×3個
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

コーンバーのリングも通る絶妙なサイズ感。ON-OFFスイッチ付き。夜間自動点滅機能付き。
材質(透明部分)ポリカーボネート (黄色部分)ABS 質量(g)225 電源ソーラーパネル(0.27W) 点灯方式緑2回→赤4回の連続点滅 動作(無日照)約10日 寸法(高さH×幅W)(mm)163×79 蓄電池タイプニッケル水素2.4V/600mAh 入数1個 LED使用数(個)赤×2、緑×1
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ソーラー充電、乾電池の2wayで使用できる誘導用の矢印板です。LED点灯で昼夜どちらでも使用できます。夜間自動点滅機能があります。
用途方向誘導や、夜間工事、事故処理などの視線誘導に。 質量(kg)5 電源単一乾電池×2本(別売)、(二次電池)4.8V/2000mAh 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)432×770×79 機能夜間自動点滅機能、輝度低下機能、強制充電機能、ソーラー・乾電池自動切替機能 電池寿命(連続時間)ソーラー:無日照約10日間(通常モード:約7日間/省電力モード:約3日間)、乾電池:無日照約130時間(通常モード:約130時間/省電力モード:約40時間) LED使用数(個)赤32個 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 発光方式点滅/流動 サービス分類レンタル
1台
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として。 LED色赤/白×各2 トラスコ品番819-6157 材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒) 質量(g)248 寸法(幅W×高さH)(mm)89×177 構造防滴 バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可) 充電時間(時間)(ソーラー)14 連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90
1箱(25個)
159,800 税込175,780
翌々日出荷

無日照で約10日間の使用が可能です。電池不要のソーラーバッテリータイプになります。LED24個使用しています。交互点滅と同時点灯の切替が可能です。夜間自動点滅機能付きになります。ソーラーユニット1台で3本まで接続可能になります。電池残量が少なくなるとソーラーユニットの警告LEDが発光します。
用途工事灯や保安灯に。 材質ポリ塩化ビニール 長さ(mm)10 質量(kg)2 連続使用時間(時間)10 外径(mm)22 LED使用数(個)赤24個 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時) レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。 ON-OFFスイッチ付
点灯方式交互点滅 材質(本体)ポリカーボネート 電源ソーラー(ニッカド電池) 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 仕様約5日(無日照)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります