安全用品 :「自転車トランシーバー」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメット装着で、安全通話を確保。
用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。 トラスコ品番421-0557 適合機種2ピンタイプのアルインコ製品全機種 質量(g)120
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ
用途イベント運営、道路工事誘導、自動車整備など トラスコ品番298-1645 適合本体IC-4100、IC-4110 質量(g)127
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

超小型で携帯性バツグン!付属のバンドで腕などに装着できます。 市販のネックストラップやクリップを使えば、装着場所も自由自在! イヤホンマイク付でハンズフリー通話も楽々。 身に付けても邪魔にならないので、登山やハイキング、キャンプなどのアウトドアスポーツの連絡用に最適。自転車やバイクのツーリングにも。 もちろん2台以上の複数でも通信できるので、店舗での業務連絡用やイベント、サークル活動にも適しています。
種類特定小電力トランシーバー(技術基準適合品) 付属品イヤホンマイク×2・アームバンド×2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)58(電池含まず) 電源単四乾電池3本(別売/1台分) 通信方式交互通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×33×71 周波数範囲(MHz)422.05~422.300(12.5kHzステップ)・20チャンネル 送信出力10mW アズワン品番65-1674-52 待ち受け時間(時間)(連続/アルカリ乾電池使用時)約120 通信距離(m)(見通し)約1000 電波型式F3E
1セット(2個)
19,980 税込21,978
欠品中

作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類特定小電力トランシーバー 質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む) 定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAh チャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch 消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20 通信方式単信、半複信、複信 周波数範囲(MHz)421/422/440 防塵防水性能IP67 送信出力10mW、1mW 外部端子DC5V~6V EIAJ区分2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23) 受信感度-14dBu以下(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40) 電波型式F3E(FM)、F1D(FSK) 低周波出力80mW以上
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

総務省技術基準適合品。ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!。特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応。免許・資格不要。2台セット・イヤホンマイク付。すぐ交信ができるお得な2台セット。交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km。38グループモード装備。同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。ハンズフリー機能(VOX)。PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。オートパワーオフ。設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。ベルコール機能。送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。チャンネルスキャン機能。他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)
付属品イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付) 種類特定小電力
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

。技術基準適合商品(特定小電力機器)。免許・資格不要。回線不要で電話が不通の時でも通話ができる。アウトドアやレジャーで活躍、また災害時、避難時、作業時にも活躍。周囲で使用中のチャンネルを受信できるチャンネルスキャン機チャンネル数20ch設定可能。グループ内ではなせるグループトーク。グループ機能38グループ。手に持たずに話せるハンズフリー(VOX機能)。手元を照らすLEDライト。乾電池式
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー 付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1 質量(g)約100(専用電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源電圧(V)DC3.7(専用充電池) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず) 機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示 使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作) 周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ) 電波形式F3E 受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD) 周波数安定度±2.5ppm以下 低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仲間以外の混信を防ぐグループモード 専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現 充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示 オプションのイヤホンマイクが使用できます。
種類特定小電力 セット内容本体(電池パック付)×2、ACアダプター×2、USBケーブル×2、ベルトクリップ×2、ネックストラップ×2、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)約43(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×95×19 電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック) 機能充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示、音量調整、キーロックの設定・解除、仲間以外の混信を防ぐグループモード、電池残量表示 充電時間約1時間30分 電波形式F3E、F2D 送信出力10mW 動作温度(℃)-10~50(結露なきこと) 使用時間(時間)約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待ち受け80秒の繰り返し動作) 送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 9波) 受信感度-8dBμV以下(12dB SINAD) 低周波出力500mW以上 定格電圧8Ω負荷10% 歪
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

店舗やクリニック、へサロンなど、狭い通話距離に最適の超小型・軽量タイプ キャリアノイズを低減するコンパイダー 音で知らせる減電池警告 イヤホンの断線検知機能 50トーンのグループトーク 話すと送信、黙ると受信のVOX 設定内容をお知らせする音声ガイダンス 自分の声がイヤホンで聞けるコールバック 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」をカットするテールノイズ・キャンセラー
種類特定小電力トランシーバー 付属品クリップ(EBC-48)、ストラップホルダー(ADHPX5) 質量(g)50(内蔵電池・クリップ含む)、44(内蔵電池のみ含む本体) 定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池) チャンネル数9+11ch交互通話、9+18ch中継通話 対応(中継器)DJ-P10R、DJ-P11R、DJ-R100D、DJ-P101R、DJ-P111R、DJ-P112R 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く) 消費電流(mA)(送信)約70、(受信)定格出力時:約80、BS時:約20 使用時間内蔵リチウム電池(700mAh・3.7V):約25時間 充電時間約3時間(EDC-207A、EDC-208R+EDC-162) 通信方法単信(交互)・半複信(中継) 送信出力10mW 通信距離障害物のない平地:DJ-PX5同士で200m程度、市街地:100m程度 通話方式単信(交互)・半複信(中継) 電波型式F3E(FM)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超ミニサイズ!手の小さなお子様や女性でも扱いやすい大きさです。 付属の交換パネル(4種)で、お好きな色にカスタマイズできます。 LEDライト内蔵で周囲を照らせる。災害時やアウトドアで役立ちます。 ボタンを押さずに送受信ができるハンズフリー機能を搭載。 すぐに通信が始められる2台セット。
種類特定小電力トランシーバー(技術基準適合品) 仕様LEDライト 付属品交換パネル(4色×各2枚)・ベルトクリップ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)67(電池含まず) 電源単四アルカリ乾電池3本(別売) 通信方式交互通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×125 周波数範囲(MHz)422.05~422.300(12.5kHzステップ)/20チャンネル 送信出力10mW 通信距離(m)(見通し)約1000~2000 電波型式F3E
1セット(2個)
18,980 税込20,878
当日出荷

イヤホンマイク トランシーバー モノタロウ 動画あり
モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。 ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
イヤホン形状耳かけ型 適合モノタロウトランシーバー 特定小電力用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
イヤホン形状耳かけ型 適合機種VXD9
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷

ヘルメットに取り付けるタイプのマイクロホン(固定金具がワニグチ)です。
用途ヘルメット着用での作業用 トラスコ品番510-0402 質量(g)62
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

手軽にご使用いただけるローコストタイプ。
仕様アンテナは折りたためます。 セット内容本体・ベルトクリップ・イヤホンマイク×各2 材質ポリカーボネート製・ABS樹脂 質量(kg)180g(単三アルカリ電池3本含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×2.8×11.5(アンテナは含みません) 周波数(MHz)送受信:422.050~422.300(12.5Hzステップ) アズワン品番61-7332-94
1セット(2台)
23,900 税込26,290
当日出荷

交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.) アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) 通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36) 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000 インピーダンス約2kΩ 付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ 質量(g)約174(単三乾電池含む) 接地マイナス接地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch) 電波型式F3E (FM) 充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5 通信方式交互通話(単信) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 種類特定小電力 防塵防水性能IP54 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度 受信方式ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。
用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。 トラスコ品番385-3799 適合機種DJP45、DJDP10
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります