安全用品 :「車用反射テープ」の検索結果
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
世界最高水準の広角超高輝度反射性能による夜間安全性
平面でも曲面にでも簡単に貼れる手軽さ
従来の反射材よりも”うすく”て”つよい”特徴を持ち、高圧洗浄機の使用も可能で、耐侯性は約7年の高耐久性
用途車両用
厚さ(mm)約0.2(剥離紙除く)
タイプロールタイプ
テープ幅(mm)50
基材PET
構造単層
耐衝撃性素板に追従して凹む
耐水性高圧洗車機 OK
反射素子超微細マイクロプリズム
反射有効面積(%)99(金型ラインを除く)
施工性2次曲面OK
加工性コンピューターカットOK
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。
材質アクリル系
厚さ(mm)0.465
タイププリズム型
取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
種類スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインライン入り
高さ450mmのミニスコッチコーン、車などへの積み込みがしやすく小さくてとても便利です。
反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します
用途規制、幅狭地
材質PE
高さ(mm)450
質量(g)920
種類ミニ
デザインライン入り
高さ450mmのミニスコッチコーン+おもし付。
車などへの積み込みがしやすく、小さくてとても便利です。
反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します
用途規制、幅狭地
材質本体:PE/おもし:ゴム製
高さ(mm)450
質量(g)920
種類ミニ
デザインライン入り
反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。
仕様白反射シート付
色白
縦(mm)700
横(mm)380
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。
仕様白反射シート付
色赤
縦(mm)700
横(mm)380
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。
仕様白反射シート付
色緑
縦(mm)700
横(mm)380
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
光りの反射で夜間に車の衝突や事故防止に有効な反射テープです。夜間の作業で安全を確保し、物の存在を目立たせることで事故や衝突を未然に防ぐことができます。自転車やランドセル、かばんなどに貼り付けることで夜間の事故防止にも役立ちます。、粘着力が強く雨にも強い反射テープです。
用途車庫出入口、駐車場段差、倉庫のシャッターなどの夜間の安全対策に
材質ポリ塩化ビニル
反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。
仕様白反射シート付
色青
縦(mm)700
横(mm)380
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
視認性に優れた高輝度反射テープ採用。
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。
滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の2輪車にも安心です。
用途敷地内出入りの際の段差解消に最適。
高さ(mm)95
材質再生ゴム
幅(mm)600
奥行(mm)250
付属品連結ボルト
種別100mm段差用
質量(kg)約9
色(本体部)黒/(反射部)黄色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×95
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。
仕様白反射シート付
色黄
縦(mm)700
横(mm)380
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
優れた復元力で、車などに踏まれても破損しにくいコーンです。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。
夜間でも安心の、反射テープ付も対応可能です。
寒冷な地方でも使用できます。(脆化温度-70℃)
用途工事現場などに。
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)380
色レッド/ホワイト
高さ(mm)700
種類スタンダード
デザインライン入り
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
視認性に優れた高輝度反射テープ採用。
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。
滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の2輪車にも安心です。
用途敷地内出入りの際の段差解消に最適。
材質再生ゴム
付属品連結ボルト
質量(kg)約3
色(本体部)黒/(反射部)黄色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×95
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。
色黄/黒(トラ柄)
テープ幅(mm)50
長さ(cm)15
基材PET/ガラスビーズ/アルミ
粘着剤ブチルゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥779
税込¥857
欠品中
コイルスプリング内蔵!国内唯一のゴム製蘇生型ポール!!。本体で衝撃を吸収!足元に負担をかけず床面に傷をつけません。本体が元に戻るので見栄えも良く、長期に亘り使用可能です!。「人とモノ」と輸送車等の接触事故を回避する為の防護材です。取り付けボルトによる転倒事故等を防止する、セフティーベースカバー付き!。蛍光反射テープ付きで視認性もUP!
用途貨物用エレベーターサイド・壁面・精密機器の周辺・進入禁止箇所・作業場出入り口付近等の接触・衝突防止と注意喚起。台車のストッパー・緩衝材として。
質量(kg)約10.0
直径(Φmm)約120
材質(本体)合成ゴムSBR(コイルスプリング内蔵)
全高(mm)約450
公差(mm)±3
ベース幅(mm)Φ約220
ゴム硬度(ポール部/ベースカバー)70°/60°
材質(ベースカバー)合成ゴムEPDM
ベース高(mm)約10
材質(台座)Steel(ユニクロメッキ仕上げ)
適合アンカー推奨サイズ:M12
1本
¥46,980
税込¥51,678
21日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。